76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード 材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ 質量(g)1500 差込角(mm)12.5 コード長さ(m)約4 最大電流(A)13 入力電圧(V)DC12 最大締付トルク(N・m)340 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200 ヒューズ容量(A)15
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに 電圧(V)AC100 消費電力(W)350 電流(A)3.7 コード長さ(m)約10 回転数(min-1[r.p.m])0~2900 最大締付トルク(N・m)200 差込角(mm)12.7(4分) 打撃数(min-1)0~3100 付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm 周波数(Hz)50/60
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品 付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード 材質(ソケット)クロームパナジウム鋼 質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6 コード長さ(m)(DCコード)4 締付トルク70~140N・m 最大電流(A)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80 入力DC12V 仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。
用途車のメンテナンス 付属品(ソケット)17/19/21 幅(mm)274 質量(kg)1.5 BK 電圧DC12V 高さ(mm)218 奥行(mm)110
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm)(アルビン部)12.7 質量(kg)約1.7 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機DCブラシレスモーター LED色白色 締付トルク(N・m)最大約320 トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーA-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。 付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース 最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550 本体寸法(mm)235×75×135 本体質量(g)1500(バッテリー込み) 締付能力(普通ボルト)M10~M20 締付能力(高力ボルト)M10~M16 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 充電時間(分)約80 無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100 入力電源(V)AC100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。 材質樹脂 電流(A)4.9 消費電力(W)450 電源AC100V(50/60Hz共用) 打撃数(min-1[回/分])0~2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000 本体質量(kg)1.9(コード除く) 最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時) ソケット差込角(mm)12.7(1/2) 定格使用時間(分)30
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

FT-50P 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業) 動画あり
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ 締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合) 打撃数(min-1)0~3100 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])0~2900 入力電圧(V)AC100 電流(A)3.5 定格消費電力(W)350 電源コード(m)約2.1 付属品ディープソケット(19mm、21mm) 締付能力(普通ボルト)M10~M14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290 質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く) 周波数(Hz)単相交流50/60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く) 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)約200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約120
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz 最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120 付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ 質量(kg)2.1 オレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)インパクトレンチ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
用途普通乗用車のタイヤ交換等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分 空気消費量(L/min)150 ソケット差込角(mm)12.7 トルク(N・m)330 打撃数(min-1[打撃/分])800 能力ボルトM16
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトレンチ
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え 暗所での作業をアシストするLEDライト付 六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに 最大締付トルク(N・m)200 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16 回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600 打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500 ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式) 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)320 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205 付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm 質量(kg)1.5 トラスコ品番360-9278
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)350 仕様シングルハンマー 質量(kg)2.20 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)127.00 使用空気圧力(MPa)0.621 空気接続口PT1/4 能力ボルト径(mm)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等 寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7 質量(g)1130 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500 回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm) 使用環境温度(℃)10~35 トルク(N・m)右回転80/左回転200
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)インパクトレンチ
ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。
用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。 トラスコ品番556-5788 セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
1台
7,198 税込7,918
翌日出荷

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 最大トルク(N・m)緩め:2100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M36 締付能力(高力ボルト)M12~M27 最大締付トルク(N・m)1400 四角ドライブ寸法(mm)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)470 トラスコ品番390-4288 質量(kg)1.2 本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min)127.5(最大) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170 エア取入口PT1/4 適応ボルトサイズM16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000 最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570 付属品プラグR1/4(PT1/4) トラスコ品番447-1911 質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)136 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1111/15秒 実用トルク範囲(N・m)162~881 仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)193 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)132 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM19 取扱説明書(11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場。金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に 質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45 能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16 モーターブラシレスDCモーター 最大締付トルク(N・m)300 四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ) 振動3軸合成値(m/s2)13.16 寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
エコ商品
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理 長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)287(バッテリー含む) 差込角(sq.)3/4 適合バッテリーBL2022 セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.75(バッテリー含む) バッテリーBL2022 アンビル3” 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング 再生紙使用マーク適合
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに 付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース 差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無 定格電圧(V)AC100 打撃数(min-1[回/分])4200 本体寸法(mm)W273×H203×D74 本体質量(g)2100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)450 電源コード(m)1.8 回転速度(min-1[r.p.m])3200 定格時間(分)10 締付トルク(N・m)120(締)、300(緩) アズワン品番64-4374-15 取扱説明書(0.63MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

AIM-01PA エアインパクトレンチ パオック 動画あり
最大トルク310N・mで自動車のタイヤ交換に便利です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。 回転数(min-1[r.p.m])7000 差込角(mm)12.7 最高使用圧力114L/min プラグ(取付径)Rc1/4 締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310 取扱説明書(1.02MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向下方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック 適合1充電作業量:(目安)高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒 寸法(mm)角ドライブsq:19 最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分] 電源(V)直流36(40max) 打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止) 締付け能力(mm)●普通ボルトM12~M36●高力ボルトM10~M27 バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F 最大締付トルク(N・m)1250
1台
51,990 税込57,189
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。 スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。 排気の向きを360度変更可能。 正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 最大トルク400N・m(右・左回転) エア取入口Rc1/4 適応ボルトサイズM16
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。女性でも扱いやすいコンパクト設計 メーカー最少・最軽量 ツインハンマー構造
用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換に トルク(N・m)350 寸法(mm)131×65×211 質量(kg)1.25 空気消費量(L/min)135 能力ボルト径M16 ソケット差込角(mm)12.7 打撃数(min-1[打撃/分])1200
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)918~1627 最大トルク(N・m)2033/15秒 仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)3.7 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM30 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書(5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

WB-1724S 高トルクインパクトレンチ ワールドベース 動画あり
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm) 質量(kg)1.37 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 最大トルク(N・m)949 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185 空気消費量(m3/min)0.3 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000 能力ボルト径(mm)16 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)677 最大締付トルク(N・m)677 実用トルク範囲(N・m)350~400 付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm 質量(kg)2.57 差込角(mm)12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194 最高使用圧力0.6MPa 空気消費量(L/min)800
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角
エコ商品
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。 付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1 質量(kg)2.65 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 最大トルク(N・m)1491 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193 空気消費量(m3/min)0.23 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200 能力ボルト径(mm)32 使用エアーホース内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4852 全長(mm)108 質量(kg)1 タイプビッグハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.61 最大締付トルク(N・m)370/370(右回転) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番64-8404-86 排気方向下方
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

小さくて使いやすいのにハイパワー! タイヤ交換や下回りに便利な1台です。
仕様ツインハンマー 全長(mm)112 質量(kg)1.56 ブラック 回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)678 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大締付トルク(N・m)2100 トラスコ品番781-0318 全長(mm)328 質量(kg)6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)1.51 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2(PT1/2) 排気方向上方
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大トルク(N・m)2100 トラスコ品番402-2769 質量(kg)7 差込角(mm)25.4 本体質量(kg)7 空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)19以上 空気取入口Rc1/2(PT1/2) 適応ボルトサイズM33(参考)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二 トラスコ品番224-2140 セット内容カップリングプラグ(30PM相当) 材質鉄・アルミ 全長(mm)506 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.63 最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 振動(3軸合成値)6.7 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 ハンマータイプN型クラッチ
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様ツインハンマー 全長(mm)178 質量(kg)2.1 レッド 回転数(min-1[r.p.m])7300 最大トルク(N・m)1085 アンビル(mm)19.0(3/4インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。 トラスコ品番382-8647 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)2700 ソケット差込角(mm)25.4 ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
119,800 税込131,780
当日出荷