20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。 サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。 使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100 セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本 取扱説明書(0.8MB) 材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤなどを牽引しているのトレーニングに。
材質ベルト:PPテープ、ロープ:テクノーラロープ、チェーン。 質量(kg)0.56 ウエスト(cm)70~95用
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル 種別Aシリーズ 破断強度(N)24500
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25 タイプカムバックル式 耐荷重(kg)300 入数2本入り
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 材質(ベルト)ポリエステル ベルト厚(mm)約1.88
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)25×45 ブルー
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

FREAK(フリーク)ラッソーストラップ
新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、新型プリウスにも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。 厚さ(mm)2.3 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)3.5 使用荷重(kg)1600 端末仕様Dリング 破断荷重(kg)4800 材質(ベルト)ポリエステル
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。緩み知らずのカムロックシステム。サブベルト不要のシングルループシステムを採用。破断強度637kgf
寸法(mm)25×2000
1セット(2本)
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)0.45 ベルト色 端末仕様エンドレス 破断荷重(kN)10 仕様2本1組 材質ポリエステル 質量(kg)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
999 税込1,099
当日出荷

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送のバイクなどを手軽に固定できる
用途搬送用フックでキズをつけずに固定できます 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1960
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。 フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。 ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
ブラック
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。 バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。 バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。 従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。 繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。 センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。 大きな輪にも小さな輪にも思いのままに! 線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。 便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)25
1セット(2本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25 全長(mm)450
1セット(2本)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能! 巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。 ※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。 ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。 <使用手順(固定時)> 1.固定側のフックを引っ掛けます。 2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。 3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。 4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。 <取り外し方> 1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。 2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。
用途バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に! 材質鉄、ポリエステル、PVC 高さ(mm)90 奥行(mm)250 使用荷重(kg)320 耐荷重(kg)320
1個
2,582 税込2,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)