色シルバー、(玉受け部)ブラック
直径(Φmm)3/8
シャフト長さ(mm)185
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
色シルバー
タイプ前芯棒一式
径(Φ)5/16
シャフト長さ(mm)145
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シャフト長さ(mm)180
色シルバー
直径(Φmm)9.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
色シルバー
タイプ変速機後芯棒一式
径(Φ)3/8
シャフト長さ(mm)185
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-2
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
こんなお得な商品も!

ノーパンク・ハートタイヤ
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール
質量(kg)2.6
車輪径(Φmm)350
車輪幅(mm)70
車軸径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.2MB)
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28I-AAA-2
関連資料(4.6MB)
取扱説明書(10.3MB)
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-6
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)24~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)70
耐荷重(kg)100
車軸径(mm)15
材質(ホイール)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。
バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。
ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
仕様●先端径(mm):2.2●先端幅(mm):2.2●軸長(mm):150.0●全長(mm):215.0●軸径(Φmm):4.5●グリップ径(Φmm):16.0
アズワン品番68-0850-11
1本
¥459
税込¥505
6日以内出荷
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き
セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2
幅(mm)180
全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。
軸径(Φmm)6
ねじピッチW1/4-20
材質(本体)S-20C
取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト
材質(軸)スチール
材質(ナット)SPCC
NSシリーズはバッグとフレームを別々に購入ができ、お客様のライフスタイルにあった使用方法で組み合わせができるシリーズです。全てのバッグが大容量タイプでお買物、レジャーに適しています。2WAY TIRE SET。MOUNTAIN TIRE 6輪タイヤモデル。階段を上がる際には、一つのタイヤが軸にとなり、タイヤ全体が回転し、また次の段差を一つのタイヤを軸として全体が回転する構造になっています。タイヤは高密度EVAタイヤを使用している為、段差の上り下りする衝撃を和らげます。PLUS TIRE 直径23cmタイヤは、ROLSER史上最も走行性に優れており、これまで以上に段差の乗り越えに優れています。タイヤもEVA素材で、走行の静粛性も従来モデルのクオリティを維持しています。アウトドアシーンや避難アイテムの備蓄バッグとして走行性の高いRD6セットをおススメします。
仕様●【MOUNTAIN TIRE】●サイズ:組み立て時:約W480×D380×H970mm、折り畳み時:約W480×D310×H610mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約2.1kg●耐荷重:約15kg●【PLUS TIRE】●サイズ:組み立て時:約W465×D335×H970mm、折り畳み時:約W465×D230×H610mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約1.8kg●耐荷重:約15kg
アズワン品番65-8766-93
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)32
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
材質(金具)スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)32
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
材質(金具)スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)32
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
材質(金具)スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
材質(金具)スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)32
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー
材質(金具)スチール
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類工作キット
仕様出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き)
回転数(min-1[r.p.m])出力/200
モーター2個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×50(タイヤ型時)
モーター電圧(V)定格/DC4.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)90
材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)約5.8
色黒/灰
種類キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×575×824
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ハンドカーFB-S型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。
用途搭載可能容器:LPG50kg
質量(kg)18
車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ)
高さ(mm)1480
奥行(mm)580
車輪エアータイヤ、プレスタイヤ
車幅(mm)480
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
ハンドカーFB-P型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。丈夫で使いやすい左右一体型ハンドルです。
用途搭載可能容器:LPG50kg
質量(kg)18.5
車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ)
高さ(mm)1520
奥行(mm)490
車輪エアータイヤ、プレスタイヤ
車幅(mm)480
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
携帯用ツールがペダルスタンドに早変わりするツーリング必需アイテム
2本のタイヤレバーが脚となり、立ち上げたフックをペダル軸に引っ掛けペダルを載せるだけの簡単装着
ビンディングペダル装着のスポーツ車を含めほとんどのペダルに対応
ツールは2/3/4/5/6mmレンチ、プラスドライバー、タイヤレバーの7種類がセット
さらにスマートフォンのスタンドとしても使用可能で撮影や鑑賞に最適
色ブラック
質量(g)162
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)タイヤ:(約)18
質量(kg)12
車輪径(Φmm)200
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約100
タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。
高さ36 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
モデル番号:WH-R8170-C36-TL-F
モデル名:WH-R8170-C36-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤタイプ:チューブレス
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック、140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シールハブ:コンタクト
内蔵グリススリーブ
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)657
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)36
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ622×21C
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm)
ローラーブレーキ仕様
36Hアルミリム
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
タイヤ・チューブ付き
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色アルミシルバー
サイズ26インチ
軸長(mm)181.8
規格W/O
適合タイヤサイズ26×1 3/8 W/O
前後区分後輪
1組
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm)
ローラーブレーキ仕様
36Hステンレスリム
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
タイヤ・チューブ付き
材質リム:ステンレス、スポーク:ステンレス
色ステンレス
サイズ27インチ
軸長(mm)181.8
規格W/O
適合タイヤサイズ27×1 3/8 W/O
前後区分後輪
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ