3,082件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭背金と板厚0.5mmの組合せによって、強さの中のしなりを実現しました。鏝が適度にすべる油焼き仕様です。
用途タイルやパネルの下地材の塗り付け作業に。 材質(鏝面)SK85ハイカーボン鋼 寸法(mm)(目)5 全長(mm)240 質量(g)235 タイプくし目 板厚(mm)0.5 材質(柄部)木製
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷


凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
759 税込835
当日出荷

タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。 高さ(mm)100 溝幅(mm)3 材質ポリプロピレン
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシメ鏝
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。 材質コテ板:焼入鋼 柄:木 幅(mm)240 板厚(mm)0.5 寸法・規格(mm)240
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品ヘラ 成分白セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5 材質ポリプロピレン 質量(g)30 規格75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

プラスチック製で軽く、扱い易いクシ目ゴテです。 金属性に比べ、下地を傷つけず、摩擦音も静かです。
幅(mm)150 材質ポリプロピレン 高さ(mm)128
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。
用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に! ホワイト 付属品替え芯 成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤 危険物の類別非危険物
1本(30g)
1,198 税込1,318
欠品中

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g)570 仕様粉末タイプ 付属品ヘラ、ねり容器 トラスコ品番453-6282 材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分)30 施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間)約24(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!作業ラクラク、ペンタイプ。防カビ剤配合。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビをグレーに仕上げます。
グレー 寸法(mm)ペン先:5 危険物の類別非危険物
1本(12g)
539 税込593
当日出荷

水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。 白色 主なワークパーツ 主成分変成シリコーン樹脂 被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
1本(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に 白色 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面積の目地塗り作業が素早くできます。
サイズ(mm)ヘラ部:190
1個
799 税込879
当日出荷

材質ポリプロピレン 質量(g)(約)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)340×470×407
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材ボード・鉄・セラミックタイルに最適です
材質スチール 全長(mm)114 刃幅(mm)121 刃先形状V型(くし型) アズワン品番64-2232-32
1個
395 税込435
翌日出荷

左官作業の必需品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×60 適合用途玄関・タイル掃除
1個
499 税込549
当日出荷

質量(g)900/缶(Rプライマー) 寸法(幅W×長さL)(m)1.1×3.5(Rネット) 寸法L(m/巻)20(仮止めテープ)
1ケース
36,980 税込40,678
33日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。 全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。 床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm)150 刃の厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石井超硬工具製作所ガラスタイルニッパー
ガラス・ステンドグラスの加工に最適です。テンドグラスなどを細かくカット可能です。刃はタングステンで、欠けても丸なので360度使えます。欠けて刃がダメになると交換出来、本体はそのまま使用できます。
用途ガラス・ステンドグラスの加工。 材質鉄・タングステン 全長(mm)約200
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

【簡単接続】ベランダや庭に敷くことができる、上質でモダンなデザインのセラミック調タイルデッキです。セラミックのような質感なのに軽量のため、設置だけでなく廃棄も簡単です。(※廃棄については各自治体の指示に従って下さい)工具不要で簡単設置。上からはめるだけで簡単に接続でき、拡張や組み換えができます。園芸用ハサミなどで継ぎ目をカットできるため、柱や排水溝がある場所にも配置可能です。 ■枚数目安 アパート・マンションなど:18枚(1.62m2 約90×180cm) マンション・都市部戸建など:36枚(3.24m2 約120×270cm) 戸建など:54枚(4.86m2 約180×270cm) ※ベランダの広さによって使用枚数は異なります。ご自宅のベランダをご確認の上、ご購入をお願い致します。
仕様【目安枚数】アパート、マンションなど(ベランダの広さ:1.62m2 90×180cm) : 18枚/マンション、都市部戸建など(ベランダの広さ:3.24m2 120×270cm) : 36枚/戸建など(ベランダの広さ:4.86m2 180×270cm) : 54枚 材質ポリプロピレン 寸法(mm)313×313×24 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×24(連結部分含まない)
1枚
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)158
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

三和製作所三角形タイル
三角形を使って考える 図形のカタチと性質。三角形のタイルを使い、いろいろな求め方があることを考えます。タイルは裏面樹脂磁石つきで、黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容三角形タイル:50枚、ケース、取扱説明書 材質発泡塩ビ、樹脂マグネット 厚さ(mm)3.5 質量(g)720 一辺長さ(mm)100
1枚
18,980 税込20,878
12日以内出荷

石井超硬工具製作所SPIタイルカッターPro
小型で軽量です。磁器タイルカット、モザイクタイルカットOKです。刃は137XA(ベアリング回転刃)です。収納袋付きです。
用途各種タイルの切断作業。 仕様刃:137XA 付属品収納袋 厚さ(mm)切厚:3~9 全長(mm)350 質量(kg)1.1 高さ(mm)120 横幅(mm)160 切り幅(mm)220
1個
10,880 税込11,968
当日出荷

勝原製作所タイルトレー300
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個 材質ステンレス 長さ(mm)300 シルバー 高さ(mm)15 溝幅(mm)49 耐荷重(kg)150 取扱説明書(4.49MB)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー 材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂 JIS規格JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など 材質塩化ビニル(エンボス樹脂) 半透明 タイプ水で貼るタイプ 耐熱温度(℃)60
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。 タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。 全長(mm)200 質量(g)158 ハンドル黒防錆 仕上ヘッド:磨き
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

勝原製作所タイルトレー600
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個 材質ステンレス 長さ(mm)600 シルバー 高さ(mm)15 溝幅(mm)49 耐荷重(kg)150 取扱説明書(4.49MB)
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

長さ(mm)1820 仕様4本/ケース 材質ガルバリウム鋼板 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)15×10(凹凸部分) 質量(kg)1.5/ケース
1ケース
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きいブラシは床やタイルなど広い面に。小さいブラシは毛先がVカットになっていて溝やスキマの掃除に便利です。ブラシを立てて収納できます。
材質本体・毛先(大)/ポリプロピレン、毛先(小)/PET 高さ(mm)100 質量(g)194 縦(mm)60 横(mm)215
1個
698 税込768
7日以内出荷

「BT785アズマジック浴室タイル用研磨布」のスペア商品です。頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。タイルなどの水垢落としにご使用ください。
材質ナイロン 質量(g)約10 寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×150 商品タイプスペア
1個
329 税込362
当日出荷

タイルを使って足したり引いたり 見てわかる数の学習。いくつといくつ、どちらが多い、あといくつ、ちがいはいくつ、なんばんめなどをタイルを使用して説明します。レールにタイルをはめ込み、問題を作り、答えを導きます。裏面磁石付きなので、教室の黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容ボード、カード(黄色:20枚、赤:2枚) 材質発泡樹脂、アルミ複合板、ゴム、磁石 幅(mm)【カード1枚】100【ボード】300 厚さ(mm)【カード1枚】2【ボード】8 質量(kg)1.3 奥行(mm)【カード1枚】78【ボード】900
1枚
18,980 税込20,878
12日以内出荷

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー 材質ステンレス製 JIS規格JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)