393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内・外装 壁タイル張り用接着剤です。 速硬化のため、大判タイル張りに適します。 フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。 厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。 低臭のため、内装に適します。 タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル) ホワイト JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃ 密度(g/cm3)1.52 粘度(Pa・s)528 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地 主なワークパーツ
1箱(500mL×20本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。 白色 主なワークパーツ 主成分変成シリコーン樹脂 被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
1本(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワークパーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。 微弾性のため床タイルが割れにくいです。 低臭タイプのため、内装に適します。 接着強度発現が早く、後期短縮が可能です。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 トラスコ品番211-4329 質量(kg)2 ホワイト 容量(kg)2 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量18kg
1箱(2kg×9本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。 特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1個(50mL)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。 モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番111-5237 セット内容本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5 質量(kg)33 電源(V)AC100 最大吐出量4.0kg/min(リシン圧送時) 常用圧力(MPa)8.0
1個
659,800 税込725,780
4日以内出荷

1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着 特性弾力性、耐熱性、耐水性 成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系 JIS規格A5548、A5557 F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1本(2kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番126-9804 質量(kg)2.2 容量(kg)2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(9個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
用途内外装用タイルの接着に。 主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系 標準使用量(kg/m2/回)0.8~1 JIS規格A_5548、F☆☆☆☆ 規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品 使用温度範囲(℃)5~35 主なワークパーツ 適合用途低VOC 危険物の類別非危険物
1本(2kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで) JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★ 主成分合成樹脂系エマルション 標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2 外観白色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液、常温硬化で使いやすいです。耐衝撃・耐はく離に優れています。
用途表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。 特性耐衝撃、耐はく離 仕様大型パネルボード 主成分変成シリコーン樹脂 伸び(%)200 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)20(23℃) 引張剪断強度(N/mm2)0.90(AI×AI) T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI) 粘度(Pa・s)400(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬度(ショア A)28 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード 出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS 効率エンジン式ピストンパイプ 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1台
829,800 税込912,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャストエース ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンキャストエース
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。
用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 粒度#20 厚さ(mm)6 砥材AZ20S 硬度S 適合材鋳鉄 最高使用速度(m/s)72
1箱(25枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様9本/ケース 成分変性シリコーン 質量(kg)18 有効期限(年)1 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1ケース
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着層の厚い場合や注型、ポッティング、充てん接着等の接着剤の内部硬化性を促進させ、接着工程のスピードをアップさせます。 弾性接着剤専用硬化促進剤です。 タイルアジャスト MP2kg【RE-532】、タイルアジャスト5 MP2kg【RE-561】用の硬化促進剤です。
トラスコ品番211-4288 質量(g)10 容量(g)10 外観白色低粘度ペースト 危険物の類別非危険物
1箱(9個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

高粘度塗料にも対応、特にホースを伸ばす現場に
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード 質量(kg)65 品番TA-900KJ 出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6.3PS 最大吐出量(L/min)9 常用圧力(MPa)(最大)18 効率エンジン式ピストンパイプ 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。石材低汚染タイプなので、内・外装の壁石材張りに使用できます。石材サイズ600mm角まで、石材厚み5~30mm以内でご使用いただけます。低臭のため、内装に適します。混練不要で作業が容易な一液タイプです。フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内・外装の壁石材張りに。 ホワイト 主成分変性シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間35分/23℃、10分以内/35℃ 密度(g/cm3)1.56(23℃) 塗布方法専用ガン:ビックリアガン(JMC200G)、ノズル(JMC200N) 粘度(Pa・s)550 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・大理石、御影石、砂岩、石英等の各種天然石(裏面処理された石材は事前に接着性の確認をしてください)【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※合板、石膏ボードの場合、変形が少ないように設置してください。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合【適用できない箇所】・直火が当たる箇所・アスファルト下地・吸水調整材が塗布された箇所・浴槽内など常時水に浸漬される箇所・吸水調整材やシーラーは除去してください。
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1箱(10本×330mL)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)60 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)6 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:× 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)62 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)9 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:× 最大圧力(MPa)14(142(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。 灰色 成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 ホワイト 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1.9kg×9本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

タイルエースPRO用ノズルシール(フィルムパック手絞り用)です。 切る→貼るだけのラクラク簡単2ステップです。 専用ガンがなくてもフィルムパック品で線状(ビード)塗布、ダンゴ塗布が可能です。 目印(シール内側の星型の切れ目)に沿って切れば、均一塗布が可能になります。 使い切ったらフィルムパックと一緒に廃棄できるため、洗浄などの手間が不要です。
用途タイルエースPROシリーズの手絞り用。 内径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1箱(9枚×10セット)
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)スリーエース
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。業務用に最適なロングタイプ。手で簡単にカットできます。
種類スチールウール 材質スチールを繊維状に加工 質量(g)約450 縦(mm)Φ100 横(mm)400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石井超硬工具製作所手動タイル切断機用替刃
ベアリング内臓超硬刃の先端に『アルミナコーティング』を付け、驚くほどシャープな切れ味と耐久性を実現しました。タフエースクリンカータイル切断機・タフデラックスクリンカータイル切断機・ジェットターボタイル切断機・モザイククリンカータイル切断機標準装備刃です。主に、新型タイル切断機に使用していて、旧型切断機には取り付け出来ません。
用途手動タイル切断機用交換替刃。 厚さ(mm)6.0 径(Φmm)21.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き、屋根用重防食塗料、耐火塗料。タイルエース900GXがパワーアップ!さらに高圧で大吐出量に。美しい玉模様作成。電子圧力センサー。エンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【Φ7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ(4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【Φ16】20m、ラバーホース【Φ12】20m、ラバーホース【Φ9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)65 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.3PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)9 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):○、一般骨材入り塗料:× 最大圧力(MPa)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

2重で安心Wロック方式、強力吸着 ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。 木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。 耐荷重(kg)6 材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR) 寸法H(mm)95 寸法D(mm)58 寸法W(mm)58
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通) 粘度(cSt)ISO VG 100 適合範囲チェーンソー 粘度100 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(200mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル
洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。
用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に 混率(%)綿100 寸法(cm)約34×85 質量(g/枚)約62
1パック(5枚)
539 税込593
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
機能耐油性・抗菌・防臭 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)約38(26の場合) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニール) 標準質量(g/片足)約910(26の場合) 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)約38(26の場合) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニール) 標準質量(g/片足)約910(26の場合) 機能耐油性・抗菌・防臭 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向け汎用タイプ一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート接着(耐水) 特性耐水性 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分70~80% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.4~1.6 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)40~46 標準塗布量(g/m2)350 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
翌日出荷

アメゴム底で滑りにくい。キャンバス製なので軽量で疲れにくい。やわらかゴム底で屈曲性が高いので履きやすいです。
形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 標準質量(g/片足)約180(26.0の場合) 機能軽量、屈曲性 材質(底部)ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプたびぐつ
1足
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質PU(フード部) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)875(26.5cm) 機能抗菌・防臭・クッション性 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)