タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに
適合材タイル
外径(Φmm)50
穴径(mm)M10
刃厚(mm)2.0
仕様完成品
トラスコ品番788-6021
材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
質量(g)150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)M10
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)210
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます
用途釘抜き、つめおこし
Pタイル、タイル、フロアのおこし
土カベ、モルタルのはがし
レンガ、コンクリートタイル、ブロック割
寸法(mm)360
質量(g)540
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。
高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。
白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。
ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。
電源(V)単相交流100
消費電力(W)200
電流(A)2.2
電源コード(m)約2
角度(°)振動:±1.4(左右)
仕様二重絶縁構造
付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000
定格時間(分)30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426
寸法(mm)100×350×140
質量(kg)2.2
振動数(min-1)12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
天然オレンジオイル使用・低臭タイプ
粘着のり、落書き、油汚れを強力溶解
「粘着テープ」等ののり、「マジックインキ」等の落書き、「ガム」の除去に最適な、天然オレンジオイルが主成分の強力エアゾールクリーナー。<ガス抜きキャップ採用>
アズワン品番64-8884-49
1個(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体重量:800g
六角軸対辺:6.35mm
用途塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし
質量(g)800
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
天然オレンジオイル成分を使用し、有害な成分を含みません。ステッカーだけではなく、床面のタイヤ跡やピッチ・タールなども簡単に落とせます。
用途接着剤・シール/ステッカー/アスファルト・原油/油性塗料/油性マジック/タイヤ痕/ガム/各種オイルの剥離・除去
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤
種別カーケアケミカル
1本(375mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ベトベトするシール後やタイルカーペットを剥がした後ののり後の除去するための洗浄剤です。汚水がサラッと仕上がりパッドなどが目詰まりしにくいです。
仕様●アルカリビルダー、界面活性剤、キレート剤、溶剤
アズワン品番65-8652-14
1本
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
ベトベトするシール後やタイルカーペットを剥がした後ののり後の除去するための洗浄剤です。汚水がサラッと仕上がりパッドなどが目詰まりしにくいです。
仕様●アルカリビルダー、界面活性剤、キレート剤、溶剤
アズワン品番65-8652-16
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ベトベトするシール後やタイルカーペットを剥がした後ののり後の除去するための洗浄剤です。汚水がサラッと仕上がりパッドなどが目詰まりしにくいです。
仕様●アルカリビルダー、界面活性剤、キレート剤、溶剤
アズワン品番65-8652-15
1箱(4本)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)20×270
質量(g)200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。 両面テープなどの頑固なシールや粘着糊を除去します。下地適合範囲も広い多用途のシール剥がしです。
用途ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。
成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がした後の糊の除去作業
適合材タイル
厚さ(mm)3.5
外径(mm)30
仕様完成品
トラスコ品番788-6136
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
タイプタイル用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)164
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
寸法(mm)17H×100×350
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。
材質(刃)S55C材
材質(本体)S55C材
タイプ広薄
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に対応接着剤:酢酸ビニール系(木工ボンド)・合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系の接着剤および両面テープ
用途じゅうたん・カーペット・クッションフロア・ロンリウム・Pタイルなど剥がした跡の残った両面テープや頑固で落としにくい接着剤の除去
成分ケトン系第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
塗膜剥がし専用のカップホイールです。
Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。
ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。
ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
寸法(mm)24×25×160
色ブラック
質量(g)46
刃幅(mm)25
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
¥359
税込¥395
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)SK-2
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
色ブラック
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途仮止め・養生
粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.15
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質SK-4製
長さ(mm)130
幅(mm)50
厚さ(mm)1.8
タイプ刃付オフセット型
角度(°)約15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。ペンキ、床の汚れ、錆び、こびりついた油剥がしに最適です。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質ステンレス製
長さ(mm)90
幅(mm)43
厚さ(mm)1.4
タイプ万能型
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質SK-4製
長さ(mm)130
幅(mm)75
厚さ(mm)1.8
タイプ刃付オフセット広型
角度(°)約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質ステンレス製
長さ(mm)130
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
タイプ刃付テーパー型
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
用途コーキング剥がし用。
材質ステンレス
1個
¥968
税込¥1,065
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質ステンレス製
長さ(mm)130
幅(mm)25
厚さ(mm)0.5
タイプストレート細型
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着材の除去に使えます。
はがしにくいシール、しつこいシールのはがし跡も除去します。
スプレータイプのシールはがしで使い勝手が良く、広範囲をスピーディーにはがす際に効果的です。
ヘラは金属製より対象を傷つけにくく、床・プラスチック・金属・石材等の汚れ落としに適しています。
仕様●サイズ:シールはがしスプレー/H157×直径53mm、ヘラ/長さ150×幅40mm●重量:シールはがし/約215g、ヘラ/約15.8g●スプレー内容量:200mL●ヘラ材質:ポリアミド炭素入り
アズワン品番68-1967-91
危険物の類別非危険物
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。
材質(刃)S55C材
材質(本体)S55C材
タイプ広厚
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ