115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「BT785アズマジック浴室タイル用研磨布」のスペア商品です。頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。タイルなどの水垢落としにご使用ください。
材質ナイロン 質量(g)約10 寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×150 商品タイプスペア
1個
329 税込362
当日出荷

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。 粒度600(グリーン) 適合材ステンレス、磁器タイル等 材質人造研磨材、ナイロン繊維 直径(Φmm)125
1枚
939 税込1,033
当日出荷

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドパッドH 陶器・タイル用 ヒューマンシステム 動画あり
陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。
寸法(mm)85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm) 質量(g)12 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用 サイズ(mm)125
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。
用途タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。 仕様タイル・レンガ用 材質シリコンカーバイト 粒度60 直径×穴径(Φmm)100×15
1個
559 税込615
翌々日出荷

粒状顆粒の研磨剤と洗剤の強力な洗浄効果により、液体製品に比べ、強力に落とします。
用途磁器質、陶器質でできた浴室、玄関、屋外、トイレ等のタイルの洗浄 使用場所浴室、玄関、屋外、トイレ 液性弱アルカリ性 成分高級アルコール系ノニオン界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、非結晶質シリカ(遊離ケイ素)、湿潤剤
1本(40g)
599 税込659
3日以内出荷

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。黒ズミ汚れを強力除去! 保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+アルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。 水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途洗面台、タイル、トイレなどのの衛生陶器のスケール汚れ落としまたは下地処理 使用場所洗面所、トイレ、浴室
1セット(50個)
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。 直径(Φmm)125
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材ダイヤモンド 基材 適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ幅(mm)20 粒度#200
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

人工ダイヤモンドを使用した研磨スポンジです。陶器便器やタイル、洗面台に固着したガンコな汚れを、水をつけてこするだけで落とせます。
材質ポリエチレン、人工ダイヤモンド、ポリウレタン、不織布 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様乾式 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。タイルなどの水垢落としにご使用ください。
材質ナイロン、合成ゴム 質量(g)約43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×150×42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。 仕様ジスクグラインダー用 材質レジボンドダイヤモンド砥石 回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下 外径(mm)80
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質電着ダイヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 砥石長(mm)40 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルの研磨用こてです。ハードソールとソフトソール、それぞれ1個ずつ入っています。
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 全長(mm)90 有効長(mm)45 シャンク6.35mm六角軸 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 適合材超硬、タイルなど
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270 縦(mm)140 厚さ(mm)75 シルバー 質量(g)200 種類スチールウール
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スピーディーに研磨できます。 高品質・低価格。 メーカー定番商品です。
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用 仕様乾式
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去
用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物 粒度#3000 成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水 容量(mL)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
1個
949 税込1,044
当日出荷

回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート タイプAKタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1本
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度180 砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド 種別ダイヤガラス 寸法(mm)直径:100、穴径:16 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

浴室の鏡・ガラス・陶器用 ダイヤ研磨パッド E アイン 動画あり
業務用で実績のある、NCA製の国内製人工ダイヤ研磨材です。 従来のクレンザーや研磨材では落としきれない、頑固な水垢汚れ(うろこ・鱗状痕)を落とせます。 キズが付きづらく、耐久性があります。 浴室の鏡・ガラス・陶器・硬質タイルなどに使えます。鏡の研磨後は親水性の曇り止め効果があります。 水を付けて擦るだけなので、洗剤や溶剤が不要で、環境に負荷をかけません。業務用使用では殆どのプロが使うタイプと同等性能品です。
1個
759 税込835
当日出荷

タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適です。
用途タイル、石材の面取りに、タイル切断面の仕上 粒度#180 仕様完成品 トラスコ品番788-6268 材質基盤:鉄、電着ダイヤモンド 長さ(mm)90 幅(mm)90 厚さ(mm)2 質量(g)205
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228 砥石径(Φmm)100 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。専用パットとブッシュがセットになっており、グラインダー取り付けも簡単です。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができ、また研磨面を目視しながら作業ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。 仕様ジスクグラインダー用 材質パット:ゴム 回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

イチグチCCペーパー
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。非鉄用の砥粒ですばやく研磨します。
用途ガラス、タイル、コンクリートの研磨。 直径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)