763件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
特価
72 税込79
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用状況により変化しますが、およそ7~9年の耐候性です。
仕様取外し不可(耐候性・自動ロック式) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1組(100本)
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
材質PA66/ナイロン66 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)815×9 結束径(Φmm)7~239 ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3] 入数10 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)-20
1点
499 税込549
当日出荷

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強力両面テープ付きですぐに使える バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能 材質はナイロン製の一体成型品
材質レオナPA66 テープ種類ダブルタックテープ#535
1袋(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大切なものを盗難からしっかりガード 施錠部分のワイヤー長を調整可能なタイバンドタイプ ワイヤー部分にステンレスプレート入りで切断に強い 自転車以外にも、旅行かばんやスノーボードなどマルチに使える 開錠番号がお好みの番号に変更できるマイセットタイプ
用途保安用ロック ブラック ワイヤー長(mm)550 キー方式ダイヤル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。 仕様全候性(耐候性製品/黒色) 材質ナイロン66 入数100本入
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。 仕様屋内用(標準品/白色) 材質ナイロン66 入数100本入
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックタイベースセット 両面テープ付きです
材質ナイロン66(94V2) 長さ(mm)150 結束径(Φmm)35 ベース寸法(mm)19角
1袋(10本)
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MST6 メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
質量(g)525
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
用途ケーブル・配線等の整理。 仕様全候性(耐候性製品/黒色) 材質ナイロン66 寸法(mm)7.6×370 最大結束径(Φmm)110 入数50本入
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。 材質ナイロン66 寸法(mm)7.6×370 白色 最大結束径(Φmm)110 入数50本入
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
用途ケーブル・配線等の整理。 仕様全候性(耐候性製品/黒色) 材質ナイロン66 寸法(mm)9.0×530 最大結束径(Φmm)145 入数30本入
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。 材質ナイロン66 寸法(mm)9.0×530 最大結束径(Φmm)145 入数30本入
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

130mmΦの壁面に取り付けるタイドクロック
材質マットクローム 寸法(mm)130Φ×53
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

MST6G メタルタイパンチロック用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイパンチロック用工具
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ 質量(g)754
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

タグなどの取り付けに…。差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。素材は透明感のあるポリプロピレン。頭部形状がコンパクト
材質ポリプロピレン 長さ(mm)130 クリア 結束径(Φmm)40
1袋(1000本)
789 税込868
欠品中

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
シルバー 引張強度(N)2670 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外 材質SUS304
1袋(50本)
19,980 税込21,978
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
材質ナイロン66(耐候) 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)ほか
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。
材質ナイロン66(耐候) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)(L)1020×9.0 結束径(Φmm)7~295 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
879 税込967
翌々日出荷

非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。 材質304ステンレススチール 厚さ(mm)0.26 シルバー 使用温度範囲(℃)-40~+300 最小結束径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,898 税込5,388
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード) 寸法(mm)全長100×幅2.5 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-40~120 最大結束径(Φmm)22 引張強度ループ:8.2kgf 主原料難燃性UL94V-2
1袋(30本)
99 税込109
翌々日出荷

120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード) 使用温度範囲(℃)-40~120 引張強度ループ:22.6kgf 主原料難燃性UL94V-2
1袋(30本)
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)