「タオル 450」の検索結果
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
吸水力・拭き取りバツグン!綿100%のソフトで丈夫、デリケートな車のボディに使用することを前提に作られた車専用のボディタオル。
材質綿100%
寸法(mm)450×450
危険物の類別非危険物
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
色ブルー
寸法(mm)650×420
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能
材質ステンレス、亜鉛
材質(バー)ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
材質(バー)ステンレス
材質パイプ・座金:ステンレス
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)300×30×68
耐荷重(g)約500/1本
取付方式木ネジ止め式
TKG品番9-0812-0101
TKG品番(2017)6-0724-0101
掛数3
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
繰り返し洗濯しても難燃効果は低下しません。
材質難燃レーヨン・難燃アクリル・綿・パラ系アラミド繊維(コーネックス(R))
寸法(mm)450×1000
色グリーン
アズワン品番2-065-11
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
こんなお得な商品も!

タオルペーパーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
本体側面部分が半透明になっているので補充のタイミングがすぐにわかります。
用途ペーパータオルの収納に。
付属品両面テープ、ネジ
材質ABS樹脂
色前面:ホワイト、背面:ブラック
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛
高さ(mm)39
奥行(mm)55
仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1枚
¥550
税込¥605
翌日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
材質綿100%
寸法(mm)800×450
TKG品番9-1332-1301
TKG品番(2017)6-1192-1301
1パック(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吸水性が高い綿100%を使用。普段使いに気兼ねなく使えて、汚れたら洗濯機で丸洗い出来ます。
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
材質綿100%
区分新品
シックでお洒落なマットな仕上げ。
取り付けに必要なビスが付属でついています。
パイプ長さ:450mm。
色:マットブラック
材質:ステンレス
用途洗面所などのタオルかけとして。
付属品ビス
材質ステンレス
長さ(mm)450
色マットブラック
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
研磨仕上げの高級感のあるデザインです。
取り付けに必要なビスが付属でついています。
パイプ長さ:450mm
色:シルバー
材質:ステンレス
用途洗面所などのタオルかけとして。
付属品ビス
材質ステンレス
長さ(mm)450
色シルバー
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
抗菌効果が強く・長く持続するヒノキオイルマイクロカプセル加工の抗菌介護タオル。
MRSA・大腸菌・緑膿菌・サルモネラ菌など、多数の菌の発生を防ぎ、またアンモニア臭などの不快な臭いを抑制し、タオル自体が臭くなりません。
松吉医科器械コード23-7156-00
寸法(mm)280×450
材質綿100%
バー部分がメープル木材を使用した、真鍮との組合せが新鮮なタオル掛けです。また、お好みの長さにカットも可能です。使っていくうちにだんだんと味のあるアメ色に変化していきます。真鍮部分の色は他に古色もあります。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。耐荷重約5kg
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25)
材質受け部:真鍮/バー部:木製
耐荷重(kg)約5
安全装置温度ヒューズ102℃
電源(単相/V)100(50/60Hz)
庫内温度(℃)70±5(バイメタル式サーモスタット)
トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス
表面処理ブラケット:クロムメッキ、バー:研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル棚です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケット;亜鉛ダイキャスト
色シルバー
耐荷重(kg)10
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(棚板)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
すっきり収まる、とてもスリムなタオル掛けです。
材質SUS304
寸法(mm)座40×25
寸法D(mm)50
寸法(Φmm)6
仕上ヘアーライン
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト
仕上受金具:クロームメッキ
パイプ径(Φmm)19
壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
材質鉄
質量(g)750
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)8
耐荷重(kg)2(参考)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×86×45
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
関連資料※据付工事説明書(1.73MB)
取扱説明書(0.96MB)
表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
シャープさと滑らかな曲線を加えたスリムなデザインは、穏やかな雰囲気を漂わせます。
A`Design Award & Competitio 2018 サニタリーウェアーデザイン部門銀賞受賞商品。
2300・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)450
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5
形状シングル・両端固定
質量(g)370
ピッチP(mm)450
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みのあるシンプルで飽きのこないデザインは、様々な空間に調和します。
1600・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス
長さ(mm)450
表面処理ブラケット:クロムメッキ、バー:研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
材質バー:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(mm)450×67×48
材質(バー)ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×67×48
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス
長さ(mm)450
表面処理ブラケット:クロムメッキ、バー:研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
材質鉄
質量(g)970
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)16
耐荷重(kg)2(参考)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×68×69
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
関連資料※据付工事説明書(1.73MB)
取扱説明書(0.96MB)
表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
規格サイズのみになります。
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト
仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ
パイプ径(Φmm)12.7
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5
材質アルミニウム合金
形状シングル・両端固定
質量(g)400
ピッチP(mm)450
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様六角タッピングネジ6mm付
材質ステンレス
奥行(mm)60
表面処理研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1
2
3
4
5
6
次へ