73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質ガラスエポキシ(FR-4) 板厚(mm)1.6 スルーホール 鉛フリーハンダレジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業ネジ式 プリント基板端子台 MV253
エコ商品
プリント基板用のネジ式端子台です。 端子台を連結させて使用することができます。 H53シリーズ専用オプションです。
グレー 仕様(最大使用個数)H53-1MG:2ケ、H53-2MG:4ケ、H53-3MG:6ケ、H53-4MG:8ケ、H53-6MG:6ケ、H53-9MG:18ケ 適合機種H53全シリーズ 材質(絶縁)ポリアミドUL94V-O 極数3P 定格電圧(V)450 耐電圧AC2500V(1分間) 定格電流(A)16 端子間ピッチ(mm)5.08 端子ねじM3 接続方式ネジ式 使用電線(最大)単線2.1mm2 14AWG、撚線3.3mm2 12AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷


両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ 寸法(幅W×長さL)(mm)65×56 板厚(mm)1.2 自重(g)8.4
1枚
279 税込307
当日出荷

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。
材質PA66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
119 税込131
当日出荷

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
1袋(50本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


タカチ電機工業基板取付ブラケット
エコ商品
PCB(基板)を垂直に固定する際に使用するブラケットです。取付にはMT3-8(M3 ナベビス)または、別途にナベM3ビスをご用意下さい。
材質PC(UL94V-2) 透明 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷

Raspberry Pi用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。
材質ガラスエポキシ 質量(g)7.9 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)65 × 36 × (板)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統 電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4 電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5 温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示) 温度センサーフィルム型サーミスタ コネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A 温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります) 関連資料(6.0MB) 抵抗値(Ω)約10 適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体)ナイロン6GF 耐荷重(kg)5 材質(レバー部)ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう 表面処理ニッケルメッキ 自重(g)1.8(1本)
1袋(4本)
239 税込263
当日出荷

基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) オフホワイト/シボ 耐荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) オフホワイト/シボ 質量(g)24.6 耐荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

RaspberryPi用拡張基板を取付ける際に使用するビスです。RaspberryPi4B拡張基板RPCB-4Bを設置する際、スペーサーRPSP2.5-11と一緒にご利用下さい。
仕様●寸法(M×長さ):M2.5×L4●材質:鉄 アズワン品番65-5605-37
1袋(4本)
79 税込87
当日出荷

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)


RaspberryPi拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。RaspberryPi4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
仕様●材質:真ちゅう●表面処理:ニッケルメッキ アズワン品番65-5605-36
1袋(4本)
249 税込274
17日以内出荷

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Raspberry Pi 5用のアクティブクーラーです。アクティブクーラーを取付ける事で冷却効果があります。Raspberry Pi ボード(基板)に直接取付けが可能です。
材質プラスチック、アルミニウム合金、シリコーン ファン ブラック/ヒートシンク シルバー 質量(g)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.9 × 11.9 × 58.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

。NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ワッシャーヘッドナベタッピングビス 材質ステンレス 寸法L(mm)10 ねじ寸法M3 アズワン品番67-0392-92 入数10/袋
1袋
209 税込230
7日以内出荷