高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体。
握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレードです。
軸径(Φmm)8
全長(mm)275
商品構成単品
軸貫通あり
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンクリートのハツリ作業に。
建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
軸長(mm)110
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)155
トラスコ品番493-6213
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
先端幅(mm)10
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状
材質(グリップ)樹脂
軸貫通あり
材質(軸)特殊工具鋼
軸部総焼入。特殊鋼材使用。強力貫通型。尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮
用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などに
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)8
全長(mm)275
刃幅(mm)10
1本
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
スポット溶接はがし・タイルはがし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。
材質(グリップ)アセチ
軸径(Φmm)9
種類インパクトドライバー
グリップ径(Φmm)36
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキ
材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)20×270
質量(g)200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。
強力なマグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)木製
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
軸径(Φmm)10
質量(g)244
寸法L(mm)275
寸法A(mm)167
寸法D(mm)36
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
軸部が角軸なので、スパナなどの締め付けが可能です。硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)プラスチック
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。
オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。
マグネット入り。軽量タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。
種類インパクトドライバー
商品構成単品
Stanleyブランドのポーチ12機能マルチ工具Idealforeverydayusewithinindustry,automotiveandconstructionSleekandpolishedlook硬化及び耐性加工含まれる工具:プライヤ、ワイヤカッター、のこぎり、小型及び大型ナイフ、栓抜き、湾曲ジョープライヤ、3mm、6mm、8mmのたがね型ドライバ、PhillipsPH1スクリュードライバ、及びやすり。
全長(mm)210
タイプマルチ工具
材質(シース)ナイロン
材質(ブレード)ステンレス鋼
アズワン品番63-4988-37
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!。コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53
セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個
質量(kg)16
外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
1セット(53点組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。ソケット部6角形状。プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。
軸長(mm)200
刃先(mm)(PZ)4
六角(mm)10
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現。
お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし
付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし
仕様使用ニードル:2Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上
付属品ニードル2ΦX180mm 13本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80
連続使用時間(分)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし
仕様使用ニードル:3Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上
付属品ニードル3ΦX180mm 7本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80
連続使用時間(分)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8421
セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm
材質特殊工具鋼
グリーンマーク認定
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。
全長(mm)280
軸径(Φmm)9
質量(g)189
軸長(mm)170
刃先厚(mm)1
刃先幅寸法(mm)16
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
1セット
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86
差込角(mm)9.5・12.7
質量(kg)22.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53
差込角(mm)12.7
質量(kg)15
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
電動ドリル。インパクトドライバーに取り付けて使用。超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など。
仕様●サイズ:外径Φ50mm●軸形状:Φ6mm●基板厚:1.0mm●粒度:#400
アズワン品番65-8907-28
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。ボール盤にも取付可能なタイプも。超硬ホールソー(設備・電工・空調・土木)、コアードリル(設備・電工・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など。
仕様●サイズ:外径50mm●基板厚:1.0mm●粒度:#400
アズワン品番65-8906-87
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。
V形3段式メタルケース。
セット商品数61
差込角(mm)9.5
質量(kg)13.5
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
関連キーワード
1
2
次へ