1本
¥256
税込¥282
当日出荷
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
合鍵複製は困難
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)31.4
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
質量(g)40
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10
質量(g)255
アーム長さ(mm)157/95
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)107
本体寸法(mm)110×36×16
関連資料(0.58MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
寸法(mm)20×42
質量(g)9
タキゲンコード21459
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)90
本体寸法(mm)110×31×16
関連資料(1.55MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮
質量(kg)16
本体寸法(mm)80×80×5
関連資料(1.79MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・TAK60 タキゲン。・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1。・No.210 タキゲン。・0番 IDEC(旧和泉電気)。本体に鍵番号の刻印入り。※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
材質ナイロン・真鍮
質量(kg)15
本体寸法(mm)80×80×5
関連資料(1.79MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
材質ステンレス
質量(kg)28
本体寸法(mm)80×80×2.4
関連資料(1.79MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵
質量(g)77
材質(ねじ部)スチール
材質(フレーム)アルミ
本体サイズ(mm)110×28×16
材質(キー)スチール
アズワン品番67-3061-17
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード