51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質塩ビ 厚さ(mm)1 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×150
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。丈夫なつくりで積み重ねもできます。フタがずれないストッパー付。
材質ポリプロピレン
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 チャコールグレー 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタあり 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中身が見易いクリアタイプ! 幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 仕様バックル付 材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP) タイプスリム フタあり 外寸法・幅(mm)530 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)360 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼 フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-48
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫なつくりで積み重ねても安心。 ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。 移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング 材質ポリプロピレン フタあり コンテナ種類べた目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

宅配ボックスの設置を宅配業者へお知らせする案内タグ。 定型タイプA:定型文「不在時は宅配ボックスへ 配達ありがとうございます 荷物は宅配ボックスへお願いします」のみとなります。 定型タイプB:定型文「インターホンを鳴らさずに宅配ボックスへ 配達ありがとうございます」のみとなります。 屋外用両面テープ貼付。本体色はマットブラック、文字色はホワイトのみとなります。曲面や可動部に取り付けると剥がれる恐れがあります。
材質アクリル 質量(kg)0.1 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×1.5
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなクラフトペーパーシリーズ。タグリボン付きなので簡単にラッピングが完成。 焼き菓子が4~5個入ります。
材質紙、リボン 寸法(mm)100×80×H125
1枚(10枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用 全長(mm)152
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 仕様バックル付 材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP) タイプワイド フタあり 外寸法・幅(mm)635 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(10枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー フタバックル式 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類ベタ目
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-47
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

F130 マイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様 Apikaa 動画あり
便利なBOX入り。収納・保管に優れ、必要な時にサッと取り出せるBOXタイプ。高品質280GSMパイル織り。一般的なの薄い使い捨てタイプの生地とは異なり、しっかり厚みがあり、吸水性に優れた280GSMのマイクロファイバークロスを採用。一度拭き取っただけで、水滴や汚れをしっかりキャッチします。(GSMとは)。1平方メートル(1m×1m)あたり何グラムかを表した数字で、数字が大きいほど密度が高くボリューム感のあるタオルの意味となります。エッジレス&タグレス仕様。コーティング面やデリケートな素材にも安心して使用できる、エッジレス&タグレス仕様。キズ付きを気にせず、快適な作業を実現します。優れた吸水性とソフトな手触り。超微細繊維が、優れた吸水性とソフトな手触りを実現。湿気の多い環境でも、その性能を損なうことなく使用できます。
用途洗車、コーティング、窓ガラスの清掃など 材質ポリエステル80%、ポリアミド20% 寸法(mm)300×300 ホワイト 箱寸法(mm)170×300×170 危険物の類別非危険物 生地目付GSM:280
1箱(30枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど ロックダイヤル式 付属品取扱説明書 材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27 収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

母の日の贈り物にぴったりなデザインのギフトボックスです。 タグ2種付きです。
材質 寸法(mm)本体:110×110×H110・タグ:直径40 質量(g)30
1枚(5枚)
809 税込890
4日以内出荷

金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。
寸法(mm)UHF RFIDラベル:70×20×3.8 タイプICタイプ(チップ): NXP UCODE 8 メモリー再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー) 周波数(MHz)902~928 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~85
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

前面と背面でデザインの異なる、母の日にぴったりなギフトボックスです。 タグ2種付きです。
材質段ボール 寸法(mm)本体:115×85×H150・タグ:直径40 質量(g)40
1枚(5枚)
969 税込1,066
4日以内出荷

ジャストコーポレーションキーボックス 52個吊り
定番の52個吊りキーボックス!。持ち運びを考えたコンパクト設計&取っ手付きです。キータグと併せてご使用ください。
用途不動産管理会社様やカーディーラー様におすすめ!。鍵の管理が必要な場所に アイボリー 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×78 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×78×300
1個(52個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

でこぼこした素材感が可愛らしいホワイトギフトボックスです。 付属のボタン付ゴムタグでカンタンに素敵なギフトができあがり!
厚さ(mm)1 材質再生紙(底板:ダンボール紙) 仕様ボタン・ゴムタッグ付 ホワイト
1パック(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝星産業フラッシュセフティベスト
エコ商品
高輝度LEDで昼夜問わずの視認性を確保。 着丈60cmのロングサイズ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 雨滴防水加工のPVCキャップでLEDを保護。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 電池ボックス収納ポケット付。 単三電池2本使用(別売)
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ・高照度LED サイズフリー 質量(g)260 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)110~130 着丈(cm)60 LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)16 丈区分ロング丈
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)父の日タッグ
黄色のシンプルなデザインが使いやすい父の日のギフトタグです。いつもお使いいただいているギフトボックスやギフトバッグにつけるだけで、簡単に父の日ギフトの完成です。大きいギフトにも対応できるギフトタグです。
材質板紙 209g/m2 種類サンキュー
1パック(30枚)
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤のシンプルなデザインが使いやすい母の日のギフトタグです。いつもお使いいただいているギフトボックスやギフトバッグにつけるだけで、簡単に母の日ギフトの完成です。大きいギフトにも対応できるギフトタグです。
材質板紙 209g/m2
1パック(30枚)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品スチールキーボックス
便利なキータグ付属。 壁用取付ネジ付属。 キーボックスの扉は施錠できます(キー2個付属)。 本体裏面に壁掛け用穴が開いており、付属のネジで簡単に取り付け可。
用途ビル管理、事務所、倉庫などの鍵収納に最適 アイボリー 付属品本体施錠用鍵2本、キータグ、壁取り付け用ネジ 材質スチール
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルで大人可愛い、母の日のブーケ型メッセージカードです。ギフトに添えても良し、穴を開けて、タグとしてもお使いいただけます。ギフトボックスにセットできるデコパーツスタンド(メッセージカード等を差し込めるインナーパーツ)とあわせてお使いいただくのもおすすめです。
仕様片面デザイン 材質板紙 209g/m2 種類カーネーションブーケ 寸法(幅W×高さH)(mm)127×140
1パック(30枚)
739 税込813
当日出荷

素材感のある上品なグレーのギフトボックスです。ワンポイントにあしらった型押しの英文デザイン、箱の質感や色目など、シンプルながらもこだわりを詰め込んだギフトボックスです。 スタイリッシュなギフトラッピングはもちろん、リボンやゴムタグなどのラッピング小物をプラスしてもセンス良く仕上がります。
材質板紙350g/m2
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンの鮮やかなネオンカラーが目を惹くゴム付メッセージタグです。 パチンと箱に掛けるだけで簡単にボックスラッピングが完成、ネオンカラーのポップなグリーンがギフトを華やかにしてくれます。 「CONGRATULATIONS」の頭文字の「C」が切り抜き加工になっているので、穴から下の色がチラ見えする遊び心のあるデザインです。
材質ナイロン/紙 全長(mm)ゴム:400 グリーン 文字内容CONGRATULATIONS 寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:90×65
1パック(20枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ピンクの鮮やかなネオンカラーが目を惹くゴム付メッセージタグです。 パチンと箱に掛けるだけで簡単にボックスラッピングが完成、ネオンカラーのポップなピンク色がギフトを華やかにしてくれます。 「HAPPYBIRTHDAY」の頭文字の「H」が切り抜き加工になっているので、穴から下の色がチラ見えする遊び心のあるデザインです。
材質ナイロン/紙 全長(mm)ゴム:400 ピンク 文字内容HAPPYBIRTHDAY 寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:90×65
1パック(20枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

素材感のある上品なグレーがきれいなスリーブ型の貼箱です。 箱上面と引き出し内面にワンポイントにあしらった型押しの英文デザイン、クロス風の凹凸のある質感や明るいグレーの色合いなど、シンプルながらもこだわりを詰め込んだギフトボックスです。 スタイリッシュなギフトラッピングはもちろん、リボンやゴムタグなどのラッピング小物をプラスしてもセンス良く仕上がります。 リボンの持ち手付きで開けやすく、小物入れなどにリユースしていただくことができます。
仕様グログランリボン付 材質 厚さ(mm)2.0 種類スリーブ貼箱
1パック(4個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)