1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
タコの習性を利用した餌が不要の専用漁具となります。
プラスチック製なので非常に軽量で割れる心配もございません。
内部にセメントを流しこむことで重さの調節が可能です。
後部の取り付け穴にロープに取り付けるだけですぐにご使用頂けます。
イイダコからマダコまで各サイズご用意しておりますので目的に合せお選び頂けます。
用途タコ壷漁
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子
材質本体ADC
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節
寸法(cm)約63×96×57
対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用
材質鋼板製
ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ボックスを取り換えるだけで縦・横取り付け可能です。取り替えに必要なパーツはすべて同梱で揃えております.
用途取付方向を変えたい時に
材質本体ADC
仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。
用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。
線径(mm)5
色黒
長さ(m)100
材質ポリエステル、鉛
仕様ドラム巻
トラスコ品番829-1189
質量(kg)6
包装形態ドラム巻
2018年トラスコ掲載ページ6 1678
1巻
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ100×H80mm●材質:陶器●カラー:白●コード番号:BH1689
アズワン品番67-8148-04
1個
¥3,190
税込¥3,509
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ100×H80mm●材質:陶器●カラー:黒●コード番号:BH1690
アズワン品番67-8148-05
1個
¥3,190
税込¥3,509
8日以内出荷
作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)
材質本体ADC
電流(A)31
電圧(V)DC-24
回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70
能力常用140~280kg / 最大500~1000kg
モーター出力(W)550
巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25
定格時間(時間)1h/31A
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)
色ライトグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
これまでの家庭用たこ焼き機のあらゆるご不満を解消できる、「マイスター」の称号にふさわしい「至極の逸品」。こだわりの15ポイント。【1.ヒーター内蔵式】。分離式と比べて素早く熱が伝わる構造、火力は最大級の1,200W。【2.銅色チタンコート】。表面チタンコート加工で耐摩耗性を向上、銅板を彷彿とさせる特殊塗装。【3.裏面チタンコート】。何と裏面もチタンコート、汚れが落ちやすくお手入れも簡単。【4.丸洗い可能】。特殊設計のプラグ構造でプレートの丸洗いが可能。【5.スリム&ワイド設計】。手前に取皿が置きやすく、4人以上でも使いやすいスリム&ワイドな形状。【6.間仕切り壁】。左右で異なる種類を焼く時も「間仕切り壁」で混ざらない。【7.直径46mm大玉仕様】。焼きやすさと食べごたえの黄金比率「46mm」。【8.ホール深さ150%UP】。まるで「壺の中で焼く」ようなイメージ。多方向から効果的に熱が与えられる事で直径46mmの大玉にもかかわらず。「外はカリカリ」「中はトロトロ」を実現。【9.かど四つの焼きムラ解消】。四隅までムラなく焼けるヒーター配置&プレート裏面の特殊構造。【10.フチまでガイド】。生地を敷き詰めてもガイドが探せてピックが入りやすい。【11.たこ焼き18穴】。大玉サイズなので食べ盛りのお子さんも大満足。【12.天然木台座】。熟練の職人が天然木で造り上げた台座(竹製)。【13.温度調節機能付】。強・中・弱はもちろん「保温」ができるから。アツアツを楽しめる。【14.高いプレート壁】。生地溢れ防止のため。【15.レーザー刻印】。たこ焼きの本場「NANIWA」を冠す。壁を高く設定
消費電力(W)1200
本体質量(kg)約3.1(コントローラー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×225×106(コントローラー含まず)
電源コード(m)約1.4
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)380×190
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
電圧(V)DC-24
定格時間(時間)1h/43A
材質本体ADC
電流(A)43
モーター出力(W)750
定格時間1h/43A
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節
寸法(cm)約54.5×72.5×38
対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
キッチンペーパーを挟んで使える油引きセット。使い終わったら捨てられるので便利。片付け簡単でいつでも清潔。卓上使いに便利なたこ壺型受け皿付き。たこ焼きのほかホットケーキやクレープなど薄く油をひく料理にも便利。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)195×95×38
質量(g)48
材質(本体)ABS樹脂
材質シリコーンゴム/ポリプロピレン(とめ具/受け皿)
アズワン品番65-1220-25
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)260
高さ(mm)360
質量(g)10800
奥行(mm)205
電流(A)6
電源(V)100
消費電力(W)550
揚程(m)20
電源コード(m)5
吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)60
1台
¥165,360
税込¥181,896
3日以内出荷
付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)
質量(kg)19
タイプ電動式
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
揚程(m)29
コード長さ(m)5
主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
最大荷重(kg)200
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
関連キーワード