用途窓枠上部の壁面に取り付ける場合、額縁との段差を解消するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
シリーズティオリオ
適合TR-3165、TR-3148、TR-3137、TR-3135
1セット(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)500
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
材質樹脂成型品
長さ(mm)1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1パック(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。
色アイボリー
羽根幅(mm)25
羽根厚さ(mm)0.16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(862.5MB)
材質ABS樹脂
種類クーラーキャップ
径(Φmm)75
適合パイプSU75(内径75×外径80)
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。
補強金具付なので、しっかりドアを固定します。
収納時にフック掛けできます。
用途ドアの固定に
仕様補強金具付、強力
トラスコ品番151-8731
材質ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304)
幅(mm)50、【横連結時】64.5
全長(mm)121
色黒
高さ(mm)30、【縦2個重ね時】50
質量(g)158
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = N洗濯機で洗る = N色 = ネービー調整可能 = ありピークタイプ = ショートCE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
仕様芯なし
包装形態ボビン巻
関連キーワード