ガンタッカーやハンマータッカーで打ったステープルを抜くことが出来ます。
質量(g)112
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
テコの原理で小さな力で作業出来ます。
しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等
使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。
材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR
寸法(mm)185×50×30
色ブラック/グリーン
質量(g)91
適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
こんなお得な商品も!
ステープル抜き
モノタロウ
¥559
税込¥615
ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に
トラスコ品番389-4622
材質アルミニウム合金ダイカスト
長さ(mm)130
幅(mm)44
質量(g)85
刃幅(mm)25
刃厚(mm)2.5
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステープル抜き
モノタロウ
¥559
税込¥615
ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。
仕様サビにくいハードクロームメッキ処理
材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
¥868
税込¥955
当日出荷
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
先端幅(mm)23
口開き(mm)7
全長(mm)235
軸径(Φmm)9.5
質量(g)158
軸長(mm)120
材質(軸)カーボンスチール
材質(グリップ)PP
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!
内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付
全長(mm)169
軸長(mm)80
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)131
トラスコ品番493-6132
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針
エスコ品番EA762HD-28
材質本体:アルミ
寸法(mm)20×135×82(H)
質量(g)83
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合NO.10、NO.35
色ブルー
仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35
材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール
外形寸法(mm)W13×D132×H13
爪幅(mm)7.6
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
刃先は大小2種類兼用タイプです。
自動車で使われている多くのクリップに対応しています。
グリップを回してこじることも可能です。
板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。
ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。
刃先12mm、7mm
仕様全身焼入
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10
ステープル足長さ(mm)6~14
付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)646
適合ステープル(Rapid)#140
関連資料仕様について
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合10号針
使用方法1.紙面に沿って針の下にリムーバーを差込み、水平に前へスライドさせると除針完了。2.針が10本ほどたまったところで、本体上部スライダーをワンプッシュして捨てます。
材質本体/R-ABS
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×12
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
口開き(mm)約8
先端幅(mm)14
全長(mm)約205
材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック
軸径(Φmm)約6
柄長さ(mm)約90
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。
ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。
床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
全長(mm)185
質量(g)270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)10.8
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに
仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状
材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製
色ブラック
対応幅(mm)ステープル:8以上
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可
付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵10種類、その他カムロック錠
総耐荷重(kg)25/中棚:3
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。
セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き)
質量(kg)1.1
消費電力(W)850
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位)
設定時間1分~99時間59分(1分単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト。HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現。取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100~60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)。スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)。45分オートOFF機能搭載。USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力35W。直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)
用途高演色Ra92(JISAA形相当)
付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)
色黒
質量(g)823
消費電力(W)35.91
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5
光束(Lm)1100
明るさ(Lm)約1100~60
グリーン購入法適合
電球の種類LED
調光の可否○
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
締結後はネジの腐食を防止します。
耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。
中強度で一般工具にて取り外しが可能です。
プラスチック材質には使用できません。
用途ねじロック油面接着用、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能
使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。
液色青
強度区分中強度・油面接着用
推奨ねじ径6~20mm
硬化時間(分)20(初期)
硬化時間(時間)4(完全)
使用温度範囲(℃)-55~150
ねじり破断トルク(N・m)180
適合締付トルク(N・m)62
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.006L
危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
締結後はネジの腐食を防止します。
耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。
中強度で一般工具にて取り外しが可能です。
プラスチック材質には使用できません。
用途万能中強度・ねじロック、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能
使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。
液色青
強度区分中強度・油面接着用
推奨ねじ径6~20mm
硬化時間(分)20(初期)
硬化時間(時間)4(完全)
使用温度範囲(℃)-55~150
ねじり破断トルク(N・m)180
適合締付トルク(N・m)62
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.001L
危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
【ソロキャンプ焚火クッカー キャンティーンクッカーキット!】。従来の焦げ付きにくい【フッ素コーティングタイプ】に加え、タフに使えるコーティング無しの【ソリッドタイプ】が新登場!。従来のフッ素樹脂加工タイプ。カップ内面に、フッ素樹脂加工をコーティングしております。つまりは、一般家庭で使われている「焦げ付きにくいナベ」と同じ使い勝手なんです!アウトドアでは、完璧な洗浄はしにくいものですから、うれしいコーティングです。多少の焦げ付きは手洗いで簡単に落とせますし、油汚れやソース系もティッシュでサッとひと拭きです!。コーティング無しのソリッドタイプ。ご要望の多かったコーティング無しの「ソリッド」タイプが登場。樹脂コーティングがありませんので、加熱温度など気にせずに乾煎りなどもできます。焦げついてもガシガシ磨けるのでワイルドに使い倒したい方にはこちらの仕様がピッタリです。ブッシュキャンティーンボトルとのスタッキング収納可能(※ボトルは別売りです)。フタと本体をロックできるベイルハンドル。ベイルハンドルのロック機能を使えば、キャンティーンカップを「吊るす」ことができるんです!これは、本当に画期的です!。今まで、たき火で使うとなると何かと不便の多かったキャンティーンカップですが、Bush Craft Inc.のキャンティーンクッカーキットは、そんな不満を一掃してしまいました!。また、ベイルハンドルといえば往々にして、ナベの外側にハンドルが付いていて、取り外しもできず、収納には邪魔でした。しかし、「キャンティーンクッカーキット」は、まずベイルハンドルが本体の外径より小さく、フタの内側に装着されていることがポイントです。これにより収納時にも邪魔にならず、フタのほうにハンドルがついていますから、食事中に邪魔になることも皆無です!。L字ハンドルがワンタッチで脱着可能!。カップを持つためのハンドルは、直火にかけると熱くなってしまい、グローブ無しでは持つことができませんでした。グローブをしたって熱くて、少し冷めるまで待つ、なんて場合も多かったですね。ところが、このキャンティーンクッカーキットのハンドルは、ワンタッチで着脱が可能です。ですから、調理中は外しておいて、火から上げたら装着すればOK!グローブを忘れても、調理に困ることはありません!。水切り穴。フタには水切り穴を装備しております!。パスタをゆでたあとの湯切りにも便利です。インスタント麺の湯沸かし程度ならフタを外さずにそのまま注げばごみも入りません!。ストーブを使えば最小限の燃料で調理可能!。アルコールストーブや固形燃料はもちろん、小さなたき火でもOKなゴトク(ストーブ)付きです。ゴトク面中央の大きな穴は、アルコールストーブや固形燃料の火柱を遮らない設計なので、十分な火力を発揮します。たき火に関しても研究を重ね、酸欠鎮火しにくいベストなパンチング加工です!。風防としての機能はもちろん、どのような使用燃料でも火力を最大化するためのこだわりの加工です。
質量(g)カップ:約230/ストーブ:約105/リッド:約70
寸法(cm)14×10.5×11 (スタッキング状態)
カチッと取り付けポンッと取り外しワンタッチ。手や周りが汚れにくい。指だけでカチッと装着でき、ポンッと取り外すことが可能。ローラー使用後の片付け時に、手を汚すことなく片付けできます。短毛、中毛、中長毛の用途に合わせた毛の長さを用意。水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)。通常のスモールハンドルへそのまま使用できます。特別なハンドルやアタッチメントは必要ありません。
用途用途:広い面、コーナー、入隅、狭い所の塗装に。
材質ポリエステル
サイズローラーバケ:スモールローラー
取付方式1:ハンドルの軸に合わせる。2:カチッと軸にロックする
方式【外し方】1:クリップ部分を親指で押す。2:ゴミ箱に向けてPUSH!ポンっと楽に外れます。
毛丈(mm)12
適合塗料水性塗料・油性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
カチッと取り付けポンッと取り外しワンタッチ。手や周りが汚れにくい。指だけでカチッと装着でき、ポンッと取り外すことが可能。ローラー使用後の片付け時に、手を汚すことなく片付けできます。短毛、中毛、中長毛の用途に合わせた毛の長さを用意。水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)。通常のスモールハンドルへそのまま使用できます。特別なハンドルやアタッチメントは必要ありません。
用途用途:広い面、コーナー、入隅、狭い所の塗装に。
材質ポリエステル
サイズローラーバケ:スモールローラー
取付方式1:ハンドルの軸に合わせる。2:カチッと軸にロックする
方式【外し方】1:クリップ部分を親指で押す。2:ゴミ箱に向けてPUSH!ポンっと楽に外れます。
毛丈(mm)5
適合塗料水性塗料・油性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
カチッと取り付けポンッと取り外しワンタッチ。手や周りが汚れにくい。指だけでカチッと装着でき、ポンッと取り外すことが可能。ローラー使用後の片付け時に、手を汚すことなく片付けできます。短毛、中毛、中長毛の用途に合わせた毛の長さを用意。水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)。通常のスモールハンドルへそのまま使用できます。特別なハンドルやアタッチメントは必要ありません。
用途用途:広い面、コーナー、入隅、狭い所の塗装に。
材質ポリエステル
サイズローラーバケ:スモールローラー
取付方式1:ハンドルの軸に合わせる。2:カチッと軸にロックする
方式【外し方】1:クリップ部分を親指で押す。2:ゴミ箱に向けてPUSH!ポンっと楽に外れます。
毛丈(mm)18
適合塗料水性塗料・油性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付き扉のセキュリティボックスです。扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。※上には最大4台までスタッキング可能です。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。取り外し可能な中棚付きです。棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、個口数:1個口
付属品鍵×2個連結部品、プラスチック×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
タイプその他カムロック錠
種類鍵:10種類
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵有
総耐荷重(kg)25、(中棚)3、
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いているのでボックス本体のセキュリティーも万全です。縦型A4ファイルが入るサイズです。取外しのできる中棚付です。ルーターやHDDの設置もできるように配線口付きです。床の傷つけ防止のゴムアジャスター付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け:可
付属品連結用ボルト・袋ナット×2
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
キャスターなし
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵50種類
施錠方法シリンダ錠
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
組立人数2
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
グリス塗布用マスキングシール
AMD AM2 / 2+/ 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。
テストにより導き出した最適な塗布が可能!!
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。
ロゴシール付き
マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 3、取扱説明書
材質PET
外形寸法約62 x 62mm
内径寸法約32 x 32mm
使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
ロール紙の保管と移動をスマートにするスマートロールストッカー
Ver2では、収納できるロール紙の芯材(紙管)サイズが広がり、付属のアタッチメントを簡単に付け外しするだけで、2インチ・3インチのロール紙芯材に対応。
梱包から出されたロールの保管と移動は、出力センターやデザイン事務所などに絶えずついてまわる課題でした。その重さがゆえに、床にそのまま置かれ、何本も積み重ねたれた状態もよく見る光景で、収納ラックを設置しても、ラックから出して、プリンターの近くまで運ぶには一苦労。そんな現場の声から生まれた大好評のスマートロールストッカーが、パワーアップしてさらに便利になりました。
●実用新案登録商品 登録第3234521号
仕様最大セット可能数:6本※別売の中間アーム(62567-03)使用で増やすことが可能です。、Φ180mmまでのロール紙同士の場合、隣り合わせで設置可能
付属品取扱説明書付
種別スマートロールストッカーVer2
材質アルミ(ポール)、スチール(ベース)、樹脂(キャップ・アーム受パーツ)
キャスターΦ10cm(ストッパー有り×2、ストッパー無し×4)
紙管内径(inch)対応:2(内寸Φ50~53mm)又は3(内寸Φ75~78mm)
本体外形寸法(mm)総高:1840(キャスター含む)
適合幅(mm)ロール紙:1600まで
ベースW600×D600mm(最大外寸)
耐荷重(g)約900
総質量(kg)約25.8
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
【グリス塗布用マスキングシール】
Intel LGA1700 CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。
【テストにより導き出した最適な塗布が可能!!】
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。
【ロゴシール付き】
マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
外形寸法(mm)約74×64
内径寸法(Φmm)約34×24
仕様●対応CPU:Intel LGA1700●材質:PET●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×3、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ