「タック トップ」の検索結果

859件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄着や水着などブラジャーを着用しない時に、バストトップをすっきりと自然なラインに整えます。ジョギング時など、乳頭のこすれ防止にも最適です。水や汗に強く、皮膚刺激の少ないアクリル系ゲル状粘着剤を使用しています。皮膚の角質をほとんどとらないので毎日同じ場所に貼ってもかぶれにくい、はがす時の痛みが少ない、貼りなおしができる!
材質レーヨン系不織布、プリエステルポリウレタン 粘着剤:アクリル系 直径(Φcm)約4
1袋(5セット)
319 税込351
当日出荷

GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)16.5
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィット性を高める後ろ脇ゴム仕様 レディス用には後ろ脇ゴム仕様も採用してフィット性を高めています。介護現場など動きの多い職場を中心にロングセラーを続けています。 程よいゆとりのツータック 適度にゆとりを持たせた、カジュアルなツータックのシルエット。どんなトップスとも相性の良いアイテム。 作業性の良いストレートライン 太もも周りは、ゆったり仕上げ。裾に向かってストレートラインで、活動的なシルエット。 レディスパンツはウエスト後脇ゴム ウエストは後両脇ゴム仕様で、快適にフィット。やや深めの股上で、ヒップをすっきり包むので、インナーのもたつきも少なく、活動的なシーンに対応します。 形態安定加工
種別チノパンツ 素材綿100% 生地チノクロス
1本
4,290 税込4,719
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バストトップをプロテクトガード。Tシャツ・Yシャツ着用時の乳首の透けや突起をカバーします。
セット内容ベージュタイプ:20枚、半透明タイプ:20枚 材質基材:ベージュタイプ/レーヨン不織布、基材:半透明タイプ/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙セパレーター RoHS指令(10物質対応)対応
1個(40枚)
980 税込1,078
当日出荷

アイメディアニップルシール
バストのトップをシールでカバー。使い捨てタイプなのでいつも清潔!気になっていたブラジャーとのこすれや、胸元や背中の開いた服を着る時、ブラジャーを外し家でのリラックスタイプを過ごす時などにとても便利。生地タイプなので通気性がありムレにくい。伸縮性があるので肌にぴったりフィット。粘着部にはマリンコラーゲン配合。20枚入り。
材質本体:綿、ポリウレタン、保護シート:レーヨン 直径(Φcm)約6
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


フロントスナップボタンで着脱かんたん。 タテ・ヨコに伸縮する素材で身体にフィット。 くい込みにくい幅広いストラップ。 洗濯機OK.。
ピンク 混率(%)綿55、ポリエステル40、ポリウレタン5 性別婦人
1枚
1,079 税込1,187
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てタイプのペーパーショーツです。 透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズフリー 材質不織布 ウエスト(cm)約100~110 ヒップ(cm)約100~110 アズワン品番0-8856-01 足まわり(cm)最大約90
1袋(50枚)
2,614 税込2,875
当日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てタイプのペーパーショーツ・ブラです。 ブラは後ろで結ぶタイプになっています。 透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズフリー 材質不織布 アズワン品番0-8857-01
1袋(50枚)
2,426 税込2,669
当日出荷

耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。
材質シリコーンゴム
1個
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性のある肌にやさしいコットン100%素材を使用した、乳帯です。 授乳時に簡単に前部を開くことができる、前結びタイプです。 圧迫感のないソフトな着用感で、母乳の分泌を妨げません。 結び位置で体型に合わせてサイズ調節ができます。 肌に刺激を与えるレースを使用せず、デリケートな肌にも最適です。
付属品母乳パッド2枚 ホワイト サイズフリー 混率(%)綿100 トップバスト(cm)79~108
1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷

シャワーヘッドとホースの間に取り付けできます。 手元のレバーでシャワー水量を調整でき、一時止水も可能です。 取付簡単、工具不要
用途浴用シャワーヘッドの部品 トラスコ品番251-9382 材質ポリアセタール、シリコン、ABS樹脂、ポリカーボネート 幅(mm)37 ホワイト/グレー 高さ(mm)60 奥行(mm)37
1個
929 税込1,022
当日出荷

誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
1袋(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプターです。 スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー 種別標準型 クリア 危険等級 保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱や摩擦に強く、高い吸汗性 天然素材独自の肌ざわりのよさ バックサテンのソフトな風合い 雨ブタ&ファスナーバックポケット
混率(%)綿100(バックサテン) 仕様雨ブタ付&ファスナーバックポケット 種別パンツ タイプ吸汗性
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップ工業タップ下穴用ステップドリル
エコ商品
タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。 質量(g)25 段数7 穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用) 適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板) アズワン品番64-8507-02 適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理ノンコーティング
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に トラスコ品番397-0850 材質コバルトハイス 質量(g)38 段数11 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3.5 穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16 径間ピッチ3.5mm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 種別標準型 クリア 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トップカバー
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 仕上アルマイト処理マット調 長さL(mm)3640 仕様フルクス250/750用
1本
4,698 税込5,168
11日以内出荷

六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6799 セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)280
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

アルファタックルワカサギBIDトップ
感度・軽さ・アワセやすさを追求した元径5ミリのワカサギ専用穂先
元径(mm)5 継数(本)1 グラス(%)100
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)トップカバー 25
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 仕上アルマイト処理マット調 長さL(mm)3640 仕様フルクス250/750用
1本
8,998 税込9,898
11日以内出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根枚数90枚 使用角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16.5
1箱(100枚)
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途一般金属研削 適合電動工具ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
軸径(Φmm)6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着力が高く、粘着面への糊残りが少ない径15mmの円形で透明の両面シールです。ペタックは、ステンレス・木材・硝子・プラスチック・タイル・金属塗装面等、平で凸凹のない面に貼り付けられます。
用途クリアパーテーション P6012 高 60 透(WFJ672)、クリアパーテーション P6012 高 75 透(WFJ671)の転倒防止用のメーカー推奨の両面シールです。クリアパーテーション P6012 1台につき、ペタック 1シート(8個入り)をご使用ください。 材質合成ゴム(透明) 径(mm)15
1セット(8個)
189 税込208
7日以内出荷

OWNER(オーナーばり)鮎トップベルト
大型クッション入り背あてと、50mm幅ベルトで抜群の安定感と腰への負担を軽減。ステンレス製 引き船ホルダー。仕切りのあるオモリポーチ。大型ワンタッチバックル
形態衣料
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

今回のトップウォーターラインは安心して釣りをする事に重点をおきました。 超耐摩耗原糸を使用し、オーバーハングや岩盤、立木などによるスレにも強く、安心感が釣果をサポートします。 ★300Mのお徳用で75Mマーキングも入り経済的。実質4回分!。 ★バリエーションも2色ございますのでタックルに合わせてお好みのカラーをセレクト。 ★ラベルがステッカーになっておりますのでBOXなどに貼ってお楽しみ下さい。 ★撥水加工によるフロートタイプ。糸よれも少なくストレスなく使用できます。 ★伸びの抑えたタイプ(がちがち)と少し伸びのあるタイプ(のびのび)の2種類があります。 タックルとのバランスやルアータイプ、お好みで選択!。 ★隠れキャラも豊富。さがしてみて下さい。。 。キャラクターは指定できません
用途釣糸 材質ナイロン 蛍光アマガエル 号数-
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今回のトップウォーターラインは安心して釣りをする事に重点をおきました。 超耐摩耗原糸を使用し、オーバーハングや岩盤、立木などによるスレにも強く、安心感が釣果をサポートします。 ★300Mのお徳用で75Mマーキングも入り経済的。実質4回分!。 ★バリエーションも2色ございますのでタックルに合わせてお好みのカラーをセレクト。 ★ラベルがステッカーになっておりますのでBOXなどに貼ってお楽しみ下さい。 ★撥水加工によるフロートタイプ。糸よれも少なくストレスなく使用できます。 ★伸びの抑えたタイプ(がちがち)と少し伸びのあるタイプ(のびのび)の2種類があります。 タックルとのバランスやルアータイプ、お好みで選択!。 ★隠れキャラも豊富。さがしてみて下さい。。 。キャラクターは指定できません
用途釣糸 材質ナイロン でんでんむし 号数-
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。 面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。 ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。 船体に簡単に固定できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)315×270 内径(mm)ホルダー:45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷