ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として
色黒
使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。
使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。
仕様鉱物油系アスファルト接着剤
成分アスファルト乳剤
材質鉱物油、水、その他
色ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)75×180
乾燥時間(時間)24
危険物の類別非危険物
施工面積約2m2
施工面積(m2)約2
1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。
かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。
防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。
2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。
2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。
用途防錆用プライマー
樹脂モルタルのタックコート
ポリマーセメントモルタルのタックコート
色乳白色
成分エポキシ樹脂、防錆剤
トラスコ品番485-9529
比重1.20±0.05
粘度(Pa・s)12.5±7.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。
駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。
色黒
成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤
使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。
主な用途アスファルト
標準使用量500mL/m2
希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
1缶(16L)
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。
強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。
カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。
液性アルカリ性
成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)
トラスコ品番472-9862
質量(kg)15.8
色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
アスファルト舗装補修材
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色ブラック系
危険物の類別非危険物
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番361-0276
耐熱温度(℃)約400
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)2~3
鉛筆硬度3H
密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。適量で扱いやすい7L入り。ハンドル付きの容器だから撒布しやすく散布量も調整しやすいです。使用後の容器は折りたため、コンパクトに処分できます。
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。
耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。
製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色黒
材質常温アスファルト混合物
危険物の類別非危険物
施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。
透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。
アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。
各種建造物、工場などの新設アスファルト面。
プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジスプレーは、初期接着力に優れた速乾タイプのアスファルト系プライマーです。
スプレー缶式なので作業効率、経済性に優れています。
施工が簡単にできます。
舗設端部・すりつけ部分の定着に効果を発揮します。
新設、補修を問わず小規模施工に便利です。
用途プライムコート・タックコート・シールコートなどに使用します。
危険物の類別非危険物
ロックモルは水と混ぜて塗るだけ!超速乾、高耐久の補修材です。
私道に穴が開いて困っている。
カーポートのひび割れを直したいが業者に頼むほどではない。
U字溝の欠けを直したい。
駐車場の凹みやひび割れを直したい。
補修後すぐに車を通したい。
早く直して次の作業を行いたい。
お出かけ前、始業前、昼休み等に補修して30分後には車が通っても大丈夫!
危険物の類別非危険物
加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。
硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上)
雨天時の施工はには向いておりません。
用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き)
材質常温アスファルト混合物
寸法(mm)13、蜜粒度
危険物の類別非危険物
1袋(30kg)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
袋詰めのまま長期間保存ができます。
工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。
種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。
手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用)
材質アスファルト合材
寸法(mm)13
硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど
危険物の類別非危険物
特性耐久
1液型ですので、計量や混合といった繁雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。
かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。
防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。
2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。
2液型と同様に、湿潤面接着性、耐水性に優れています。
用途防錆用プライマー:露出鉄筋補修用防錆プライマー
樹脂モルタルのタックコート:断面修復用樹脂モルタルのタックコート
ポリマーセメントモルタルのタックコート:断面修復用ポリマーセメントモルタルのタックコート
主成分エポキシ樹脂、防錆剤
成分硬質1液型エポキシ樹脂
色白
主な用途鉄部
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
硬化方式湿気硬化型
外観白色粘調液体
粘度(23℃)(Pa・s[P])12.5±7.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
背中部分にマチが付いているので、荷物をたくさん入れた厚みのあるリュックやメッセンジャーバッグのような斜めがけを中に担いでも大丈夫です。リュックを背負わないときはスナップボタンでマチを留めておくことができます。フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります。ヘルメットをつけたまま被れるようにボタンが二段階調節できるのもポイントです。夜間の視認性を向上させるため、背中には幅広の反射テープを付けました。裏地は通気性のいい総裏メッシュを採用しているので、不快なベタつきが軽減され快適な着心地が続きます。胸元にはムレの緩和のためベンチレーションを付けています。コート裾部分は運動性を確保し、雨の浸入を防ぐ三角布付きです。
用途自転車、通勤、通学に。
材質表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。
作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。
高強度:機械的強度および接着強さに優れます。
耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。
タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。
ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。
樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。
不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。
成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)40±10分(30℃、500g)
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024
外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(3kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
フルカラーPPC汎用用紙
仕様●タイプ:紙タツク●サイズ(規格):A4●グリーン購入法:不明●エコマーク:不明●GPN(グリーン購入ネットワーク):不明●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:不明●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4230-37
1冊(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
13日以内出荷
フルカラーPPC汎用用紙
仕様●タイプ:紙タツク●サイズ(規格):A3●グリーン購入法:不明●エコマーク:不明●GPN(グリーン購入ネットワーク):不明●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:不明●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4230-36
1冊(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。
色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色
容量(kg)3
主成分エポキシ樹脂
危険物の類別非危険物
貼付けラクラク!耐久性のある全面シール札紙。コートタック紙を使用しているので耐久性があり、湿気にも強いので冷蔵・冷凍にも対応しています。1シート5片付
材質コートタック紙(弱粘着)
質量(g)60
シートサイズ(mm)140×270
寸法(縦×横)(mm)(一片)125×51
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。
色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色
容量(kg)3
主成分エポキシ樹脂
危険物の類別非危険物
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。
色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色
容量(kg)6
主成分エポキシ樹脂
危険物の類別非危険物
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
材質コートタック紙
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
材質コートタック紙
見本品である事がひと目でわかる、”見本”シールです。店頭でテスターを展示する場合など、はっきり表示出来て、便利です。
材質コートタック紙
質量(g)34
文字見本SAMPLE
寸法(縦×横)(mm)20×28
1冊(300片)
¥319
税込¥351
当日出荷
送り主の『想い』が伝わるシール!荷物にペタっと最後の仕上げ!
いつもの荷札が特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
安心の日本製!
材質コートタック紙
入数1冊(96片)/8片×12シート
貼付けラクラクな、耐久性のある全面シール札紙です。
コートタック紙を使用しているので耐久性があり、湿気にも強いので冷蔵・冷凍にも対応しています。
1シート5片付
材質コートタック紙(弱粘性)
寸法(mm)125×51
1束(1束)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
送り主の「想い」が伝わるシール。荷物の箱にペタッと最後の仕上げ。
いつもの荷物が心のこもった特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
材質コートタック紙
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
材質コートタック紙
クリスマスギフトにぴったりのギフトシール!金箔押し印刷を施しています。大容量お徳用!
商品に直接貼ったり、提札(タグ)に貼るなどして使用する訴求力のあるアイキャッチPOP。
材質コートタック紙
質量(g)58
寸法(縦×横)(mm)(一片)16×36
シートサイズ(mm)160×92
送り主の『想い』が伝わるシール!荷物にペタっと最後の仕上げ!
いつもの荷札が特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
安心の日本製!
材質コートタック紙
入数1冊(200片)/4片×50シート
光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。プラ手ハンドルタイプで、ビジネスシーンで活躍します。
用途容量が大きく様々な用途で使用するのに便利な手提袋。
関連キーワード
1
2
3
次へ