サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた密閉性と開閉しやすいソフトな蓋で使いやすい容器です。 防汚加工で汚れにくくなっています。 冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応。
材質本体/PP、蓋/PE、防汚加工
容量(mL)160
形状角形
外寸法(mm)72×97×39
電子レンジ○
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70
材質(本体)PP
材質(フタ)PE
形状角形
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)210
エスコ品番EA508TL-1
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×109×47
機能ロック機能付き
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
種別角キーパー
形状角形
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
優れた密閉構造で食材の臭い移りもほとんどありません。
重ねてもずれにくく、冷却効果も良いので、冷蔵庫内での保存・収納に最適です。
日本工業規格(JIS)S2029に基づいて行った水漏れ試験もクリア。
材質ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
容量(mL)590
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×11.1×5.2
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、エラストマー
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○(蓋除く)
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
軽く丈夫なフードパン
中身が見えて補充など簡単です。
ホテルパン規格サイズのシール容器です。
耐熱温度:99℃/耐冷温度:-20℃ 洗浄機対応 ※本体・蓋セット
材質ポリプロピレン
形状角形
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫に電子レンジに大活躍。使わない時は、コンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
形状長方形
寸法(mm)93×149×57
サイズ小
1セット(4個)
¥329
税込¥362
欠品中
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ○
お料理を冷蔵保存、フタを外せば電子レンジもOKの食品保存容器。フタはクルッと回ってキチッと閉まるネジ式。内容量の目安になるメモリ付き。使わない時は重ねて収納でき、省スペース。
材質ポリプロピレン
形状丸形
色カラフル
電子レンジ○(蓋除く)
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
種別ジャンボキーパー
形状角形
耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ×
抗菌対応になったスマートフラップ。
フラップの開閉で蓋をしたままレンジ加熱&冷蔵庫保存が可能。
本体に目盛り付きです。
材質ポリプロピレン
電子レンジ○
機能目盛り
形状角形
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。
30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
付属品スパイラルコード2.2mm×6本
色クロ
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)165
トラスコ品番384-2461
質量(g)108
硬度HRC50~54
切断能力(Φmm)VCT線Φ10
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)188
刃長(mm)42
トラスコ品番384-2479
質量(g)110
硬度HRC54~56
刃厚(mm)3.0
材質(刃)ハードクロムメッキ
切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
1丁
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯
全長(mm)182
刃長(mm)42
刃厚(mm)3.0
質量(g)110
トラスコ品番384-2487
硬度HRC54~56
材質(刃)ハードクロムメッキ
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
車輪Φ150×4 自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H230バー長さ :170バー高さ間隔 :95特長ディッシュ・スタック100・56の特長。600×600mm 0.36m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で ディッシュ・スタック100なら100枚、ディッシュ・スタック 56なら56枚収容する事ができます。直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔はディッシュ・スタック100なら各50mm、 ディッシュ・スタック56なら各95mmで、盛り付けた料理に 触れることなく、スピーディに皿の出し入れができます。Φ150mmの大型自在キャスター採用で、少々の段差も安全で スムーズに移動できます。スムーズな移動を手助けする専用ハンドル付(2本)です。 支柱のどの位置にも簡単に取り付けることができます。
材質ステンレス
高さ(mm)(アンダーフレーム)230
キャスターΦ150×4自在(内ストッパー付×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1790
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)95
TKG品番9-1205-0401
TKG品番(2017)6-1083-0401
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
車輪Φ150×4 自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H230バー長さ :170バー高さ間隔 :50特長ディッシュ・スタック100・56の特長。600×600mm 0.36m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で ディッシュ・スタック100なら100枚 ディッシュ・スタック56なら56枚収容する事ができます。直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔はディッシュ・スタック100なら各50mm、 ディッシュ・スタック56なら各95mmで、盛り付けた料理に 触れることなく、スピーディに皿の出し入れができます。Φ150mmの大型自在キャスター採用で、少々の段差も安全で スムーズに移動できます。スムーズな移動を手助けする専用ハンドル付(2本)です。 支柱のどの位置にも簡単に取り付けることができます。従来のディッシュスタイルに4本の柱を入れたことによって ガードする安全性・移動での安定性がアップしました。 料理の運搬がよりスムーズに行えます。
材質ステンレス
高さ(mm)(アンダーフレーム)230
キャスターΦ150×4自在(内ストッパー付×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1790
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
車内にノートPCを固定できる、ノートPCスタンドです。
車内でパソコン操作を快適に行えます。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ノートPC以外にも車内用簡易テーブルとして使用できます。
セット内容アーム×1、トレー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、シートレール取付用ブラケット3種×各1、六角レンチ×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、キャップ×1、スパナ×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)約320×250(取付可能)
使用工具スパナ(12mm)、手袋
耐荷重(kg)約2/運転時、約5/静止時
取付場所シートレール
固定方法ベルトで固定
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
まっすぐ閉じるだけでストッパーが働くワンタッチ機能搭載(特許登録済・実用新案登録済)。抗菌・耐熱仕様商品です。
用途抗菌耐熱のトング
材質金属部:ステンレススチール、先端部:66ナイロン・ガラス繊維(抗菌剤入)
色ブラック
加工抗菌加工
機能ワンタッチストッパー(特許登録済・実用新案登録済)
耐熱温度(℃)270
耐冷温度(℃)-20
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1
使用工具スパナ(12mm)、手袋
耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時
取付場所シートレール
固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アタッチメントと本体にトライタンを使用した割れにくいコーヒーサーバー。アタッチメントを外せば水出しコーヒーも楽しめます。ドリッパーはペーパーレスで経済的。
材質フタ、ドリッパー枠、計量スプーン/ポリプロピレン、本体、アタッチメント/PET、メッシュ(225メッシュ)/PET
容量(mL)850(満水)
間口W×奥行D×高さH(mm)150×122×217
TKG品番9-0895-0801
TKG品番(2017)6-0803-1201
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
エグザコンタの引出しセット「ストアボックス マルチ 11ドロアー」です。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさ。11個の引き出しがオフィスの必需品を全て収納整理できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のセーフストッパー付き。耐荷重30kg。スタッキング可能。オフィスはもちろん、ご家庭、学校での使用にも適しています。EXACOMPTAのレターケースは金型一体成形。継ぎ目がない為、耐久性があります。選べるカラーは【全6色】ライトグレー、ホワイト/マルチカラー、ブラック/マルチカラー、パステル、ビーブルー、マルチカラー。
用途オフィス、ご家庭、学校での使用にも適しています。
高さ(mm)271
奥行(mm)270
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)小物ポケット(大):92×248×77、小物ポケット(小):92×248×30
横(mm)355
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8
仕様傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)100
ピッチ(mm)40(5段階)
ハンドル高さ(mm)680~840
収納時寸法(mm)H590×W235×D305
使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
関連キーワード