41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス 形状ねじ式スピードナットU形 ねじの種類ナット
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm)4.5 材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(2000個)ほか
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール 適合板厚(mm)0.8~1.6 表面処理クロメート ピッチP(mm)1
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 付属品鍋ビス×1(M8×65)、ナット×3(M8)、タッピングビス×6(M4×20) トラスコ品番826-4005 寸法(mm)67×58×24 質量(g)520
1組
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ねじ長さ(mm)16 穴の形状十字穴 材質 表面処理ニッケル 形状丸皿 呼び径3.5 頭部形状丸皿 ねじの呼びM3.5 皿径(Φmm)7
1箱(600本)
1,998 税込2,198
当日出荷

外装の補修用タッピングビス。
材質鉄(クロメート) 形状プラス丸皿 寸法(mm)4×16 適合車種汎用
1セット(10本)
299 税込329
4日以内出荷

1セット(3個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.)12.7 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61 打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200 回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止 種別転倒防止ストッパー 仕様耐震性/6強 寸法(mm)118×57×47(組立時) グレー 構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対 過負荷耐量120kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)235
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

アメリカを中心にライトバーの取り付け位置として定番のフロントウインドー上部へのライトバー取り付けをランドクルーザー250でも実現。リベット止めやタッピングビスでの取り付けではなく、Aピラー上部にボルトオン取付け出来るブラケットセットの為車体を傷めません。
用途ランドクルーザー250専用ライトバー セット内容ライトバー本体(600Sシリーズ 50インチ/ダブルロー652SD)、リレーハーネス、スイッチ、取付ブラケット、風切り音抑制プレート、ボルトナット 保証期間1年 適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86 打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600 締付能力(普通ボルト)M14~M24 締付能力(高力ボルト)M14~M24 最大締付トルク(N・m)1050 差込角(sq.)19[3/4"] 回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm)20.6 寸法B(mm)13.5 材質 寸法t(mm)0.6 表面処理三価ホワイト 形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形 寸法H(mm)5 寸法D(mm)(最大)8 寸法D1(mm)9.5 寸法P(mm)(最小)0.7(最大)2.5 寸法HF(mm)7
1パック(15個)
529 税込582
当日出荷

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に 仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約20m~30m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に 仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約10m~20m
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃)-25~60 表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)37.5 保護等級IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6 材質(カバー)PA66 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)PA66 材質(ロックナット)PA6 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

出庫時の死角をなくし安全を確保。 軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。 近距離用。 アタッチメント・金具で幅広くカンタンに取り付けできる。
仕様近距離用:視認距離~約5m、曲面率:450R セット内容ミラー本体:1個・取付金具:1個・フランジナット:2個・タッピングビス:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:ポリプロピレン 視認距離~約5m
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に 仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約30m~50m
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナック・ケイ・エスアクリルアンゼンミラー
アクリルタイプはステンレスタイプと比較して、軽量なため取り扱いや設置が容易です。また鏡面・裏板ともに樹脂性のため錆びにくく、海岸沿いなどでも安心してご利用できます。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など 材質(ミラー)鏡面:メタクリル樹脂 裏板:PE樹脂、PVC樹脂
1組
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)サービスボードスタンド
サービスボードを適度な高さに取付けて作業場所を広く有効活用。
付属品ボルト×12、ワッシャ×22、タッピングビス×4、ナット×10、取扱説明書×1 トラスコ品番833-8052 質量(kg)13.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×500×1711 キャスター径(Φmm)38 棚板耐荷重(kg)98(10) 耐荷重N(kgf)785(80)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

材質SUS304 仕上電解研磨 付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本 寸法L(mm)276.3 寸法L1(mm)19 寸法L3(mm)34 寸法T1(mm)62.8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体前部に装着するエアロパーツ。3分割なので調整可能です。
用途フロントリップ 付属品タッピングビス(大2個、小12個)、ワッシャー、ボルト、ナット、スペーサー各2個、6角レンチ1個 材質ポリプロピレン 艶ありブラック
1セット
3,898 税込4,288
6日以内出荷

柔軟性と耐候性に優れたEVAを採用。ロッドを立てた状態で収納でき、地面置きしないのでロッドやリールをキズ付けずにタックルチェンジが行えます。セパレートになっているので、クーラーなどの取付け場所にフレキシブルに対応できます。
付属品SUSプレートx4枚、タッピングビス(Φ3.5x12mm)x8ヶ、Molleシステム用樹脂プレートx2ヶ、樹脂プレート用ビス・ナットx各8ヶ
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープン棚を動かさずに取り付け可能です。
トラスコ品番207-7435 セット内容接着パッド付きL金具×1、連結版65mm×1、M4袋ナット×1、M4ねじ×1、4×13タッピングビス×1、取扱説明書 質量(g)450 質量(kg/個)【対象物】120以下/個 アズワン品番64-8598-82 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118×54×65
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約32 耐震性6強 タイプ連結板金具MセットP アズワン品番64-3279-93
1セット
5,498 税込6,048
22日以内出荷

連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約22 耐震性6強 タイプ連結板金具SセットP アズワン品番64-3279-92
1セット
4,998 税込5,498
15日以内出荷