取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:30
寸法A(mm)33.3
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)30
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)30.1
寸法A33.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:7.7
寸法A(mm)9.5
適合板厚(mm)1.6
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)7.7
キャップサイズ(mm)厚さ:8
寸法d2(mm)8
寸法A9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)120
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
欠品中
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7379
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:25.3
寸法A(mm)30.5
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)25.3
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)25.5
寸法A30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
色ナチュラルホワイト
硬化時間(分)15
仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済
成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂
硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)
有効期限(年)未使用時1(棚保存)
適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
耐熱温度(℃)260(連続使用)
密度(g/cm3)1.9
剪断強度(kg/cm2)52
誘電耐力400vols/mil@0.125m
引張強度(N/cm2)435
耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)
圧縮強度(N/cm2)1.265
危険物の類別非危険物
1本(56g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2667
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:6.1
寸法A(mm)8
適合板厚(mm)1.6
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)6.1
キャップサイズ(mm)厚さ:8
寸法d2(mm)6.4
寸法A8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
翌日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0474
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:17.3
寸法A(mm)20
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)17.3
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)17.5
寸法A20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:9.3
寸法A(mm)12
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)9.3
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)9.5
寸法A12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:22
寸法A(mm)25.8
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)22
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)22.2
寸法A25.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥859
税込¥945
欠品中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5805
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:27.6
寸法A(mm)31
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)27.6
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)28
寸法A31
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:18.9
寸法A(mm)23.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)18.9
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)19
寸法A23.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:20.4
寸法A(mm)22.6
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)20.4
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)20.6
寸法A22.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-8935
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:44.6
寸法A(mm)48.4
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)44.6
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)45
寸法A48.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-8932
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:34.9
寸法A(mm)38
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)34.9
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)35
寸法A38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:14.1
寸法A(mm)16.7
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)14.1
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)14.3
寸法A16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4200
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:37.9
寸法A(mm)42.7
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)37.9
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)38
寸法A42.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:15.8
寸法A(mm)18.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)15.8
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)15.9
寸法A18.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-1980
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:12.5
寸法A(mm)14.6
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)12.5
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)12.7
寸法A14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
翌日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7423
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:10.9
寸法A(mm)13.5
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)10.9
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)11
寸法A13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
翌日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7360
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:50.6
寸法A(mm)55
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)50.6
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)51
寸法A55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0504
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:31.8
寸法A(mm)34.9
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)31.8
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)32
寸法A34.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1セット(4個)
¥199
税込¥219
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色灰
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
色ホワイト
材質ポリエチレン
関連キーワード