816件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)


汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)


被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A) コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)230 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)250 出力(W)Type-C:最大PD20 (5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A)(※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。)、USB-A:最大18(5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A)、2ポート合計:最大15(5V3A)、4口合計:AC1400※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。 使用温度範囲(℃)0~35 スイッチ個別スイッチ コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1.2 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×185×28 機能USB連動、ほこり防止シャッター、スイッチ付、スイングプラグ、フック穴付、ランプ付、二十被覆、耐熱性・難燃性、雷ガード プラグ形状スイングプラグ 制限電圧(V)775
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1本
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A) スイッチ個別スイッチ コンセント個数4個 コンセント形状2P コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)250 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 機能USB/雷サージ/スイッチ付/ほこり防止機能付/スイングプラグ採用/トラッキング防止絶縁カバー/耐熱/フック用穴付/海外使用可 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185 プラグ形状スイングプラグ
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1パック(3本)
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-A×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線長さ(m)10 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10 トラスコ品番352-4124 質量(kg)1.3 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数2P 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G) タイプタップ穴無 表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。 「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。 (メーカーハードケースと比較した場合) 素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。 保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
厚さ(mm)約1.2 質量(g)19
1個
特価
859 税込945
当日出荷

M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL 1.2m コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​ 無段変速トリガー搭載​ 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 振動数12,500/min(208Hz) 長さ(m)1.2(フレキシブルシャフト) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 防塵防水性能IP20 振動3軸合成値(m/s2)6.08m/s2±1.5m/s2 付属品ケース
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)10 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)1.2 電流(A)15 コンセント個数3ツ口
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1本
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
1袋(100個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。 「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。 (※メーカーハードケースと比較した場合) 素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。 保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
セット内容ケース×1 質量(g)21
1個
1,073 税込1,180
7日以内出荷

木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う12種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】・レール:1.2m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:10個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチロングシングルブラケット:2個・取付ネジ 寸法(m)1.2
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。 コンセント個数3ツ口 コード全長(m)10 電線太さ(mm2)1.2 電線仕様-種別VCT 容量(A)15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付
電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント個数1 質量(kg)1.2 トラスコ品番453-7980 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCTF
1本
3,998 税込4,398
当日出荷