23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CUISIPRO(クイジプロ)タテ型ピーラー
材質:柄部分/亜鉛合金 刃物部/18-8ステンレススチール。洗浄機対応。ハンドルが握りやすく、すばやく快適に作業ができます。
全長(mm)218 TKG品番9-0484-0501 TKG品番(2017)6-0432-0301
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

I型なので庖丁感覚で使えます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレススチール 全長(mm)179 質量(kg)0.059 TKG品番9-0565-1401 TKG品番(2017)6-0507-1601
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

皮むき、薄皮むき、千切りの3WAY。 回転させて刃を替えられます。 じゃがいもの芽取り付。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレススチール 全長(mm)137 質量(kg)0.062 TKG品番9-0567-1101 TKG品番(2017)6-0508-2301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷


野菜のまるみに合わせた、今までにないカーブ刃でスピード皮むき。清潔で錆びにくいオールステンレス刃。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレス 本体サイズ(mm)120×70×10
1個
699 税込769
当日出荷

GSホームプロダクツジャパン縦型トマトピーラー
りんごの皮むき感覚でスルスルむけます。
材質(刃)ステンレス 全長(mm)200 寸法(幅W×高さH)(mm)25×22 TKG品番9-0568-1301 TKG品番(2017)6-0509-1401
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g)370 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

小久保工業所たて型ピーラー
両サイドの芽取りで使いやすい。にぎりやすいグリップ。
全長(mm)190 材質(本体)ABS樹脂・ポリプロピレン・エラストマー 刃幅(mm)58 材質(刃)ステンレス
1個
789 税込868
8日以内出荷

皮むきしやすように斜めに刃がついていて、切れ味の良い刃で無駄な力を入れず安全に皮がむけます。
仕様右利き用 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)ステンレススチール 幅(mm)55 全長(mm)134 全長×幅W(mm)134×55
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で衛生的な、じゃがいもの芽取り付きステンレスピーラーです。皮むき時に食材が見えやすく、持ちやすいハンドル形状。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約115×65×10 材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)約45 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
749 税込824
当日出荷

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
全長(mm)126 質量(g)65 使用範囲(mm)#11~#25 頭部厚(mm)5 頭部幅(mm)14 先端長(mm)25 柄幅(mm)49
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

にんじんやきゅうりなど野菜の表面にそって刃がフィットしてきれいに切れます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 幅(mm)65 全長(mm)120 質量(g)41 本体寸法(mm)65×120×10
1個
689 税込758
当日出荷

ごぼう、ニンジンのササガキに。 リンゴや柿の皮むきに。 芽とりに万能の皮むき器です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)110 質量(kg)0.01 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0566-0301 TKG品番(2017)6-0508-0401
1個
219 税込241
当日出荷

・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz) 基本スピード2~10m/分(0.1m刻み) シール幅(mm)10(5幅に変更可能) 加熱温度(℃)60~180
1個
659,800 税込725,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

主にじゃがいも用の皮むき機です。 ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。 円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。 水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。
材質ステンレス 寸法(mm)500×485×622 径(Φmm)投入口:180 消費電力(W)225/270 コード長さ(m)2.3 電源(単相/V)100、50/60Hz 処理能力10kg/1~2分 タイマー時間最長15分 定格時間連続
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷