90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。 伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。 耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。 手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
1双ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッションタイプの入れ歯安定剤です。ピンクタイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
ピンク シリーズタフグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ALBZX00032000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無添加で食べ物の味を変えないクリームタイプです。 入れ歯と歯ぐきをくっつけてズレにくくする入れ歯安定剤です。 かみ合わせが悪く、ズレやすいと感じる人向きです。 部分入れ歯にも使えます。
形状淡黄褐色ペースト状クリーム 仕様粘着強さ:5kPa以上 シリーズタフグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ALBZX00035000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
629 税込692
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションタイプの入れ歯安定剤です。透明タイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
透明 シリーズタフグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304ALBZX00001000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

噛んでもずれにくいクリームタイプ。 色素・香料無添加。
成分ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン 形状白色~淡黄色のペースト 仕様粘着強さ:5kPa以上 シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZY00112000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(20g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途外径Φ22.2(適合ハンドル内径Φ14~19)用 セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
1セット(2本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首ゴムタイプ
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
1パック(3双)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性を有する特殊エポキシ樹脂と防食性、浸透性に優れた変性樹脂を組み合わせた厚膜形変性エポキシ樹脂塗料です。重腐食環境で温度条件を受ける製鉄プラント設備などの下塗り塗料として最適です。
用途プラント設備塗替え塗料 製鉄、化学、製紙プラントなどの工場建屋、鉄骨、配管、架台、タンク、煙突などの塗替え塗装 種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5551 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途 膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60 密度1.4g/mL 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:380g/m2、はけ:170g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 希釈率(%)エアレス:0~10、はけ・ローラー:0~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:1時間、30℃:30分、(歩行可能)5℃:2日、10℃:30時間、20℃:18時間、30℃:12時間、(完全硬化)5℃:30日、10℃:20日、20℃:14日、30℃:10日 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

気になるズレにピッタリフィット。入れ歯をしっかり安定させます。 薄く広がりやすく噛む力も大幅に向上します。 色素・香料を含まないので、味をほとんど変えずに食事を楽しめます。
シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ABBZX00016000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。
成分メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00215000 香味ミント味 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。 厚さ(mm)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレア樹脂ライニング材 強靱な塗膜を形成し、幅広い用途に使用出来ます。簡易施工用のカートリッジタイプです。
仕様ゲルタイム4~5秒 伸び(%)150~200 引張強度(MPa)7.58~10.34 危険等級 色調BLK(ブラック) 耐摩耗性55~70mg 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬度(ショア A)90±5 引裂強度(N/mm)35.03~43.78 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)2-WAYタフグリップドライバー#2×6.0
一般的なねじまわしに。連結端子の取り外しに。ヒートン対応。すべりにくいブリップ形状。
商品構成単品
1本
799 税込879
5日以内出荷

一般的なねじまわしに。連結端子の取り外しに。ヒートン対応。
商品構成単品
1本
539 税込593
5日以内出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

作業者の足元や通路用としておすすめな破れにくいマット 裏面の特殊フィルムがマットと床の滑り止めを防止します 水・油・溶剤を吸収する厚みのある丈夫なマットです
対応水・油・溶剤 厚さ(mm)4 材質ポリエステル・ポリプロピレン 仕様ポリエチレン製特殊フィルム付
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業者の足元や通路用としてお勧めな破れ難いマットです。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収する厚みのある丈夫なマットです。
1巻
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に吸い付く感覚で、滑りにくい。ウェットタイプ。長尺対応。耐久。
材質ポリウレタン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1200×0.65
1本
429 税込472
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを自動車のセンターコンソール付近に取り付けることができるマウントセット。工具不要で簡単に設置ができ、特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。
仕様スマホホルダー 材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを工具不要でハンドルバーなどへ取り付け可能なマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。
仕様スマホホルダー ブラック サイズ固定式 タイプセット
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを工具不要でハンドルバーなどへ取り付け可能なマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。
仕様スマホホルダー ブラック サイズ固定式 タイプセット
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズをロードバイク、MTBのハンドルへ取り付けできるマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。
仕様スマホホルダー ブラック サイズ固定式 タイプセット
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズをロードバイク、MTBのハンドルへ取り付けできるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。
仕様スマホホルダー ブラック サイズ固定式 タイプセット
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを工具不要でハンドルバーなどへ取り付け可能なマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。
仕様スマホホルダー 材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) ブラック サイズ固定式 タイプセット
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを工具不要でハンドルバーなどへ取り付け可能なマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。
仕様スマホホルダー ブラック サイズ固定式 タイプセット
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを工具不要でハンドルバーなどへ取り付け可能なマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。
仕様スマホホルダー 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。近年の大画面化が進むスマホ市場で生まれた、大画面に対応したMサイズです。Φ15.9~28.9mmまでのパイプなどを挟み込めるタフクローが一体化したキットです。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無 タイプセット
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。Φ15.9~28.9mmまでのパイプなどを挟み込めるタフクローが一体化したキットです。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 47.6~82.5mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無 タイプセット
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラバーグリップで手にフィットする使い心地にもこだわったタフギアメタルノズル。レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減。手元のレバーで水量調節もできます。水形はカクサン・シャワー・ストレート・レインの4種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)434 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×66×253 シャワー種類カクサン・シャワー・ストレート・レイン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷