47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm)8
1パック(1632片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分水性アクリル 主な用途ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所屋外用 希釈剤不要 乾燥時間(時間)12以上 危険物の類別非危険物 特性トップコート、防水
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本特殊塗料ユータックR
ポリウレタン樹脂溶剤形の薄膜タイプの塗り床材です。耐候性、耐薬品性、耐油性に優れた性能を示し、外部においても鮮やかな色彩、光沢を長期にわたり保持します。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。 ポリウレタン樹脂特有の優れた耐候性、耐薬品性、耐油性、耐久性を発揮します。 硬化、乾燥が速いため、施工後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。 優れた耐候性があり、エポキシ樹脂塗り床材「ユータックE-30N」を外部で施工した際の保護上塗材としても使用できます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場 特性耐油、耐薬品、耐久、速乾、耐候 仕様防塵性、防滑性(工法により) タイプ薄膜 硬度HB 主成分2液型溶剤ウレタン樹脂 主な用途床、駐車場、食堂、工場 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 形状 長さ(m)1 硬度35°±5° 断面寸法(mm)Φ5 アズワン品番4-2124-07 断面タイプ
1個
1,730 税込1,903
10日以内出荷

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素 タイプ丸紐
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。
用途FRP用 主な用途脱泡用
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

各種シート系防水材のトップコート塗り替えに
用途日本特殊塗料ノンリークコート専用 成分特殊変性アクリルエマルション 使用場所屋外用 希釈剤不要 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 特性プライマー、防水、トップコート
1缶(2kg)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。 成分スチレン酢ビエマルション 使用場所屋外用 特性防水、耐摩耗、耐久 主な用途アスファルト 希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内 乾燥時間(時間)12~24以上 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1m)ほか
499 税込549
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1本
208 税込229
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替え フォックスグレー 乾燥時間(時間)上塗可能時間:2~72時間(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液無希釈 塗付量(kg/m2・回)0.15~0.2 塗回数2回 つや艶消
1缶(12kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(ケース)亜鉛合金 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト)SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
適合機種iPhone 16e 質量(g)38 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストリームライトポリタックX CR123A
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low) 防水保護等級IPX7 付属品リチウム電池CR123A×2 連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe) 照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 ガラスフリップケースです。スタイリッシュなラウンドデザイン。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
適合機種iPhone 16e 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×152×16
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 クリアフリップケースです。手にフィットするスクエアデザイン。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面は高透明なポリカーボネイト素材でシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
適合機種iPhone 16e 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×152×16
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ThreeD(スリード)520サイズ ノンシールチェーンジョイント 520MXシリーズ 本製品は、過酷な環境下でもタフネスさを発揮し「~500ccまで」対応の、高性能「モトクロスレース用 ノンシールチェーン」のジョイントです。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で軽量化を実現しています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー リンク数1L(ジョイントのみ) 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)~500cc
1個
869 税込956
4日以内出荷

頑丈なボディを備え、建設現場や工事現場などタフな使用環境に対応します。屋外での作業や錆落とし、脱脂、機械メンテナンスに適しています。バイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途建築現場、工事現場用。 容量(L)5 トラスコ品番856-9944 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)185 質量(kg)1.64 高さ(mm)465 奥行(mm)180 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 ガラスフリップケースです。スタイリッシュなラウンドデザイン。耐久性に優れたナイロンメッシュ調のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
適合機種iPhone 16e ブラック 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×152×16
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 ガラスフリップケースです。スタイリッシュなラウンドデザイン。高級感のあるサフィアーノ調のPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
適合機種iPhone 16e 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×152×16
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面にシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来るiPhone 13用 ガラスタフケース ラウンドタイプです。 手にフィットするラウンド形状で、ケースの内側はエアークッションを採用し、軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアした耐衝撃設計。 背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材でボタン周りもしっかり保護、着脱も簡単です。 ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。 お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
質量(g)35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×162×11
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面にシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来るiPhone 13用 ガラスタフケース スクエアタイプです。 シャープな印象のスクエア形状で、ケースの内側はエアークッションを採用し、軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアした耐衝撃設計。 背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材でボタン周りもしっかり保護、着脱も簡単です。 ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。 お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
適合機種iPhone 13 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×153×11 質量(g)35 材質ガラス
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面にシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来るiPhone 13 Pro用 ガラスタフケース スクエアタイプです。 シャープな印象のスクエア形状で、ケースの内側はエアークッションを採用し、軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアした耐衝撃設計。 背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材でボタン周りもしっかり保護、着脱も簡単です。 ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。 お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
適合機種iPhone 13 Pro 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×153×11 質量(g)35 材質ガラス
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面にシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来るiPhone 13 Pro用 ガラスタフケース ラウンドタイプです。 手にフィットするラウンド形状で、ケースの内側はエアークッションを採用し、軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアした耐衝撃設計。 背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材でボタン周りもしっかり保護、着脱も簡単です。 ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。 お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
適合機種iPhone 13 Pro 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×162×11 質量(g)35 材質ガラス
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナリティと機能性を追求したiPhone 13 mini用 ガラスフリップケースです。 MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。 ケースの内面にはマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。 背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。 通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。 特許取得済みです。
適合機種iPhone 13 mini 特性耐衝撃、ストラップホール付、マグネット付、スタンド機能、ポケット付 タイプ手帳型 質量(g)60 材質ガラス
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面にシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来るiPhone 13 Pro Max用 ガラスタフケース ラウンドタイプです。 手にフィットするラウンド形状で、ケースの内側はエアークッションを採用し、軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアした耐衝撃設計。 背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材でボタン周りもしっかり保護、着脱も簡単です。 ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。 お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
適合機種iPhone 13 Pro Max 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×176×12 質量(g)45 材質ガラス
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナリティと機能性を追求したiPhone 13 Pro用 ガラスフリップケースです。 MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。 ケースの内面にはマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。 背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。 通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。 特許取得済みです。
質量(g)70
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)25 ステラ SW
CONQUER THE IMPOSSIBLE。国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真っ向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。
ストローク(mm)22 径(Φmm)【スプール】61 ベアリング【BB/ローラ―】12/1 ハンドル【夢屋ハンドル】H-4 ハンドル長さ(mm)75 自重(g)630 ギア比5.6 最大ドラグ(kg)25 糸巻き量(号-m)3-410, 4-300, 5-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 ガラスフリップケースです。スタイリッシュなラウンドデザイン。上質な手触りのスエード調のカバー(ポリエステル素材)でiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
適合機種iPhone 16e 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×152×16
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 クリアフリップケースです。手にフィットするスクエアデザイン。上質な手触りのスエード調のカバー(ポリエステル素材)でiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面は高透明なポリカーボネイト素材でシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
適合機種iPhone 16e 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×152×16
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ThreeD(スリード)520サイズ ノンシールチェーン EK520MX (CR;ー) シルバータイプ ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。 本製品は、過酷な環境下でもタフネスさを発揮し「~500ccまで」対応の、高性能「モトクロスレース用 ノンシールチェーン」です。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化やプレート端面加工によりさらなる軽量化も実現しています。 チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)~500cc
1本ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)