樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。
ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。
パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。
パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。
固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。
化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。
化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。
ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。
セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)
材質化粧板/グラスウールボード
板厚(mm)化粧板/5
色化粧板/表面:白色、裏面:黄色
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の耐火ブロックが不足する場合に使用してください。
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
止水スリーブにもお使い頂けます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50
使用量1m2敷くのに約50個必要
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)
視野角8:7のアスペクト比での156度
プロセッサーGP2
オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。
軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が
抜群です。
撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。
半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
1袋
¥959
税込¥1,055
当日出荷
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
厚さ(mm)65
寸法(mm)230×114
1箱(5枚)
¥3,500
税込¥3,850
11日以内出荷
中空壁専用の補強枠です。
ボルトを使用しない組み立てタイプです。
先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。
壁厚117~170mmまで対応可能です。
タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
CD管をはじめポリエチレン管など幅広い配管に対応しています。
配管へワンタッチで取り付けし、埋め戻すだけの簡単施工です。
挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。
先行施工・後施工のどちらでも使えます。
スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
化粧プレートで仕上がりがきれいです。
用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ
適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF
質量(g)371
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP65
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:1500
明るさ(Lm)光源(約)1500~60
照射距離(m)最大:(約)255
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8.5~96
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)
電源タイプ充電式
使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)
照射距離(m)約80(最大時)
保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0
質量(g)243
輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大650
落下耐久(m)2
付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード