用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
種類二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)(初期)3.0
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用
質量(g)5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
LR44ボタン電池用
用途LR44ボタン電池用
質量(g)4
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
端子構造基板取付ピン×3
端子構造表面実装×2
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
使用温度範囲(℃)-10~85
適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
USP Class VI。液漏れ防止構造。キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ。クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用。漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減。95kPaでのバキューム試験を実施。BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施。ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易。積み重ね可能
12仕切・13ポケットと20mmマチ幅のケースがドッキング。取扱い説明書などを効率的に収納できます。学校やオフィスで、手軽に持ち運びできる書類ケースとしても便利です。取扱説明書の分類に便利なインデックスシート付き。
厚さ(mm)60
ボリュームに応じて幅を調整できる、自立・開放型ポケットファイルです。アコーディオンタイプ。
サイズA4
グリーン購入法適合
プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能。高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネット、および光ファイバーアーキテクチャにおける利用。プッシュプル、および工具なし極性切替えコネクター
色アクア
規格OM4
コネクタ形状LC
その他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能
芯数2
保証期間ライフタイム
ケーブル外径(Φmm)2.9
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)
被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
USPClassVI。液漏れ防止構造。キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ。クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用。漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減。95kPaでのバキューム試験を実施。BSEN14254に準拠した漏れ試験を実施。ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易。積み重ね可能
仕様●仕様:タブ付きラベル ディスペンサーパック●容量(mL):90●キャップカラー:オレンジ●フォーマット:組立品●滅菌済
アズワン品番65-5636-27
1箱(16パック×20個)
¥59,980
税込¥65,978
63日以内出荷
USPClassVI。液漏れ防止構造。キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ。クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用。漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減。95kPaでのバキューム試験を実施。BSEN14254に準拠した漏れ試験を実施。ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易。積み重ね可能
仕様●仕様:中間尿キット 漏斗なし タブ付きラベル 個包装●容量(mL):120●キャップカラー:白色●フォーマット:組立品●滅菌済
アズワン品番65-5636-22
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
63日以内出荷
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能
高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm
安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合
幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
色アクア
規格OM4
ケーブル長(m)8
コネクタ形状LC
芯数2
ケーブル外径(Φmm)2.9
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ひも付きで持ち運びに便利です
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
缶切り、栓抜き、コルク抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど1台で4役のオープナーです。
材質金属部(缶切・栓抜・起こし):普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約150×18×15
質量(g)約40
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)-55~85
端子構造表面実装×2
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
材質PP
色ブルー
高さ(mm)(内寸)282
容量(L)35.3
短辺(mm)(内寸)335、(外寸)376
長辺(mm)(内寸)450、(外寸)500
有効内寸(mm)短辺:275、長辺:390
外寸法・高さ(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)282
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
材質PP
色ブルー
容量(L)31.8
短辺(mm)(外寸)430
長辺(mm)(外寸)448
有効内寸(mm)長辺:347
外寸法・高さ(mm)310
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)303
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
適合機種FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格LR44
電圧(V)1.5
アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
電子レンジOK。開けやすいタブ付き。目盛り付き。中身がわかるクリア素材。繰り返し使える。スタッキングOK。積み重ねてコンパクトに収納できます。
用途おかず 離乳食 作り置き お弁当 果物 フルーツ おかし 小分け 容器 ケース ミニ 保存容器
材質ポリプロピレン
色透明/クリア
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
漏れ防止機能付き
積み重ね可能
タブ付きラベル貼付済み
仕様●材質:PP●容量:60mL●滅菌済
アズワン品番68-1424-21
1箱(5包×100個)
¥29,980
税込¥32,978
63日以内出荷
こんなお得な商品も!

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き
空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質エラストマー
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
持ちやすいタブ付きです。重ねた時に容易に取れるように側面は角度がついています。蒸発皿・計量皿・容器のカバーとしても使用可能です。
材質アルミニウム
肩、肘、膝を高強力素材で補強。
衿収納式フードはフィット感を高めるアジャストタブ付き。
袖から脇の特殊カットにより腕の上げ下げがラクラク。
胸ポケットと視認性を高める反射テープ。
独自の大型タブで裾を大胆に絞れ活動性バツグン!
補強した膝、さらに立体裁断で動きやすい。
耐水圧(mmH2O)10000
試料の記録保存に便利な凹型捻フタとノーメックス(R)タブ付きです。
仕様オートクレーブ可
材質PFA(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)-200~+260℃
1個
¥500
税込¥550
5日以内出荷
ジャバラが従来品(メーカー比)と比較して2倍開くので、出し入れもラクラク。インデックスタブシール付き。
サイズA4
色乳白
グリーン購入法適合
仕様5仕切り
トラスコ品番855-9754
材質PP
厚さ(mm)20
ポケット数6
縦(mm)240
横(mm)325
1冊
¥439
税込¥483
当日出荷
種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。ペン挿しのついたタブ付きデザインポケット。前立て比翼。カンヌキ止め。
混率(%)ポリエステル65/綿35
生地ストライプチェック
コンパクトサイズのオモリポーチ。3室構造でオモリを号数別に収納可能。判別しやすい色別タブ付き。水がたまらないメッシュ仕様。
材質PVC+PVCメッシュ
寸法(cm)4×9×7
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
タブ止めボタンはプッシュホックを採用しているので自身では開けにくいため、不潔行為を防ぐ介護向けの仕様です。ファスナー持ち手部分は破損防止のタブ付きです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ