ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番114-5556
幅(mm)300
全長(mm)940~1535
質量(g)350
目合い(mm)4
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)1000
網目約2mm×約3mmの亀甲型
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
モクセイ科トネリコ属の広葉樹。
中国、ロシアを産地とし用途は多く、枠材、カウンター、階段材としても多く使われています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
寸法(mm)フープ:約650×650
深さ(mm)ネット:約750
ハンドル長さ(mm)最大1580、縮めた状態1130
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
トラスコ品番114-5557
質量(g)108
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
7日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
ニレ科ニレ属の広葉樹。
ニルム、ニレとも呼ばれる。
木理はほぼ直通でタモに似た風合いをもち、やや重厚。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
モクセイ科の落葉広葉樹。やや重硬で安定性がよく、加工度抜群で良い仕上がりに。また、弾力性が高く杢目が美しく堅さがある、たも材はカウンター材・天板や家具材にも適しています。
材質タモ
長さ(mm)2100
等級A・B
比重気乾比重:0.65
色調無塗装
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)
直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗17±0.5Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱温度:200℃。ワイドな面使いでたくさん取れ、先端の薄い淵が サクッと食材の下に入り込み、楽々キャッチ!
材質66ナイロン
外径×全長(mm)120×350
TKG品番9-0468-1901
TKG品番(2017)6-0424-2201
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
取扱説明書(5.94MB)
演色指数(Ra)80以上
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に
全長(mm)1050
頭部幅(mm)75
頭部長(mm)160
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)1
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ライトスタイル時の鮎タモの保持に最適です。ベルトと体の間にタモを差すことがないので、タモによるシャツの損傷を防ぎます。
サイズワイド
形態小物アクセサリー
寸法(縦×横)(cm)12.5×7.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
タモ材を用いた天然木ハンドル。金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。
材質SUS304+タモ材
寸法H(mm)75
寸法(Φmm)30
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)1050
頭部幅(mm)140
頭部長(mm)185
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.3
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)約192
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。 重厚感やウッドの温かみを感じることができ、ライトのON / OFFでも表情を変える照明は、洗練された印象を与えてくれます。木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。空間全体との調和も取りやすく、まとまりのあるインテリアに仕上がります。調光・調色(白色/オレンジ色)機能、ナイトモード機能搭載のハイスペックなシーリングライトです。
用途自分の好みに調整しやすいシーリングライトです。
仕様完成品
取付引っ掛けシーリング
定格寿命(時間)30000
機能リモコン:ONOFF/調光(10段階)調色(10段階)/ナイトモード機能(常夜灯)/LED内臓
色温度(K)昼白色:5000/電球色:2700
光源色昼白色/電球色
光束(Lm)昼白色:2700/電球色:2400
直径×高さ(cm)50×10.5
調光の可否10段階
適用畳数約6畳用
調色の可否10段階
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして
荷重摩擦指数(kg)81.73
融着荷重(kg)400
粘度2(NLGI)
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑
滴点(℃)260以上
離油度(%)0
NLGIグレードGC-LB
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ