病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
種別蓋(かぶせタイプ)
形状丸形
商品タイプフタ
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
色ブルー
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
形状丸型
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
食品衛生法適合のタライです。
様々な用途に使える。コンパクトなタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。移動に便利な持ち手ひも付き。
色グリーン
高さ(mm)35
材質(本体)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)‐10
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(ひも)不織布
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
商品タイプフタ
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
PLマーク認定品で内容物が飲食物などでも安心してお使いいただけます。計測・調合に便利な目盛付です。
材質ポリエチレン
色ブルー
食品衛生法適合品です。
用途材料のかくはんや調合に大変便利です。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
形状丸型
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。
色ライト
文字内容おすい
普段使いのフライパンや蓋などを収納できます。壁面のお好みの位置に吸盤をセットし取付けられます。
仕様●材質●▼本体:鉄●▼表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装●▼吸盤(樹脂部):ABS樹脂●▼吸盤(吸盤部):塩化ビニル樹脂●▼吸盤(フック):ステンレス鋼
アズワン品番65-5696-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)148.5
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)8.5
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
剛性と視認性を両立するマドフタの460サイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):679×512×24
アズワン品番67-7315-38
1枚
¥4,445
税込¥4,890
5日以内出荷
視認性と耐久性を両立したTP360サイズのマドフタ
仕様●材質:PP●外寸(mm):344×679×24
アズワン品番67-7315-35
1枚
¥2,891
税込¥3,180
5日以内出荷
半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色半透明
商品タイプフタ
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質ポリエチレン(PE)
色黒
高さ(mm)35
質量(g)550
タイプクローズタイプ用
外形寸法(mm)Φ597×35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種別SK700754CL
材質PP
外寸(mm)262×4×PE
嵌合商品M樽 20K-6
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0
仕上つや消し
RoHS指令(10物質対応)対応
。サンボックス47用ロック付き蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):550×450×31
アズワン品番65-9612-28
1枚
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
直火はもちろん、IHクッキングヒーター対応の多機能鍋。収納や調理に「あったらいいな。」という便利な工夫を満載した
てこの原理を利用した着脱式ハンドル。不要な時は簡単に取り外せるので、調理中にうっかり引っけてしまうことがない
兼用蓋は支えがなくても立てて置けるスタンド式。狭い調理台でも邪魔にならない
材質鍋・兼用蓋:18-0ステンレス、着脱ハンドル:フェノール樹脂
セット内容鍋14cm(1.0L)、鍋16cm(1.6L)、鍋18cm(2.0L)、兼用蓋、着脱ハンドル 各1
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード