36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(100g)
499 税込549
当日出荷

あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
1個(170g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(454g)
1,798 税込1,978
当日出荷

EpoChemical白タルク
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成 使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。 白色 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
879 税込967
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

あせも、ただれ、おむつかぶれを防ぐ薬用ベビーパウダー。 お肌をやさしく保護する、サラッときめ細かなパウダーです。 おふろあがりやおむつ替えの時、汗をかく季節のスキンケアの仕上げにお使いください。 取り付けることで適量のパウダーがとれる便利な中栓付き。 缶をあやまってひっくり返してしまった時などの粉の飛び散りや、粉のとりすぎを防ぎます。 スクワラン(保湿成分)、シリコーンオイル(皮フ保護剤)配合。 無香料。 皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分有効成分:酸化亜鉛、その他成分:タルク、無水ケイ酸、ステリアリン酸マグネシウム、流動パラフィン、スクワラン、メチルポリシロキサン タイプブルー缶 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150g)
399 税込439
当日出荷

自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。 チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。 環境に配慮した成分で作られています。 ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品スポンジ アズワン品番64-9558-11
1個(50g)
999 税込1,099
当日出荷

気になる汗やニオイをしっかりおさえる薬用デオドラントパウダーです。 さらさらが長続きし、素肌を快適に保ってくれます。 肌触りの良いコットンパフ付き。
有効成分酸化亜鉛 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(140g)
669 税込736
当日出荷

ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。 仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1 付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル 寸法(mm)140×45×75 質量(g)305 電源リチウム電池(充電式)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

名称Calcium carbonate 化学式CaCO3 化学組成CaCO3 危険物の類別非危険物 平均分子量100.09 CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピジョン薬用固形パウダー
エコ商品
粉が飛び散りにくく、携帯にも便利な固形タイプのベビーパウダー。 あせもやただれを防ぐ薬用タイプ。 お肌の成分に近いスクワラン(皮膚保護成分)配合。 携帯に便利なコンパクトケース入り・パフ付きです。 無香料。 皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分タルク、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、流動パラフィン、スクワラン、ポリエチレン末、グリセリン、メチルポリシロキサン 有効成分酸化亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(45g)
399 税込439
当日出荷

シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために 成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス 質量(g)500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。 付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター 適合ゼロドリフト:≦0.1 質量(g)305 (バッテリーは含みません) 電源アルカリ電池 表示安定度:≦0.5 再現性≦ 1 分解能0.1 対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457 開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形 照明LED 457 nm、照明条件:450 計測範囲0~120 環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RH サイズ(mm)136×44×78
1式
51,980 税込57,178
4日以内出荷

ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 薄型・大画面で使いやすい。新機能「すぐゼロ」・「すぐピタ」付き。薄さ27mmで収納。 計量結果の表示が早い為、粉類や牛乳などを注ぎ足ししても入れ過ぎ防止が可能。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS、PET 寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約313(乾電池含む) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2本) ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4形乾電池×2本 最小表示(g)1 本体質量(g)約313(乾電池含む) 精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 測定方式電気抵抗線式 計量皿寸法(mm)約直径140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27 文字高(mm)28 機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、すぐゼロ:あり、すぐピタ:あり 計量皿寸法(Φmm)約140 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 オートパワーオフ約6分 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) ひょう量単位g
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度「メタルクラウンブレード」が不要な角質を肌を痛めないよう粉状にこそぎ落とします。 簡単に分解でき、洗えるので清潔です。
材質ステンレス、スチール 質量(g)52 寸法(幅W×長さL)(mm)22×165 松吉医科器械コード23-3692-00
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
最大計量(g)3000 アイボリー 付属品単3乾電池2本 材質ABS 寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分)) 測定範囲0 ~ 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約368(乾電池含む) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)3 電源DC3V 単3乾電池2本使用 最小表示(g)1(0~3000まで) 本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含) 計量皿寸法(mm)約直径120 計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36 最小目盛1g 電池寿命(連続時間)約140 保証期間1年 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分)) ひょう量単位g
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

「ヒノキ」の木粉と融合したプラスチック「ひのきのぷら」を使用した環境配慮型の製品。
材質本体、仕切り/ポリプロピレン(桧粉・タルク・改資材混合)・フタ/AS樹脂・止め具/ABS樹脂・パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)500 高さ(mm)63 質量(g)175 縦(mm)119 横(mm)187
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。最大計量2kg、最小表示1g
付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池2本(試用)、レシピカード 材質ABS、PET、シリコーンゴム 電源単4形乾電池(R03)×2本(お試し用電池付き) ひょう量(g)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×27 表示単位1g
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本産ホタテの貝殻を使った自然派靴用消臭・除菌パウダーです。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。
用途靴用消臭・除菌パウダー使用方法:お出かけ前に左右の靴に1~2振り入れ(約0.5g)全体に粉を広げてからそのまま履いてください。 粉は、時間とともに目立たなくなります。 成分スターチ、貝殻焼成カルシウム、タルク 使用方法靴用消臭・除菌パウダー使用方法:お出かけ前に左右の靴に1~2振り入れ(約0.5g)全体に粉を広げてからそのまま履いてください。粉は、時間とともに目立たなくなります。 アズワン品番64-8951-38 商品タイプ本体 効果消臭・除菌
1本(40g)
1,188 税込1,307
6日以内出荷

ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。 セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然石の粉末を主成分としたきめが細かい粘土。 複雑な作業に適した手芸用造形紙粘土。 滑らかな手触り。 重量:標準500g STマーク合格品
材質シラスバルーン、タルク、合成粘結剤、パルプ繊維粉、保存剤、保湿剤、保白剤、水 質量(g)500(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×25×95
1個
369 税込406
当日出荷

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス 質量(kg)20 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)118 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275 電源コード(m)2 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399 装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、アナログ湿度計 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)15 電源コード(m)2 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 279 mm外部幅 = 203 mm外部高さ = 65 mm外形寸法 = 279 x 203 x 65mm色 = 黒換気 = Yキャリングハンドル = N粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. 多目的電子エンクロージャ. アルミ製のフロントパネル及びリアパネルを備えた、0.9 mm厚の高品位冷間圧延スチール製の多目的電子エンクロージャ。粉体コーティング仕上げの前に、5段階でのリン酸塩処理を行っています。 エンクロージャの頑丈なスチール製ボディの内部では、組み立て中のコンポーネントに簡単にアクセスでき、アルミ製のフロントパネル及びリアパネルはエンドユーザーによるカスタマイズに最適です。エンクロージャは出荷及び保管に便利なフラットパックで提供されますが、独自の「かん合」設計により、迅速な組み立てが可能です。組み立ては、ねじ4本だけで完了します。. 上面パネル、下面パネル、側面パネル付きの金属製機器用ハウジング サイドメンバーは、基板やシャーシプレートの取り付け用のスロット付きブラケットを装備 24種類のサイズ及び構成 出荷及び保管に便利なフラットパック 約10分で迅速に組み立て可能、ハードウェア付属 ケースの高さはIEC297に準拠 ASTM D610-01及びASTM B117に準拠(500時間の塩水噴霧試験) RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 279 mm外部幅 = 203 mm外部高さ = 175 mm外形寸法 = 279 x 203 x 175mm色 = 黒換気 = Yキャリングハンドル = N粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. 多目的電子エンクロージャ. アルミ製のフロントパネル及びリアパネルを備えた、0.9 mm厚の高品位冷間圧延スチール製の多目的電子エンクロージャ。粉体コーティング仕上げの前に、5段階でのリン酸塩処理を行っています。 エンクロージャの頑丈なスチール製ボディの内部では、組み立て中のコンポーネントに簡単にアクセスでき、アルミ製のフロントパネル及びリアパネルはエンドユーザーによるカスタマイズに最適です。エンクロージャは出荷及び保管に便利なフラットパックで提供されますが、独自の「かん合」設計により、迅速な組み立てが可能です。組み立ては、ねじ4本だけで完了します。. 上面パネル、下面パネル、側面パネル付きの金属製機器用ハウジング サイドメンバーは、基板やシャーシプレートの取り付け用のスロット付きブラケットを装備 24種類のサイズ及び構成 出荷及び保管に便利なフラットパック 約10分で迅速に組み立て可能、ハードウェア付属 ケースの高さはIEC297に準拠 ASTM D610-01及びASTM B117に準拠(500時間の塩水噴霧試験) RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,210 税込18,931
7日以内出荷

仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 279 mm外部幅 = 203 mm外部高さ = 219 mm外形寸法 = 279 x 203 x 219mm色 = 黒換気 = Yキャリングハンドル = N粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. 多目的電子エンクロージャ. アルミ製のフロントパネル及びリアパネルを備えた、0.9 mm厚の高品位冷間圧延スチール製の多目的電子エンクロージャ。粉体コーティング仕上げの前に、5段階でのリン酸塩処理を行っています。 エンクロージャの頑丈なスチール製ボディの内部では、組み立て中のコンポーネントに簡単にアクセスでき、アルミ製のフロントパネル及びリアパネルはエンドユーザーによるカスタマイズに最適です。エンクロージャは出荷及び保管に便利なフラットパックで提供されますが、独自の「かん合」設計により、迅速な組み立てが可能です。組み立ては、ねじ4本だけで完了します。. 上面パネル、下面パネル、側面パネル付きの金属製機器用ハウジング サイドメンバーは、基板やシャーシプレートの取り付け用のスロット付きブラケットを装備 24種類のサイズ及び構成 出荷及び保管に便利なフラットパック 約10分で迅速に組み立て可能、ハードウェア付属 ケースの高さはIEC297に準拠 ASTM D610-01及びASTM B117に準拠(500時間の塩水噴霧試験) RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,080 税込14,388
7日以内出荷