つかみにくいノーマルタンクキャップの上に被せて、タンクキャップの開閉を容易にするキャップです。
主な適合車種Sh mode
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)167
幅(mm)60
厚さ(mm)5
色グレー
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)223
TKG品番9-0590-2301
TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
バロンボックスシリーズ全般に使用可能なキャップオープナーです。女性でも簡単に開ける事が出来る補助具です。口部内径 32Φキャップ用です。
仕様●種類:キャップオープナー●材質:PP●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●内袋側取り付けキャップ外径47Φ用●最大全長166mm×最大幅60mm×最大厚5mm
アズワン品番61-4481-87
1個
¥489
税込¥538
12日以内出荷
ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745
材質可鍛鋳鉄
全長(mm)420
質量(kg)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エスコ品番EA604AE-25
材質スチール+ポリ塩化ビニル
全長(mm)285
質量(g)433
タイプノンスリップ・3段階調整可能
ハンドル長さ(mm)130
ハンドル幅(mm)84
適合径(Φmm)63~108
1個
¥4,230
税込¥4,653
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベルトレンチ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270
最大口開き(mm)70
寸法B(mm)15
付属品取替え用角型タイプ
口開調節8段階
全長A(mm)275
質量(g)430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
差込角(mm)9.5
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキンあり
レンズは防曇加工を施しています。
アズワン品番9-5613-01
仕様JIS規格品開閉ベンチレータ付
材質レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム
形状ゴーグル型
質量(g)83
機能防曇加工
紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
1個
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに
材質クロームバナジウム
全長(mm)240
適合径(Φmm)55~118
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マルチオープナー マグネット付き
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)15
全長×全幅W(mm)105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード