172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り 長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。 直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している 名称2%トリタン 棒長(mm)150 公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05 含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
1箱(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物ランタン タイプランタナ
1箱(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合 棒長(mm)150 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材全て 比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ 酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。 放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金 材質1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品) タイプ(電流)AC/DC 公差(mm)(径)Φ0.5~Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2~Φ10.0/±0.1mm
1箱(10本)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ 棒長(mm)150 適合直流
1箱(10本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1箱(10本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。 約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接 タイプトリウム 表面処理研磨品 棒長(mm)150 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプトリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプセリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。 軸径(Φmm)2.34 適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など 材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴム ホワイト 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他 ゲージ数13 耐切創性D、5
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!。吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に。耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用
全長(mm)50 質量(g)75 対辺(mm)6.35 適合材鉄、ステンレス、真鍮ほか 適合寸法(mm)全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3~19
1個
4,990 税込5,489
3日以内出荷

素早く浮き上がり、シャローウォーターのチェックに最適なタンデムウィローリーフ。ファインワイヤーとあいまってコンパクトながら最大のバイブレーションを生み出す。
用途スモールワームに釣り勝てる超小型スピナーベイト。 とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。それがD-ZONEフライだ。スピナーベイトに自信が持てないアングラーでも、見た目の小ささから安心して使え、なにより投げ続けることで必ず結果を出してくれる。 全体のボリュームをバランス良くコンパクト化したことで、1/4ozクラスながら抜群の飛距離を確保。ベイトフィッシュが小さいレイクや野池でスローなライトリグよりもはるかにイージーかつスピーディーにバスを釣らせてくれる武器。 ガーグリングでもスローローリングでもD-ZONEゆずりの絶妙のバイブレーションとバランスの良さを誇る。野池などでバスが落下する昆虫を捕食するなど、水面を意識している時には、ガーグリングによるハイスピードリアクションメソッドが有効となり、表層がダメならば、レンジを落としてゆっくり巻いているだけで釣れる。 「スピナーベイトは苦手という人にこそ使って欲しい。そしてこれでスピナーベイトに自信を持ってから、D-ZONEでビッグフィッシュ狙いへとステップアップしてくれたらホントに嬉しい」と作者が語る自信作。D-ZONEフライ。とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。 ブレードタンデムウィローリーフ ブレードサイズフロント#00(インディアナ)・リア#0+(ウィローリーフ) 推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアム5&#x27;9"~6&#x27;6" <スピニング>ライト~ミディアム5’9”~6’6” Line:フロロカーボン6~12lb. or ナイロン8~14lb. 自重(oz)1/4oz
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
969,800 税込1,066,780
31日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
33日以内出荷

ウルトラコンパクトながら最大のフラッシングアピールを生み出すダブルウィローリーフ。小さくても、バジングからスローローリングまで高次元対応するプロモデル。
用途スモールワームに釣り勝てる超小型スピナーベイト。 とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。それがD-ZONEフライだ。スピナーベイトに自信が持てないアングラーでも、見た目の小ささから安心して使え、なにより投げ続けることで必ず結果を出してくれる。 全体のボリュームをバランス良くコンパクト化したことで、1/4ozクラスながら抜群の飛距離を確保。ベイトフィッシュが小さいレイクや野池でスローなライトリグよりもはるかにイージーかつスピーディーにバスを釣らせてくれる武器。 ガーグリングでもスローローリングでもD-ZONEゆずりの絶妙のバイブレーションとバランスの良さを誇る。野池などでバスが落下する昆虫を捕食するなど、水面を意識している時には、ガーグリングによるハイスピードリアクションメソッドが有効となり、表層がダメならば、レンジを落としてゆっくり巻いているだけで釣れる。 「スピナーベイトは苦手という人にこそ使って欲しい。そしてこれでスピナーベイトに自信を持ってから、D-ZONEでビッグフィッシュ狙いへとステップアップしてくれたらホントに嬉しい」と作者が語る自信作。D-ZONEフライ。とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。 ブレードダブルウィローリーフ ブレードサイズフロント#00・リア#0+ 推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアム5&#x27;9"~6&#x27;6" <スピニング>ライト~ミディアム5’9”~6’6” Line:フロロカーボン6~12lb. or ナイロン8~14lb. 自重(oz)1/4oz
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆるテクニックに応え、フィールドを選ばないウルトラコンパクトなシングルウィローリーフ。ベイトタックルで、このサイズでは考えられない飛距離を出せ、とにかくファーストムービングで釣りたいというバンクフィッシャーマンに最適なモデル。
用途スモールワームに釣り勝てる超小型スピナーベイト。 とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。それがD-ZONEフライだ。スピナーベイトに自信が持てないアングラーでも、見た目の小ささから安心して使え、なにより投げ続けることで必ず結果を出してくれる。 全体のボリュームをバランス良くコンパクト化したことで、1/4ozクラスながら抜群の飛距離を確保。ベイトフィッシュが小さいレイクや野池でスローなライトリグよりもはるかにイージーかつスピーディーにバスを釣らせてくれる武器。 ガーグリングでもスローローリングでもD-ZONEゆずりの絶妙のバイブレーションとバランスの良さを誇る。野池などでバスが落下する昆虫を捕食するなど、水面を意識している時には、ガーグリングによるハイスピードリアクションメソッドが有効となり、表層がダメならば、レンジを落としてゆっくり巻いているだけで釣れる。 「スピナーベイトは苦手という人にこそ使って欲しい。そしてこれでスピナーベイトに自信を持ってから、D-ZONEでビッグフィッシュ狙いへとステップアップしてくれたらホントに嬉しい」と作者が語る自信作。D-ZONEフライ。とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。 仕様(自重)1/4oz ブレードシングルウィローリーフ ブレードサイズ【スナップ】#0 推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアム5&#x27;9"~6&#x27;6" <スピニング>ライト~ミディアム5’9”~6’6” Line:フロロカーボン6~12lb. or ナイロン8~14lb.
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
33日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
33日以内出荷

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2 仕様ポリカーボネイト 寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
949 税込1,044
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)