肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
色赤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。
留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。
迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。
電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇
色ホワイト
質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む)
切替方式着信(呼出)音量:5段階・切
消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5
外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167
対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件)
機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能
液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番811-6043
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
平成から令和への元号訂正に。その他書類の訂正印・取り消し印として。スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された訂正用の二重線ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。
文字内容=
タイプ長
インク色黒
インク顔料系
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
ミルキーの甘い香りに包まれながらミルク由来の保湿成分でお肌もしっとり潤う本品は入浴剤です。食べられませんバニラミルクの香りに包まれながら、保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180~200L)に1杯を入れ、よくかきまぜてご入浴ください(キャップの枠一杯が約30gで。)浴用化粧料
容量(g)700
RoHS指令(10物質対応)対応
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル
寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5
質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3
防塵防水性能IPX8
互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]
動作温度(℃)-20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品電源コード×1
色ブラック
質量(g)約860(電池含む)
電源単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)640
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)100
入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。
安全性を証明するウレタン一体成形。
疲れないショックレス設計。
低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨ての安価タイプの万能ローラーです。一般的な水性塗料~溶剤塗料に対応します。
用途万能用
毛丈(mm)11
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
マスキングテープ「ルパン」を使用したマスカーで屋根瓦、チョーキング面、サッシや金属塗装面等でも糊残しにくく凸凹面にも良く馴染み、見切り性も良好。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしません。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード
表面処理(シート)コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ種類不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
新元号「令和」での書類作成に。スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された一行タイプの浸透印ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。
インク色黒
インク顔料系
文字内容令和
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"
対辺寸法(inch)3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
トラスコ品番811-6036
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)1
適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"
トラスコ品番811-6026
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"
再生紙使用マーク適合
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
対辺寸法(inch)9/32
トラスコ品番811-6048
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
平成から令和への元号訂正に。その他書類の訂正印・取り消し印として。スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された訂正用の二重線ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。
インク顔料系
インク色黒
文字内容=
タイプ短
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」。水洗式なのでとても清潔。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。前モデルより全高を20mmプラス。座りやすさと携帯性を両立させました。洗浄水タンク容量15L。汚物タンク容量12L。連続使用回数(目安)約33回。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」を採用。水洗方式は、押しやすい「ピストンポンプ」を採用と使いやすい機能を装備した高機能タイプ。製品サイズ : 高330×幅383×奥行427mm製品重量(乾燥重量) : 3.4kg
用途水洗式ポータブルトイレ
タンク容量(L)15(洗浄水)、12(汚水)
目盛(洗浄水タンク)なし/(汚水タンク)あり
方式【水洗】手動式(ピストンポンプ)
連続使用回数約33回(目安)
初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。
スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。
Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。
耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。
ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
質量(g)約115(電池・レシーバー含まず)
対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応)
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能600/800/1000dpi 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47
使用電池単3乾電池1本
電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学式(不可視光源)
種類レール単品
レール長さ(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
対辺寸法(inch)3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
トラスコ品番811-6636
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
対辺寸法(inch)7/16
トラスコ品番811-6044
H7/16
L142
L2118
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
対辺寸法(inch)9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"
トラスコ品番811-6047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
市販のレーシングスタンドをかけるためのフックで、スタンドがかけやすい形状となっています。アルマイト処理することでスイングアームのワンポイントになると共に、腐食に強くなっています。
車種汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。
用途防犯に。
トラスコ品番660-8720
幅(mm)50
高さ(mm)133
奥行(mm)30
消費電力(W)0.8
保護等級IP65
解像度200万画素(1920×1080px/12fps)
保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3
電源タイプ電池式
動画mp4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
98インチのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、3年保証モデルおよび、5年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178°
付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン
質量(kg)53
サイズ98
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68%
解像度3840×2160
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)420
1台
¥899,800
税込¥989,780
取扱い終了
シックでおしゃれなダーク調ポロシャツ
アクセントにシャンブレー素材の配色を使用
収納力抜群の両脇ポケット付き
材質リップルニット、ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
性別男女兼用
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン72本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3296
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)455
引出し数3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
収納の目安500ml薬ビン(72本)
最大積載量(kg/台)70
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン126本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3298
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)705
引出し数3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)40
収納の目安500ml薬ビン(126本)
最大積載量(kg/台)90
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3295
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)705
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)40
収納の目安ガロンビン(18本)
最大積載量(kg/台)70
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン12本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3297
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)455
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
収納の目安ガロンビン(12本)
最大積載量(kg/台)50
レール長さ(mm)3000
種類レール単品
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリエチレン( PE )遮音、 1 m x 1 m x 12 mmこれらの難燃性ポリエーテル音響フォームタイルは、航空宇宙から暖房、換気、空調( HVAC )まで幅広い用途に効果的な音響アブソーバとして使用されます。 これらのタイルは 1 メートル x 1 メートルの正方形で、広い表面積に直接貼り付けることができます。又は、防音性を維持しながら、必要な形状とサイズにタイルをカットすることもできます。フォーム自体はオープンセルの音響フォームで、優れた機械的強度で柔軟かつ堅牢になります。つまり、ダクトワークライニングなどの曲面に適用したり、複雑な形状や扱いにくい形状に合わせて圧縮したりすることができます。 防音フォームは含浸ポリエーテルで、火災伝播規格 BS476 PTS 6 及び 7 に準拠し、クラス O 及びクラス 1 等級を備えています。-30 → +110 ° C の温度で安全に使用できますこれらのタイルは、機械パネル張り、エンジンルーム、近接した天蓋などの用途で一般的に使用されています。特長と利点.ポリエチレン防音フォーム .フォーム密度は 75 ~ 95 kg/m3 です .動作温度範囲: -30 → +110 ° C . 0.036 W/mK の熱伝導率 .難燃性遮音材 . BS 4735 、 FMVSS 302 、 ASTM D1692 、 UL94-HF1 & V0 、 BS476 Part 7 Class 1 & Part 6 Class O (火災伝播及び炎の拡散)規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = ポリウレタン長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 12mm典型的な音の減衰 = 75% @ 5000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
トラスコ品番811-6632
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-1/8"・1-1/4"
対辺寸法(inch)7/8
トラスコ品番811-6045
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
対辺寸法(inch)1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)#10
トラスコ品番811-6633
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"
対辺寸法(inch)1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
トラスコ品番811-6556
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(20本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ