オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)500
材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)
使用温度範囲(℃)-200~+280
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
長さ(mm)500
幅(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~+100
潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。
PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。
長さ(mm)500
長さ公差(mm)+10.0/0
幅公差(mm)+2.0/0
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
トラスコ品番160-3897
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ(mm)500
長さ公差(mm)+10.0/0
幅公差(mm)+0.2/0
肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
荷重方向ラジアル
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
トラスコ品番160-3886
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
材質ポリプロピレン
全長(mm)65
質量(g)642
ケース入数(本)約2000
TKG品番9-1572-1301
TKG品番(2017)6-1400-0901
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
厚さT(mm)20(±0.025)
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
種別店舗
文字のぼり ギター買取 只今高価買取中!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
引張強度(N/10mm)51
粘着タイプ高接着力
再剥離可
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGZAHP1。H1 バルブアダプター スカイライン( 2個セット )
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
関連キーワード