70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置 適合範囲タービン 仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100% 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。 銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。 成分石油系炭化水素100% 仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 酸価(mgKOH/g)0.01 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲タービン 主成分潤滑基油 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油 適合範囲タービン 成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1B 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)RIXタービン
大型発電所、各種タービン装置に長年の実績があるR&O型添加タービン油です。 油劣化によるスラッジ生成を長期間抑制し、安定した性能を維持します。 水分離性、抗乳化性に優れており、水力タービン軸受、蒸気タービン軸受に良好な性能を発揮します。 低圧の油圧機器、プレスおよび軽荷重な歯車装置等にも使用できます。
用途発電所の蒸気タービン、水力タービン、船舶用タービンの軸受、減速歯車、調速機等に使用される他、水力タービンの圧油、油圧機器や圧縮機の軸受にも使用できます。 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 酸価(mgKOH/g)0.05 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸化安定性に優れた、ロングライフのタービン油です。 特に大容量の蒸気タービン発電機に最高の効果を発揮します。 高度に精製したベースオイル及び厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つタービン油です。 硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。 潤滑性能がすぐれているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。 規格JIS K2213 タービン油 2種 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
ISOグレード32 適合範囲タービン 容量(L)1 引火点(℃)204以上 粘度ISO32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)約0.863 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)FBKタービン SH
高温高圧の火力、原子力発電ユニット用のFBKタービンと同じ酸化防止性能を有しており、過酷な条件下でも長期間の使用に耐える優秀な酸化安定性を有しております。 防錆能力優れかつスラッジの生成・沈積に影響しない高性能防錆剤を採用しています。 便類の作動不良に関与する物質の内、ろ過設備で除去できない有機物を中心とする微小成分がスプール弁に付着しないよう、タービン油中に洗い出し、分散させる高性能な清浄分散剤を採用しています。 優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。 温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧計操作油としても、極めて優れた性能を示します。
用途水力タービンの潤滑系および制御系。各種の発電機および電動機。 適合範囲タービン 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.01 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途No.1より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。 材質SUS304
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ TVS形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋内形
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
ケーブル長(m)10
1台
639,800 税込703,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法JIS10Kフランジ
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋内形
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合範囲油圧 ブルー 使用温度範囲(℃)0~55 液色 主成分パラフィン系油 液性中性 比重0.85 引火点(℃)273 粘度ISO VG 32 粘度(cSt)30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル ターボオイルT
RPVOT 値 1400 分と優れた熱・酸化安定性が最大の特長です。 酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。その強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。 循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フイルトラビテイ(Ca+水存在下)が改善されています。 消泡剤を厳選することにより、十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も持たせたオイルです。一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。この油中に浮遊するあわにより油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。シェル ターボ オイル T は、このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイル です。
用途ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として。 工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適。 適合範囲タービン
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,990 税込2,189
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
1缶(20L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
使用温度範囲(℃)5~60 適合チューブΦ8×Φ6
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル 保存形式JPEG・AVI 被写界深度(mm)10~60(DOF) 機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー 電源単3乾電池 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) プローブ長(mm)1000 付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル 本体寸法(mm)116×140×42 プローブ径(Φmm)6
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:12 D:21 B:5 アズワン品番64-7970-31 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
760 税込836
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:45、D:68、B:12 アズワン品番64-7970-38 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:68、B:15 アズワン品番64-7969-76 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:10 D:26 B:8 アズワン品番64-7969-68 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
430 税込473
翌日出荷

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 ボール半径R(mm)6 適合インサートRP□T1204M0□N-□○ エアー穴あり 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 エアー穴あり 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級焼入
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)