立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質溶融亜鉛めっき
ねじ径W3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質SUS304
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ねじ径W3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質電気亜鉛めっき
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
用途木材などに固定する吊ボルト
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズW3/8
材質SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじ径W3/8
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
材質(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×280
法規制告示1460号第二号(ほ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理三価クロメートメッキ
厚さ(mm)3
下穴径(Φmm)14
寸法B(mm)50
寸法K(mm)75
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス
厚さ(mm)3
下穴径(Φmm)14
寸法B(mm)50
寸法K(mm)75
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定
全長(mm)95
幅(mm)50
穴径(Φmm)14
質量(g)98
材質/仕上ステンレス
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上スチール
仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB
質量(g)98
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。
許容荷重(kg)500
推奨ねじ(アンカーサイズ)M12
台座径(Φmm)75
許容荷重(kg)600
材質ステンレス(SUS304)
推奨取付ボルトM12
台座径(Φmm)75
立バンド用のねじ込み式取付足。
種類羽子板
寸法D(mm)9×14
寸法P(mm)20
仕上溶融亜鉛メッキ
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
足のみ
用途半穴タイプ カブ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等
材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-
表面処理亜鉛メッキ
移行汚染度5級
RoHS指令(10物質対応)対応
消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー
消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。
種類ボードアクセサリー
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 276
繰り返し・詰め替え対応
足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。
規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。
取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他
材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS
質量(g)618
部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪
表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
片手で簡単に装着できる母指用サポーター。
母指ストラップがスライドして動くので、固定力の調節が可能。
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
立ち仕事、長時間歩行時に、歩く時の足の運びをラクに!。ふくらはぎの主要な筋肉である腓腹筋(ひふくきん)の働きに着目し、「生活テーピング理論」に基づいた構造設計を行いました。X字型テーピング構造 X字型構造を採用することで、腓腹筋の働きをサポートし、脚の動きがスムーズになります。歩きやすくなることに加え、腓腹筋のブレを抑制することで、疲れにくくなります。機能を安定させるアンカー構造 上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。
色ブラック
適合部位ふくらはぎ
消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー
消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。
サイズS
寸法(mm)65×45×20
種類ボードアクセサリー
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ