1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
エスコ品番EA940DP-3
色黒
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
エスコ品番EA940DP-73
色黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-72
色赤
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
エスコ品番EA940DP-2
色赤
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
エスコ品番EA940DP-65
色緑
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA940DP-71
種別ナット締め付け
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。
材質鉄
長さ(mm)【つば部】10.5
外径(Φmm)最大28
最小内径(Φmm)19.5
管の呼び【フレキ管】3/4
接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。
材質鉄
長さ(mm)【つば部】11
外径(Φmm)最大35
最小内径(Φmm)25.5
管の呼び【フレキ管】1
接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。
材質鉄
長さ(mm)【つば部】9.5
外径(Φmm)最大23
最小内径(Φmm)14.5
管の呼び【フレキ管】1/2
接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。
材質SUS304
長さ(mm)【つば部】9.5
外径(Φmm)最大23
最小内径(Φmm)14.5
管の呼び【フレキ管】1/2
接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-3885-10
1組
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。
材質SUS304
長さ(mm)【つば部】10.5
外径(Φmm)最大28
最小内径(Φmm)19.5
管の呼び【フレキ管】3/4
接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。
材質SUS304
長さ(mm)【つば部】11
外径(Φmm)最大35
最小内径(Φmm)25.5
管の呼び【フレキ管】1
接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-201
寸法(mm)22.7×44×29
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
1セット
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
全長(mm)120
ブラシ寸法(mm)20
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。
絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)500
付属品M8ナット
エスコ品番EA315-20
使用率(%)60
適合ジョイントEA315-4
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
バッテリー端子クランプのナットを簡単に緩めたり締めたりするために使用します。ジョーは鋸歯状になっておりしっかりと掴めます。
1本
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
1本
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-1
種別ジャック
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
エスコ品番EA940DP-15
色緑
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
仕様ターミナルカバー
エスコ品番EA940DG-44A
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番65-9267-34
1セット
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
1組(1個)
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
1本
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)×100個、110差込形プラグ×100個、110差込形ソケット×100個、250差込形プラグ×100個、250差込形ソケット×100個、ギボシ形Wソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)×50組、クワ形端子Φ4×100個、クワ形端子Φ5×100個、スプライス×100個、セット詳細、ギボシ形プラグ0.5~2mm2用、ギボシ形ソケット0.5~2mm2用、ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、110差込形プラグ0.5~1.25mm2用、110差込形ソケット0.5~1.25mm2用、250差込形プラグ0.5~2.0mm2用、250差込形ソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)、クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)、スプライス1.25~2.0mm2。
1セット(1箱)
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様1端子
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)44×22.7×29(D)
周波数帯域(MHz)10~3224
アズワン品番65-2252-47
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ