105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIOSとUEFIに対応し、CDブート時にBIOSかUEFIかを自動判別して、それぞれに対応したプログラムが起動します。またCD-ROMドライブのないパソコンの場合は、Web上から起動用USBメモリの作成が可能です。パソコン内のHDDやSSD以外に接続された外部記憶媒体のデータも抹消できるため、情報漏洩を防ぐことができます。個人のお客様は台数制限ありませんが、法人のお客様は3台まで抹消可能です。それ以上の台数は別途ライセンスをご購入ください。
対応OSWindows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー512MB以上 使用CPU300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
4,898 税込5,388
欠品中

複数ケーブルの接続確認に便利です。
適合機種3665 質量(g)約14(1個当たり) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×46×19(突起物含まず、1個当たり) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = メス, オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 0.5GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC 無反射終端器
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 定格電力(W)0.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)終端器
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット継手、ニッケルめっきボディ及び金めっき中心コンタクト付き50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは平均電力定格が0.5 W、周波数は1 GHzです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。 標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。
仕様●コネクタ形状:BNC(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 アズワン品番67-5756-41
1個
3,198 税込3,518
63日以内出荷

仕様インタフェースタイプ:BNC●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●Rosenberger BNC RF同軸ターミネータ. 定格電力1 Wの50 Ω BNC RF同軸ターミネータプラグです。 このBNC RF同軸ターミネータは白色青銅めっきの黄銅ボディ及びIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したインターフェイスを採用しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

定格電力(W)(平均)0.5 インターフェースSMB 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
11,860 税込13,046
5日以内出荷


トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/終端器
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき アズワン品番67-0369-54
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ωボディめっき = ニッケル動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット固定具、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この75 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは、0.5 Wの平均定格電力と1 GHzの周波数を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

接続端子台形F03-20は漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)完全データ消去ソフト
ハードディスクやUSBメモリー、リムーバブルメディア内のデータを完全に消去し、復旧できないようにするソフト。本ソフトを使って消去すれば、データサルベージソフトでもデータ復旧ができないため、データの流出を防ぐことができる。多彩な消去方式に対応しており、ゼロで上書き(0~100回を任意で)、乱数で上書き(0~100回を任意で)、米国国家安全保障局方式(NSA)、米国陸軍方式(AR380-19)、米国海軍方式(NAVSO P-5239-26)、米国国防総省方式(DoD5220.22-M)、米国コンピュータセキュリティセンタ方式(NCSC-TG-025)の選択が可能。 便利な補助機能として、新たに、詳細な消去情報を記録できるようになった。消去作業を行ったパソコンの製品名、消去したハードディスクのシリアル番号を記録できる(CD/FD起動時のみ。作業を行ったパソコンによっては取得できない場合あり)。また、パーティション単位消去に対応。複数のディスクの同時消去も可能(Windowsのみ)。
対応OSWindows 98/98SE/Me/2000 Pro/XP(32bit)/Vista(32bit) ※FD消去のみの場合でも起動用FD作成時に対応OSが必要 対応機種IBM PC/AT互換機 アズワン品番64-3785-80
1個
6,298 税込6,928
欠品中

シュナイダーエレクトリックCAN Openラインターミネータ
アクセサリ。Lexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータ。モーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:CAN Openラインターミネータ●併用可能製品:RJ45コネクタ アズワン品番65-7273-16
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

BNCアッテネータ・ターミネータ
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ・ジャック 取付方式ケーブルマウント 定格電力(W)0.5 インターフェースBNCプラグtoBNCソケット 材質(コンタクト)真鍮 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いクォリティと高信頼性!! オールOFC材、金メッキ処理の端末金具です。 AT6S40、AT6S33、AT6S31、AT6S27、AT-DV65S、AT-DV63Sに適合します。
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

パソコンデータ丸ごと抹消ソフト「ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版」とファイル・フォルダ単位での抹消が可能な「電子データシュレッダー2」のセット版。これ1本でパソコンの使い始めから廃棄まで、あらゆる個人情報の漏洩に対してリスク管理をすることができます。削除や初期化しても残っている「悪用されたくない」お客様のプライバシー情報を本製品で確実に抹消します。
対応OS【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】Windows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server2012/Server2008/Server2003 【電子データシュレッダー2】Windows 10/8(8.1)/7/Server2016/Server2012/Server2008 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】512MB以上 【電子データシュレッダー2】128MB以上 ディスク【電子データシュレッダー2】30MB以上 使用CPU【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

Schneider Electric のラインターミネータは、TSXRKY.EX シリーズと互換性があります。このキットには、A コネクタとラベルの付いた Sub-D 9 と B コネクタのラベルの付いた Sub-D 9 が含まれています。TSXRKY.EX シリーズと互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:ラインターミネータ●併用可能製品:TSXRKY-EX●範囲:Modicon Premium 自動化プラットフォームです アズワン品番65-7314-03
1袋(2個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様インタフェースタイプ:SMA●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●Rosenberger SMA RF同軸ターミネータ. 1 Wの定格電力の50 Ω SMA RF同軸ターミネータプラグです。 このSMF RF同軸ターミネータは、IEC 60169-15 / EN 122110 / MIL-STD-348Aに適合するインターフェイスを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ターミネーター 同軸 適合製品:BNC コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) インピーダンス:50Ω アズワン品番65-1613-82
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インターフェース7 / 16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき陽極酸化処理
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:- アズワン品番65-1520-71
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed Clock。They have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324 アズワン品番65-7275-93
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5448 アズワン品番65-7716-68
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF 同軸 ターミネーター 50 Ω PCB
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316 アズワン品番65-1643-38
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:- アズワン品番65-1520-72
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1506-77
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

仕様●インタフェースタイプ : TNC●オス/メス : オス●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 0 → 4GHz●定格電力平均 : 1W●TNC 同軸負荷. 特性インピーダンスで同軸伝送ラインを閉じるための TNC 負荷。 この負荷には、オス TNC コネクタが取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1袋(2個)
12,980 税込14,278
欠品中

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1504-80
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷

終端タイプ = USB回線終端。ビット数 = 2bit。標準抵抗 = 1.5 kΩ, 22 Ω。最大供給電流 = 10 nA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-88。ピン数 = 6。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。長さ = 2.2mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。動作供給電圧 Max = 5.25 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。TVS / EMIフィルタデバイス. 単一のSMTデバイスでEMIフィルタリング、ESD保護、及びライン終端を採用した複合型統合ソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1 インピーダンス75Ω インターフェースBNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷