90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
種類リングキャッチ
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)14
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード21292
1個
¥511
税込¥562
当日出荷
強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
こんなお得な商品も!

リングキャッチ ステンレス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
タイプレギュラー両ネジタイプ
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
連結部分を回転させる事により、太いロープ・チェーン等も容易にセット出来ます。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
アルミ枠の壁付型・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度
まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
色掲示板面:グリーン
仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠
付属品取付金具
材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型(オープン型)
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)70
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
90度回転することにより開口が広く、太い物も容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度
まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
色掲示板面:グリーン
仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠
材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ複合板貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)70
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)88
許容荷重(N[kgf])687(70)
材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
仕様同番
付属品受金具(P100H02)
材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)13
質量(g)105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハウジングに装着して使用します。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
材質亜鉛合金
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。
樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着力が強いネオジウムを使用。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器
吸着力(N)15
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)27
使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)
耐電圧AC1500V 1min
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上
接触抵抗(mΩ)初期値:150以下
機械的寿命5万回以上
接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A
電気的寿命10万回以上
タキゲンコード50292
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。
用途センサーやモーター部品として。
吸着力(N)11.76
外径×内径×厚さ(mm)20×3.5×5
適合ねじM3
質量(g)25
質量(g/個)5
ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
仕様ウイングノブ
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
汎用のオイルキャッチタンク 付属のアダプター(19Φ、14.7Φ)により大半のメーカー車に対応
用途有害なブローバイガスからオイルを分離してタンクでキャッチします。クリーンな吸気でエンジンに優しい。
セット内容オイルキャッチタンク本体(約500ml)1個、9mm-19mm変換アダプター(穴あき)1個、タンク固定用メタルバンド1個、9mm-19mm変換アダプター(穴なし)1個、タンク固定金具1個、19Φホース(50cm)1個、取り付けブラケット1個、9mm-14.7mm変換アダプター(穴あき)1個、ボルト&ナット4セット、9mm-14.7mm変換アダプター(穴なし)1個、ガスケットシール2枚、14.7Φホース(50cm)1本、9Φホース(1m)1本、14.7mm/19mm用ホースバンド2個、9mm用ホースバンド3個
容量(mL)約500
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。耐摩耗性に優れたポリアセタール樹脂を採用しました。取付穴はスロット穴のため、取付後の微調整が可能です。
用途精密機器、クリーンルーム、機械など
材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)
仕上生地(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合EMC-11A/11B
キャッチコピー:ひねって!落として!たて・よこ・ななめにコマを4つ並べよう!。商品説明:立体的な4目並べで戦略も無限大!
仕様1個梱包形態:化粧箱
セット内容筒×1、土台×1、フタ×1、ツイストパーツ×5、黄色コマ×18、赤色コマ×18
材質PS
寸法(mm)筒:Φ60×150、土台:110×116×16、フタ:63×70×22、ツイストパーツ:81.5×87×28、コマ:Φ28×5.3
1個
¥1,182
税込¥1,300
3日以内出荷
キャリアの車積工具BOX位置を利用して取り付けることで、ノーマルスタイルを崩さないメーカーZスタイルシリーズのオイルキャッチタンクです。ノーマルキャリアはもちろんSP武川社製アルミZキャリアと合わせてご利用頂くことで、よりドレスアップ効果を生み出します。キャッチタンク本体にはセパレーターを内蔵し、タンク内に送られたブローバイガスから、再び吸気側に還元し燃焼を行う際に弊害となる油分や水分をタンク内に留めます。360°回転する自由度の高いアルミ削り出しブリーザーユニオンが付属。ノーマルクラッチカバー用ブリーザーユニオンにはオイルレベルゲージ付きなのでオイル量の確認が行えます。
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。
オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。
リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。
とまらないおいしさのソフトせんべい!各一枚の表面にある、「パウダーポケット」で「ハッピーパウダー」をしっかりキャッチ!
保存環境常温
1セット(96g×12個)
¥2,798
税込¥3,022
3日以内出荷
クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
小さく回れて小さくしまえる、最小クラスの歩行車です。全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。折りたたみ時の幅(26cm)が小さく、収納にも便利です。買物にも便利な大容量バッグを搭載しています。ハンドル高さ調節スイッチには、使用中不意にハンドルがさがることがないよう、誤作動防止のキャップがついています。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)6.5
色ワインレッド
積載荷重(kg)6未満
寸法(cm)幅48×奥行65×高さ74~86(6段階/2.4)、折りたたみ時:幅26×高さ74、座面:幅34×奥行22、座面高:47、ハンドル内幅:34
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)12
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪20×後輪20
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)110
寸法D(mm)10
寸法W(mm)55
寸法M(mm)19
材質ステンレス
質量(g)155
種類カラビナ
使用荷重(kg)230
破断強度(kg)1900
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
防塵、防水キャップです。ばね入りのため自閉します。クオーターターンと組み合わせて、外部シールなしでIP65に適応できます。UL94-HB適合の難燃材を使用しております。
色ブラック
質量(g)10
規格IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ