97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)(取付穴)9
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
適合多回転形ポテンショメータHP-16 質量(g)約40
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:超硬 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 30.6mmノブ高さ = 31.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒ノブ種類 = ダイヤルロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
1パック(10枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。 付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入 材質ポビック透明#100 シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
569 税込626
当日出荷

ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)195 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)30 材質(インサート)SUM22L 材質(ピン)(アンカーピン)スチール 色(本体)つや消しブラック
1個
15,423 税込16,965
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに 最小表示(mm)0.01 目量(mm)0.01 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 タイプ標準 目盛±0~50 測定力(N)1.5以下 戻り誤差(μm)6 長針1回転(mm)0.5 繰返し精密度(μm)5 文字盤寸法(mm)42 取付軸径(Φmm)8
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 仕様裏面粘着
1シート(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
用途大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。 仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き 材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABS サイズB5 材質(本体)鋼板(焼付塗装) 種類ダイヤル錠付き 内寸奥行(mm)198 内寸幅(mm)275 収納サイズB5 高さ内寸(mm)59 入数4(包装) 外寸法・幅(mm)318 外寸法・高さ(mm)128 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 外寸法・奥行(mm)257
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SK(新潟精機)ダイヤルゲージ
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.01 タイプ標準 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)3 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:ルビー 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルゲージ
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0-1 タイプ標準 測定力(N)2.0以下 目盛仕様0-100-0 戻り誤差(μm)2 長針1回転(mm)0.2 1/10回転隣接誤差(μm)3 繰返し精度(μm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 測定力(N)0.5以下
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01 仕様マグネットベース付 目盛仕様0-50-0 指示誤差[1回転](μm)±13 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 指示誤差[1/10回転](μm)9
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に 最小表示(mm)0.01 目量(mm)0.01 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 タイプ標準 目盛0~100 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)- 繰返し精密度(μm)6 指示誤差(mm)±50(全測定範囲)
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0-10 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)5 指示誤差±20mm 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)8 繰返し精度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に 目量(mm)0.01 材質測定子先端:鋼 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 材質(本体)スチール タイプ標準 目盛0~100 目盛仕様0~100 主な用途測定範囲の長い測定に 長針1回転(mm)1 繰返し精密度(μm)5 特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 文字盤寸法(mm)58
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)快段目盛ダイヤルゲージ
エコ商品
目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 目盛仕様±0-100 仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ 質量(g)100 本体寸法(mm)107×230×18.5 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 感度2.0mm/m=0.1146°
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。 精度±1目盛
1本ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

KANON(中村製作所)置針付棒形テンションゲージ
エコ商品
押力・引力・板ばね等の測定に スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。 水平状態にて使用の場合は、寸法表によって水平時の誤差を実測値に加算してください。置針付もあります。
測定精度± 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)2 外枠径(mm)38 目盛仕様0-50-0 アズワン品番65-1976-83
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
目量(mm)0.01 外枠径(mm)38 目盛仕様0-100 アズワン品番65-1976-84
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式、マグネット付 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)115 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルハンドル ノブ
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12) 表面処理(ノブ)焼付塗装 色(ノブ)シルバーグレー
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

東日製作所T型トルクレンチ
エコ商品
両手操作形。 軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。 目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)