ねじの種類M
材質HSS
切刃表面2~2.5P
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)13
ねじピッチ2.00
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)38
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。
パイプサイズ1/2inch
ねじピッチ(山数/inch)14/1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。
パイプサイズ1/8inch
ねじピッチ(山数/inch)28/1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。
パイプサイズ1/4inch
ねじピッチ(山数/inch)19/1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。
パイプサイズ1inch
ねじピッチ(山数/inch)1-11
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。
パイプサイズ3/4inch
ねじピッチ(山数/inch)14/1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
25.4・31.8mm クランプ 375g ハンドルバー用バッグサポート『バッグマ ン バーラック』。バッグを前輪から遠ざけ、 バイクとケーブルの干渉をサポート。取付 ユニバーサルクランプはハンドルバーの上 または下に対応し、多くのバッグサイズに 対応。 重さは 375g で、重量制限は 6kg。 。ラックには特別なアダプターやストラップ は必要なく、ハンドルクランプは、25.4・ 31.8mm に装着できる。クランプ上部に取 付けた場合の最大ドロップは 16cm で下部 に取付けた場合は最大ドロップは 22cm に なる。ストレートハンドルバーでは、あら ゆる種類のサドルバッグを取付けることが できるが、ドロップハンドルバーの場合は ハンドル幅内でブレーキレバーに支障のな いバッグをお勧めします。
材質クランプ:アルミ・レール:ステンレス
耐荷重(kg)6
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
サドルレールに装着し、バッグはレバーで 簡単に脱着。 バッグをしっかりサポートする
付属品バッグマンアダプター・ナイ ロンストラップ
材質(本体)アルミ・レール:ステンレス
耐荷重(kg)10
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。
パイプサイズ3/8inch
ねじピッチ(山数/inch)19/1
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
高品質なおねじ加工が簡単に!
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
材質HSS
切断範囲:鉄、ステンレス
仕様200AT13WTオプション替刃
トラスコ品番226-4589
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
切断範囲:鉄、ステンレス
仕様200AT13WT付属品
トラスコ品番226-4605
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)6
槽内寸法(mm)527×357×150
棚板高さ(mm)170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
仕様専用スタンド:EA576AD-5能力(板厚):スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、ステンレス:0.26mm以下
プレート寸法(mm)76×89×25(H)
寸法(inch)1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
ステンレス製
種別作業台 ストッパー付
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)4
槽内寸法(mm)527×357×150
ホース内径(Φmm)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340
ホース長さ(cm)60
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
流し台トラップM14S、M14SW用のフタです。
寸法(mm)83×5
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
M14L、M14LW、M14J、M14JW用ステンバスケットです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ