202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)13 ねじピッチ2.00 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)38
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
57,400 税込63,140
翌日出荷

1個
49,700 税込54,670
翌日出荷


ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):2●外径(mm):20●厚さ(mm):16●加工ねじ:メートルねじ 左ねじ用●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:4●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8891 アズワン品番67-5571-99
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,240 税込1,364
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ローリングダイス
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,980 税込6,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
1セット(24個)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ソリッドダイス D
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1本
1,220 税込1,342
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


YAMAWA(ヤマワ)ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじメートルねじ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ)ポイントソリッドダイス DPO
エコ商品
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.44MB) 加工ねじメートルねじ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ)ソリッドダイス D
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1本ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ローリングダイス RS-D
エコ商品
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.03MB) 加工ねじメートルねじ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330 セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー 質量(kg)5
1セット(54個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
材質高速度工具鋼(HSS) 関連資料(1.44MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)