こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。
全長(cm)24(±1)
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.1
規格食品衛生法適合
機能耐突刺・耐油
粉有無粉無
入数(枚)100
材質P.P
色黒
外径(mm)326×206
有効寸法(mm)300×180
曲率半径R300
色黒
材質SPCC
枠番V-025
取付ステー付
シャフト径(Φmm)16
レンズL-047
外径(mm)240×140
有効寸法(mm)223×123
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色深緑
質量(g)1.8
使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)
リード線無
サイズ(mm)17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。
角度調節が自由に出来ます。
広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品取り付けビス4本
材質(ミラー)ガラス
曲げ半径(mm)600
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール(SPHC)
板厚(mm)3
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。
届出不要です。
構造基準適合保証付です。
高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。
トラスコ品番206-5621
質量(kg)2400
電源(V)単相100
消費電力(W)1000/h
燃料消費量(L/h)9.5
投入口幅(mm)1100×550
標準消費電力料金(円/h)27
焼却能力(kg/h)29(12)
1台
¥3,198,000
税込¥3,517,800
75日以内出荷
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)80
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)43
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス10K
バルブ種類ニードルバルブ
ハンドル両面にクボミがあり、ペンを握るように持ちやすい形状です。コンパクトなヘッドで奥歯も磨きやすいです。
キャッチコピー:マイクロファーバー製モップで簡単お掃除!。商品説明:マイクロファイバー製で簡単にお掃除ができる軽量モップです。モップは繰り返し使えて経済的。マイクロファイバー製モップはマジックテープ式なので、交換の手間が省けます。床や窓などの清掃に、幅広く利用可能です。
セット内容本体のみ
材質本体:アルミ・ステンレス・PP、モップ:マイクロファイバー
サイズ(cm)W40×D9×H90~129
形態1個梱包:化粧箱入り
ふわふわ極細繊維と短冊形不織布で小さなホコリも逃がしません。角度調整可能でエアコンや棚の上などの掃除に便利です。
アズワン品番66-0011-63
手をかざすだけで自動開閉し、ゴミ捨てが衛生的になります。2年間の保証期間付き
ピカコール専用容器(噴霧式)
仕様●製品サイズ:90×130×305mm(ポンプ開封後)●容量:800mL●中身商品は別売りとなります。
アズワン品番65-5673-28
1ケース(24本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
油・水分に強い撥水加工。サイズが大きく体全体をカバー。手触りが柔らかくギシギシ音軽減。洗濯機・乾燥機・脱水機使用可能(乾燥機80℃)
仕様●製品サイズ:幅780×長さ1020mm、衿下810mm、首回り:400~470mm(調整可能)●材質:ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング)
油・水分に強い撥水加工。サイズが大きく体全体をカバー。手触りが柔らかくギシギシ音軽減。洗濯機・乾燥機・脱水機使用可能(乾燥機80℃)
仕様●製品サイズ:幅780×長さ1020mm、衿下810mm、首回り:400~470mm(調整可能)●材質:ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング)
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
仕様●幅×奥行き×厚さ(mm):1000×240×30●質量(kg):7.2●材質:ポリエチレン(耐熱温度70℃)●両面サンダー加工(シボ付)●幅×奥行×高さ(mm):1000×240×30●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●仕様:両面サンダー加工(シボ)●耐熱温度(℃):70●商品番号:AMNM548●カタログコード:9-0364-0148
アズワン品番67-5733-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。
最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。
Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
電源(V)単相100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ