23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1000W> 高速回転に強く、安定した充電が出来る 軽量・コンパクト仕様 高速回転に強く、安定した充電が出来る インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:10 出力(W)1000 電流(A)35 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
77,980 税込85,778
欠品中

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る 軽量・コンパクト仕様 高速回転に強く、安定した充電が出来る インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:6 出力(W)600 電流(A)25 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 プーリーB型 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナモLEDライトA
部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付 環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。 教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。 高輝度LED3連装!LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。 携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。1分間の充電で約30分点灯します。充電用ケーブル別売。
寸法(mm)140×53×54 科目理科 分野物理(電気・磁気)
1個
1,746 税込1,921
3日以内出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])1050 電流(mA)20 科目理科 準拠理科小学校6年 分野物理(運動・力学・物性)
1個
591 税込650
当日出荷


澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1000W> 高速回転に強く、安定した充電が出来る 軽量・コンパクト仕様 高速回転に強く、安定した充電が出来る インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:10 出力(W)1000 電流(A)35 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:14 出力(W)1500 電流(A)55 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 35V 2500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:2000rpm、充電開始回転数:900rpm 質量(kg)発電機:28 出力(W)2500 電流(A)70 定格電圧(V)DC35 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDダイナモランプ モノタロウ 動画あり
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用 発電方式ダイナモ ライト種類LED ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き 軸径(Φmm)2
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械 仕様軸端:ストレート、キーなし(標準) 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上 使用周囲温度(℃)0~40 励磁方式永久磁石形 使用周囲湿度20~80%(結露しないこと) 耐熱クラスB 保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 連結方式直結 振動階級V15 最高回転速度(min-1)6000 時間定格連続 絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン 保証期間2年又は2万km 基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)目ざまし時計
スマートフォンへの充電にも対応 生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針 付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター 材質プラスチック枠薄グレー 質量(g)乾電池不使用時:590 表示方式アナログ 寸法(cm)154×170×67 保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当 電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売) アラーム スヌーズ ライト機能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷