「ダイヤモンドうろことり」の検索結果
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状ダイヤ型格子
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
最硬質の研磨剤[人口ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。鏡の頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水につけてこするだけで簡単に落とせます。パッドつきなのでくり返し使えて経済的です。傷がつきにくい強力研磨!
用途鏡用
材質研磨部:人工ダイヤモンド・酸化セリウム・ポリウレタン・塩化ビニル樹脂、パッド部:ポリエチレンフォーム
仕様鏡用ハード
寸法(mm)50×30×25
質量(g)10
タイプウロコ取り
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに!
ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。
固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。
用途浴槽の鏡・ガラス
洗面台の鏡・ホーロー
ご家庭のガラス
粒度#4000相当
寸法(mm)100×50×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガラス、鏡のうろこ取りに最適なダイヤモンドパッド。
使用方法1.作業前に、鏡やガラスの表面に付いた汚れをよく水洗いしてください。(傷の原因になります。)2.磨く部分に水をつけながらスポンジの研磨面で、長い面と平行方向に均等の力で同じところを少しずつ繰り返し擦る。(一気に広域の作業をせず、少しずつ移動するのがコツです。)3.最初は、ザラザラという感触があり、それがなくなってくると汚れが落ちてきます。※汚れがひどい場合は、この工程を繰り返してください。4.使用後はよく洗った後、水分を良く拭き取り、乾燥させて保管してください。
耐久性重汚染:10m2、軽汚染:40~50m2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
寸法(mm)105×73
品種レジンダイヤ
加工湿式
裏面面ファスナー
使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど
適合油膜、ウロコ
付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】
成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量452mL
危険物の性状水溶性
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。
使用場所鏡、ガラス
商品タイプ本体
パッケージサイズ(mm)85×185×28
寸法(mm)20×50×25厚
質量(g)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ
付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)147
危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水をつけてこするだけ、鏡・ガラス用うろこ取り水をつけてこするだけで簡単に落とせます。
最硬質の研磨材「人工ダイヤモンド」を使用した、特殊研磨材です。
用途鏡・ガラス用
仕様ハンディ
材質本体:ABS、研磨部:シリコーン樹脂・充填剤・研磨材(人工ダイヤモンド、アルミナ系鉱物)
寸法(mm)50×15×140H
質量(g)40
適合用途ウロコ取り
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
最硬質の研磨剤[人工ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。水をつけてこするだけで酸成分が溶け出し、浴室鏡のガンコなウロコ(鱗状痕)を落とします。繰り返し使えて経済的です。
用途浴室鏡のウロコ汚れ
シリーズ激落ちくん
適合用途風呂掃除
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類
本体サイズ(mm)25×50×25
使用面積(m2)約2
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類
本体サイズ(mm)50×80×25
使用面積(m2)約8
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
従来品の倍のダイヤモンドを使うことで、研磨性能を上げ、作業時間の短縮を実現するパッドです。高い研磨力がありながら、ガラスに傷をつけにくい商品です。ガラス・鏡・タイル等のウロコ落としに。
仕様●縦(mm):50●横(mm):85●厚さ(mm):25●研磨面にダイヤモンドパッドを使用。●スポンジタイプ●ハーフミラー等の表面処理を施したガラスには使えません。●研磨面にホコリや泥などが付着したまま研磨しますと、キズの原因になります。●原産国:日本●コード番号:381-9775
アズワン品番67-2216-07
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜
付属品ループファイバーパッド
トラスコ品番789-8941
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個(1枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
業務用でNo1の鏡・ガラスのウロコ汚れ除去剤を業務用から家庭用サイズまで取り揃えました。
誰がやっても確実に落とせます。
ガラスに傷をつけない!焼きません!
カランに付いたウロコ汚れも簡単に落とせます。
成分界面活性剤・セラミックペースト・補助剤
形状固形
商品タイプ本体
1セット(1個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
シリーズダイヤモンドパッド
適合用途鏡・ガラス用うろこ取り
1セット(1個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1セット(1個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。
手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。
アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
質量(g)140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70
危険物の類別非危険物
1本(45mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去
付属品専用スポンジ
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし
適合ウロコ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名硝酸塩類
危険物の数量0.25kg
危険物の性状第1種
1本(250mL)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
長期間砥粒が凝集沈殿しない高分散タイプ。 偏りのない良好な研磨面が得られます。粒径が大きく且つ集中度(濃度)が非常に高いため、研磨力が強く作業効率もアップします。多結晶ダイヤは、切れ刃の数と”しなやかさ”を兼ね備えたハイブリット構造。ワンプッシュで必要な箇所に無駄なく噴霧出来るスプレータイプ。仕上り面が良く且つ長寿命です。研磨面に傷が発生しにくい水性タイプ。ご使用後は水で洗い流すか拭き取るだけで作業完了です。高分散だから出来るワンプッシュボトル。磨きたいところにしっかり届き無駄がありません。
用途ガラス基板、セラミックスなどの硬質材料の一般ラッピング・金属部品、金型などの研磨修正、光沢出し・自動車、トラック、船舶などのガラスについた微細傷除去・温浴施設、プールなどのガラスや鏡などの傷取り 、頑固なウロコ除去・セラミックスの表面研磨、石材などの傷消し、表面仕上げなど。
質量(g)50
種類多結晶
集中度EH(エクストラハード・市販品の2倍~5倍)
性状スラリー(水分散タイプ)
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お掃除のプロも納得の鏡用ウロコ取りの決定版です。ダイヤモンドを特殊コーティングしており、驚きの研磨力を実現しました。薬品を使わず、環境と人にやさしいです。
用途鏡・ガラスのウロコ取り。
材質ダイヤモンド・ウレタンスポンジ
寸法(mm)50×100×25
タイプハード
入数1枚
適合用途鏡・ガラスのウロコ取り
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
お掃除のプロも納得の鏡用ウロコ取りの決定版です。ダイヤモンドを特殊コーティングしており、驚きの研磨力を実現しました。薬品を使わず、環境と人にやさしいです。
用途鏡・ガラスのウロコ取り。
材質ダイヤモンド・ウレタンスポンジ
寸法(mm)50×100×25
タイプ超ハード
入数1枚
適合用途鏡・ガラスのウロコ取り
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
1個(280g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
安全性の高い植物有機酸(クエン酸)使用しています。
研磨剤にダイヤモンドの次に硬度のかたいアルミナを採用しています。
超微粒子球状を施しているのでサビを簡単に取ることが可能です。
オレンジオイルが汚れの付着防止効果に!
少量で広範囲に使用できるクリームタイプです。
用途鏡や蛇口まわりのうろこ取りにお使いください。
成分研磨剤(35%ケイ酸アルミニウム系鉱物)、界面活性剤(1%アルコールエチレンオキシド)、増強剤、pH調整剤、天然オレンジオイル
内容量(mL)100
1個(100mL)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
安全性の高い植物有機酸(クエン酸)使用しています。
研磨剤にダイヤモンドの次に硬度のかたいアルミナを採用しています。
超微粒子球状を施しているのでサビを簡単に取ることが可能です。
オレンジオイルが汚れの付着防止効果に!
少量で広範囲に使用できるクリームタイプです。
用途鏡や蛇口まわりのうろこ取りにお使いください。
成分研磨剤(35%ケイ酸アルミニウム系鉱物)、界面活性剤(1%アルコールエチレンオキシド)、増粘剤、pH調整剤、天然オレンジオイル
使用方法目の細かい布(手ぬぐいやジーンズ生地)やラップに適量を取り、洗浄面を擦って汚れを除去した後、洗剤成分をしっかりと水で洗い流します。
タイプ詰替えタイプ
シリーズあっ!とオレンジシリーズ
内容量(mL)3785(1ガロン)
液性中性
主な用途ガラス・浴室鏡・陶磁器・洗面台(陶器部分)・便器・タイル・蛇口などに。
1個(3750mL)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷