21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。 厚さ(mm)25(スポンジ) 寸法(mm)75×40 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。 最終仕上げ用パッド#1000
用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用 形状ディスク 砥粒人工ダイヤモンド
1箱(2枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

240mm×120mmサイズのコーナー用パッド
用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用 サイズ(inch)240×120 形状スクエア 砥粒人工ダイヤモンド RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和研磨工業イージーきらら
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。 被削材花崗岩、大理石 仕様必要工具オプション:専用パット 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
1個
45,980 税込50,578
15日以内出荷

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材ダイヤモンド 基材 適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途強研削 番手#400
1箱(2枚)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和研磨工業ダイヤセラミカ
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。 被削材花崗岩 仕様必要工具オプション:専用パット 加工湿式
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。シミ汚れを強力除去! 保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+マイクロアルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。 水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴槽、キッチンカウンターなどの人工大理石・樹脂製品のスケール汚れ落としまたは下地処理 使用場所浴室、キッチン 適合用途風呂掃除
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツイスターダイヤモンドパッド緑の手作業用。 手洗い場の陶器の洗浄に使用しますと釉薬を磨いて光沢復元ができます。
用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用 種類緑#3000 砥粒人工ダイヤモンド 番手#3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

高い研削研磨力。目詰まりし難く長持ち
用途石材(大理石等)・人造大理石・ガラス 直径(Φmm)150 トラスコ品番732-7803 タイプマジック式
1箱(5枚)
739 税込813
当日出荷

シリーズダイヤモンドパッド 適合用途浴室・洗面台・流し台等の人工大理石やFRP(強化プラスチック)の水垢汚れ
1個
1,388 税込1,527
翌々日出荷

弾力性があり、曲面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらら、フレキシブルパットSFを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASKI ツイスターグリーンパッド シーバイエス 動画あり
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途弱洗浄、研磨 番手#3000
1箱(2枚)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) スポンジパッド180 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm)210 質量(kg)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。 被削材花崗岩 仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16) 加工乾式
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4工程でOK。 ステップ1・50~400番手に対応 ステップ2・200~1500番手に対応 ステップ3・800~3000番手に対応 ステップ4・1500~8000番手に対応 手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。 時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。 従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分 超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。
サイズ(inch)17
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6 粒度1000 トラスコ品番272-6335 材質/仕上S45C 質量(g)57.2 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4工程でOK。 ステップ1・50~400番手に対応 ステップ2・200~1500番手に対応 ステップ3・800~3000番手に対応 ステップ4・1500~8000番手に対応 手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。 時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。 従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分 超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。
サイズ(inch)5
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)