フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
用途往復運動用ダストシール
材質ニトリルゴム(NBR)
型式LBHK
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-35~+100
使用流体外部ダスト
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)
型式ISD
仕様運動:軸回転、大気側:ダスト
タイプJISB2401-1:4
構造保護リップ付
最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TB
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
仕様ニトリルゴム
接点数2ヶ所
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
仕様ニトリルゴム
材質はめあい部(外周)/ゴム製
型式TC
接点数2ヶ所
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.164。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI072です。 純正品番:[TRIUMPH:T2040284]。タイプ:VCY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ42 [42x55.5x6/11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.5。内径:42。フォーク径:Φ42mm。高さ:6 to 11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:Daytona600/650/750/900/1000/1200等
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ42 [42×55.5×6/11]
高さ(mm)6 to 11
タイプVCY CAP
径(Φmm)フォーク:42
外径(mm)55.5
内径(mm)42
1個
¥2,798
税込¥3,078
92日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.126。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5]
高さ(mm)11.5
タイプY-1 CAP
径(Φmm)フォーク:48
外径(mm)58.5
内径(mm)48
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]
高さ(mm)4.6 to 14
タイプY CAP
径(Φmm)フォーク:43
外径(mm)54.4
内径(mm)43
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.150。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI143です。 純正品番:[BMW:31427666223]。タイプ:Y-2 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x52.5x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.5。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:R1200GS/S/R/ST
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ41 [41×52.5×4.6/14]
高さ(mm)4.6 to 14
タイプY-2 CAP
径(Φmm)フォーク:41
外径(mm)52.5
内径(mm)41
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.128。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:※Daytona675は車両識別番号381274迄。オイルシールはARI056/ARI102です。 純正品番:[HONDA:51490-KZ1-671/TRIUMPH:T2047109/WP:455502]。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 車輌識別番号381274迄。タイプ:YC CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53.7x5/10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53.7。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:5 to 10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:ER-6n, XR250, Daytona675等
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ41 [41×53.7×5/10]
高さ(mm)5 to 10
タイプYC CAP
径(Φmm)フォーク:41
外径(mm)53.7
内径(mm)41
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.138。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI102です 純正品番:[DUCATI:34921881A/HONDA:51490-MCT-003/TRIUMPH:T2047109/YAMAHA:4EB-23144-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] SILVERWING400 [シルバーウィング400] 06-09。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53.5/58x4.8/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53.5 to 58。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:4.8 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:VT750SHADOW/CBR600RR
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ41 [41×53.5/58×4.8/14]
高さ(mm)4.8 to 14
タイプXICY CAP
径(Φmm)フォーク:41
外径53.5 to 58mm
内径(mm)41
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.154。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI058です。 純正品番:[KAWASAKI:92093-1510]。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-17。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ39 [39x51.5x4.8/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:51.5。内径:39。フォーク径:Φ39mm。高さ:4.8 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:W800/SHADOW VT600C
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ39 [39×51.5×4.8/14]
高さ(mm)4.8 to 14
タイプXICY CAP
径(Φmm)フォーク:39
外径(mm)51.5
内径(mm)39
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.130。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI003ST 純正品番:[BMW:31422311980]。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48.5/53x5.8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48.5 to 53。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:5.8 to 15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:BMW R1200RT/K1200S/R1150GS
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ35 [35×48.5/53×5.8/15]
高さ(mm)5.8 to 15
タイプXICY CAP
径(Φmm)フォーク:35
外径48.5 to 53mm
内径(mm)35
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
材質ばね入り外周ゴム
型式IS
仕様運動:軸回転
タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4
最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.168。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI167です。 純正品番:[DUCATI:34912871A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 16-17。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x60.5/64.7x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60.5 to 64.7。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:Multistrada1200/S 16-17/950 17等
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ48 [48×60.5/64.7×5/14]
高さ(mm)14
タイプY CAP
径(Φmm)フォーク:48
外径60.5 to 64.7mm
内径(mm)48
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.162。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI044です 純正品番:[KAWASAKI:920093-1367/SUZUKI:51173-28H40]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC22] 90-94。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-13。タイプ:Y-2 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ37 [37x50.5x5.6/12.8]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50.5。内径:37。フォーク径:Φ37mm。高さ:5.6 to 12.8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:CBR250R/CBR250RR(MC22)
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ37 [37×50.5×5.6/12.8]
高さ(mm)5.6 to 12.8
タイプY-2 CAP
径(Φmm)フォーク:37
外径(mm)50.5
内径(mm)37
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.115。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.6倍の性能を持ち合わせています。タイプ:Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48.5/52.5x6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48.5 to 52.5。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:KAWASAKI Z E1/GPZ R1/KZ H
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ36 [36×48.5/52.5×6/14]
高さ(mm)5
タイプY
径(Φmm)フォーク:36
外径48.5 to 52.5mm
内径(mm)36
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.163。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI104です。 純正品番:[SUZUKI:51173-28H40]。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ49 [49x60.5x6/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60.5。内径:49。フォーク径:Φ49mm。高さ:6 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:CRF-R, KX450F, RM/RM-Z, VN2000等
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ49 [49×60.5×6/10.5]
高さ(mm)6 to 10.5
タイプY-1 CAP
径(Φmm)フォーク:49
外径(mm)60.5
内径(mm)49
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.106。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:RMZ250 -04 オイルシールはARI105です 純正品番:[SUZUKI:51173-37F80]。タイプ:CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47 [47x58.5/62x6/10.3]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62。内径:47。フォーク径:Φ47mm。高さ:6 to 10.3。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ47 [47×58.5/62×6/10.3]
高さ(mm)6 to 10.3
タイプCAP
径(Φmm)フォーク:47
外径58.5 to 62mm
内径(mm)47
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.147。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI146 純正品番:[BMW:31427718398]。タイプ:Y-9 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.3x5.8/13.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.3。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5.8 to 13.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:S1000RR
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ46 [46×58.5/62.3×5.8/13.2]
高さ(mm)5.8 to 13.2
タイプY-9 CAP
径(Φmm)フォーク:46
外径58.5 to 62.3mm
内径(mm)46
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ