59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 先端角(°)45 刃形スパイラル シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 面取角度45°
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。 1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。 ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。
質量(g)約9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×280×170 ビットベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm) 加工可能板厚(mm)8(5/16")~32(1-1/4") 最大加工幅(mm)300(12")
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ダブテールガイド
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用 適合機種TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法B(mm)13 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)8 K(°)75 呼称6×15 刃径A(Φmm)15 寸法C(mm)8 仕様コロ付 トラスコ品番356-2182 材質超硬 刃数2 全長(mm)48 刃長(mm)13 刃径(Φmm)15 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

耐荷重(kg)409 セット内容可動トラバース×2、シェルフプレート、可動ダブテイル×4組 タイプエレメンツ シェルフキット 可動式・ソリッドタイプ ピッチ(mm)(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途裏面取り用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重(kg)363 セット内容トラバース×2、シェルフプレート、ダブテイル×4組 幅(mm)760 タイプエレメンツ シェルフキット 固定式・メッシュタイプ ピッチ(mm)(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔 開口寸法(mm)760(30インチ)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツールを下から上に向けて取り付けるタイプのルーターアタッチメントです。
トラスコ品番407-4441 テーブル寸法(mm)203×15(8×6インチ)
1個
5,998 税込6,598
取扱い終了

1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 外径公差(mm)+1/0 角度公差(度・分)±15'
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 材質超硬
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面8コーナ使い、ハイポジ切れ刃、ダブテイル形状です。
用途45度フライスカッター 仕様IQ848カッター トラスコ品番621-5793 セット内容レンチ、スクリュー 材質スチール タイプ7枚刃 寸法(Φmm)100
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。 仕様クランプシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。 仕様クランプシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。 仕様クランプシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルヘリドゥ845
ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数5 奥行(mm)360 耐冷温度(℃)-38
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数5 奥行(mm)540 耐冷温度(℃)-38
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数5 奥行(mm)460 耐冷温度(℃)-38
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イスカルエンドミル
ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
用途肩削り・溝削り・平面削り
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)460 耐冷温度(℃)-38
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)360 耐冷温度(℃)-38
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)540 耐冷温度(℃)-38
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数5 奥行(mm)460 耐冷温度(℃)-38
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)540 耐冷温度(℃)-38
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数5 奥行(mm)540 耐冷温度(℃)-38
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)360 耐冷温度(℃)-38
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)460 耐冷温度(℃)-38
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)