57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルベルト対応ロングキャリア「RC-63a」用のステンレス製ダボ止め貫通ボルト ゆるみ防止のナイロンナット付き
付属品ナイロンナット、ワッシャー 材質ステンレス
1個
279 税込307
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能
ブラック 最大積載量(kg)18まで 積載可能寸法(mm)幅130×奥行335 クラス18
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335 材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム 質量(g)673 耐荷重(kg)10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

幼児座席も積載可能な最大積載容量27kgのJIS規格「クラス27」合格品 低床タイプフレーム対応(※シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm~400mmのフレーム) 荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載 積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。) シート止めステー(首)の線材に頑丈な8mmの太線を使用 製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
カチオンブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールマイティなリアキャリアのスタンダード。 MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。 本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。 またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。 フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。 天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。 縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340 材質スチールパイプ 質量(kg)1.2 ブラック 耐荷重(kg)18まで クラス18
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。ダボ止め。
材質ステンレス シルバー 最大積載量(kg)27
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製。ダボ止め。
材質ステンレス シルバー 最大積載量(kg)18
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルベルトe26サイズ用。サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。
材質ステンレス 寸法(mm)荷台面:タテ340×ヨコ180×足長さ355 シルバー 質量(g)1330 最大積載量(kg)27 適合サイズ26インチ用
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

アルベルトe27サイズ用。サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。
材質ステンレス 寸法(mm)荷台面:タテ340×ヨコ180×足長さ362 シルバー 質量(g)1360 最大積載量(kg)27 適合サイズ27インチ用
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要) 仕様ガラス柵専用 付属品チューブ 材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂 ねじピッチ(mm)1.0 ねじサイズM6
1パック
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白 材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック セット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上 材質プラスチック
1個
15 税込17
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質キャビネットハンガー:スチール
1セット(20個)
7,998 税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
2,698 税込2,968
23日以内出荷

レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
1個
649 税込714
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
67 税込74
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック
939 税込1,033
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。 L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア 寸法(mm)約300×250 付属品取付金具 材質スチール CP 質量(g)800(付属品込み) 最大積載量(kg)5 加工クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

昭和インダストリーズダボ止キャリア クロム加工
低床タイプ ダボ止め
クロム加工
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ダボ止めキャリア クラス18。高床タイプ。サイズ:20インチ。カラー:メッキ。日本製 CP サイズ20インチ
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 ガラス厚(mm)6-10 取付下穴Φ3mm にネジ止め 仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明 材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

用途ダボ止めキャリア クラス18。高床タイプ。サイズ:22インチ。カラー:ブラック。日本製 ED 黒 サイズ22インチ
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷

用途ダボ止めキャリア クラス18。高床タイプ。サイズ:22インチ。カラー:メッキ。日本製 CP サイズ22インチ
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

用途ダボ止めキャリア クラス18。高床タイプ。サイズ:20インチ。カラー:ブラック。日本製 ED 黒 サイズ20インチ
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 ガラス厚(mm)4、6、8 取付下穴Φ3 と 5mm にネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金、受:プラスチック 仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
7,598 税込8,358
23日以内出荷

SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。 シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。 一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。 SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。 シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。 SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。 SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。 また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。 SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ 質量(g)550 耐荷重(kg)5まで 適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320 アズワン品番64-9551-97 クラス5
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)