111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UDA-LS ダンディ 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)936 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 荷台上板厚さ(mm)1.5 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

UDA-LSC ダンディ スチール エース(DA) 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)954 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台上板厚さ(mm)1.5 特性耐久性、防錆、全周ゴム付 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品です。)
材質ステンレス 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)853 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装SUS304 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)ステンレス
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷

1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300 フレーム幅(mm)600 フレーム高さ(mm)900
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 動画あり
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンディスチール ライト(UDL) 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UDH-LS ダンディスチール ホープ(UDH) 花岡車輌 動画あり
環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
材質(車輪)グレーゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)933 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 ハンドル形状ユニバーサルデザイン 外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り 材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定片袖 サイズ 車輪径(Φmm)130 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル固定ハンドル式 ハンドル高さ(mm)936 材質(車輪・金具)スチール 外装ユニクロメッキ・全周ゴム 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

UPL-LS ダンディプラスチック ライト(UPL) 花岡車輌 動画あり
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
材質(車輪)グレーゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)884 材質(車輪・金具)スチール/プラスチック キャスター径(Φmm)100 ハンドル形状ユニバーサルデザイン 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖 材質【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り キャスター金具スチール 特性サイレント、耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別固定両袖 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール キャスター自在×2個、固定×2個 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 横×高さ(mm)513×480(棚間隔) 騒音対策サイレント仕様 有効寸法(幅)(mm)513 有効寸法(奥行)(mm)813
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

UDG-LS ジャンボ(DG) 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)935 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)200 外装ユニクロメッキ・全周ゴム 材質(荷台)スチール
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD 材質ステンレス・スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。 トラスコ品番208-2480 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 タイプ全周ゴム 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)838 キャスター径(Φmm)125 適合ストッパーDA-PB
1台
39,980 税込43,978
欠品中

最大積載荷重(kg)300 材質本体・ハンドル=スチール(ユニクロメッキ)、全周ゴム キャスター(mm)ゴム製Φ125×38(自在×2・固定×2) 外寸(mm)900×600×H936 EBM品番5231910
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ダンディXA 台車 花岡車輌 動画あり
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)605 最大積載荷重(kg)300 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)935 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載荷重(kg)300 材質本体・ハンドル=スチール(ユニクロメッキ)、全周ゴム キャスター(mm)ゴム製Φ125×38(自在×2・固定×2) 外寸(mm)900×600×H954 EBM品番6635210
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2538 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)914 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2539 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)1376 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
529,800 税込582,780
7日以内出荷

種別固定長手両袖 材質キャスター金具:スチール 質量(kg)34 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 積載面寸法(mm)600×900 耐荷重(kg)300 キャスター自在×2個、固定×2個 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)218 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)838 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール 特性長尺物搬送 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ固定、高カゴ台車 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
欠品中

後付可能な足踏み式オプションブレーキです。邪魔にならないワンペダル仕様です。
トラスコ品番208-2516 適合機種スチール台車 タイプDL、ステンレス台車 タイプSL 材質スチール
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。 トラスコ品番208-2451 材質スチール 寸法(mm)1200×750×935 耐荷重(kg)500 材質(キャスター)ゴム、スチール 使用車輪(mm)200 材質(表面)ユニクロメッキ・全周
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

XA-BW ダンディXA カゴ台車 花岡車輌 動画あり
"type XA"カゴ台車長手側のカゴが開けられる。保管に最適5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935 床面高さ(mm)218 ハンドル高さ(mm)863 キャスター金具スチール
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2572 材質フレーム:スチール テーブル高さ(mm)210~735 均等荷重(kg)150 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710 テーブル長(mm)710 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)450 走行タイプ手動 足踏回数(回)約22(空荷時)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。 トラスコ品番208-2449 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)710 幅(mm)450 高さ(mm)147 タイプ全周ゴム、マット貼り 均等荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)888 キャスター径(Φmm)100 適合ストッパーDL-PB
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

"type XA"高カゴ台車長手側のカゴが開けられる。長手4枚中2枚が扉式。防災グッズの保管などにも便利な台車5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935 床面高さ(mm)218 ハンドル高さ(mm)1376 キャスター金具スチール
1台
75,980 税込83,578
7日以内出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2182 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)720 幅(mm)465 ブルー 高さ(mm)162 均等荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)902 キャスター径(Φmm)100 適合ストッパーPL-PB
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2573 材質フレーム:スチール製 テーブル高さ(mm)245~810 均等荷重(kg)250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 テーブル長(mm)800 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)500 走行タイプ手動 足踏回数(回)約18(空荷時)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
トラスコ品番208-2514 適合機種スチール台車タイプDG 材質スチール
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。 トラスコ品番208-2464 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)331 タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)960 キャスター径(Φmm)225
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2197 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール 長さ(mm)905 幅(mm)605 高さ(mm)282 タイプノーパンクタイヤ 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)1000 キャスター径(Φmm)175
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
トラスコ品番208-2513 適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA 材質スチール
1台
14,880 税込16,368
翌日出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2180 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)905 幅(mm)605 ブルー 高さ(mm)232 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)968 キャスター径(Φmm)125 適合ストッパーPA-PB
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2537 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)909 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2534 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 タイプ折りたたみハンドル 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)985 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2536 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 タイプ固定ハンドル 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)988 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2190 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)905 幅(mm)605 ブルー 高さ(mm)232 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)950 キャスター径(Φmm)125 適合ストッパーPA-PB
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
トラスコ品番208-2515 適合機種スチール台車タイプDH 材質スチール
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷